カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スーパーツール(28)
- ナベヤ(27)
- イマオコーポレーション(21)
- エスコ(11)
- TRUSCO(6)
- ニューストロング販売(6)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 廣杉計器(3)
- ケーエム精密(3)
- 岩田製作所(2)
- カクタ(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- ノーブランド(1)
- フジツール(1)
- アキュレイト(1)
- 池田金属工業(1)
- ホシモト(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
ボールロックピン
大阪魂(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
フラットワッシャー平座金
ニューストロング販売(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ硬度HRC30~35
傾斜型下敷き クサビ
TRUSCO(2件のレビュー)¥849税込¥9341セット(5個)当日出荷トラスコ品番102-7295材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)70幅(mm)40高さ(mm)20質量(g)90
M12 平ワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D(mm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
ユニクランプ(自在型)
スーパーツール(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
スタットボルト ネジ M8
TRUSCO(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M82018年トラスコ掲載ページ1 1075
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)
ナベヤ(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から3日以内出荷ネジ穴が貫通しております。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
プレス用スクリュージャッキ
スーパーツール(4件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結用途材質:鉄(SS)
Tスロットナット(角型)
ニューストロング販売(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30