絞り込み
長さ(m)
  • 3.5
  • 0.5(75)
  • 1(249)
  • 1.5(218)
  • 2(265)
  • 2.5(197)
  • 3(252)
  • 4(227)
  • 4.5(156)
  • 5(231)
  • 5.5(74)
  • 6(145)
  • 6.5(73)
  • 7(103)
  • 7.5(68)
  • 8(115)
  • 8.5(66)
  • 9(74)
  • 9.5(55)
  • 10(78)
ブランド
  • シライ(32)
  • 明大(26)
  • TRUSCO(21)
  • KITO(キトー)(11)
  • ナロック(NAROC)(11)
  • 大洋製器工業(8)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
  • 丸善織物(8)
  • オーエッチ工業(7)
  • スリーエッチ(5)
  • テザック(5)
  • コンドーテック(3)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
  • allsafe(3)
  • FREAK(フリーク)(3)
  • 田村総業(2)
  • エスコ(1)
  • サンピース(1)
  • NT(1)
使用荷重(t)
  • 0.5(23)
  • 0.63(5)
  • 0.8(26)
  • 1(34)
  • 1.0(3)
  • 1.25(25)
  • 1.6(54)
  • 2(32)
  • 2.0(5)
  • 2.4(4)
  • 2.5(26)
  • 3.15(4)
  • 3.2(37)
  • 4(11)
  • 5(21)
  • 6.3(13)
  • 8(12)
  • 10(9)
  • 12.5(6)
  • 16(5)
幅(mm)
  • 20(5)
  • 25(53)
  • 35(32)
  • 37(4)
  • 40(14)
  • 45(5)
  • 46(4)
  • 48(3)
  • 50(61)
  • 52(4)
  • 55(4)
  • 60(12)
  • 65(5)
  • 75(49)
  • 80(3)
  • 85(3)
  • 100(40)
  • 150(11)
  • 200(6)
  • 250(2)
種別
種別
エンドレス形(38)
種別
両端アイ形(65)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(19)
  • 0.63(6)
  • 0.8(17)
  • 1(31)
  • 1.2(2)
  • 1.25(23)
  • 1.6(50)
  • 1.9(2)
  • 2(33)
  • 2.4(3)
  • 2.5(24)
  • 3.2(34)
  • 3.8(3)
  • 4(7)
  • 5(21)
  • 6.3(10)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 12.5(3)
  • 16(2)
0.5・0.63・0.8・1・1.2・1.25・1.6・1.9・2・2.4・2.5・3.2・3.8・4・5・6.3・8・10・12.5・16・最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
  • JIS1等級(2)
  • JIS2等級(2)
  • JIS3等級(42)
  • JIS4等級(14)
  • その他(6)
JIS1等級・JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
  • 適合品(59)
適合品
材質
  • その他(7)
  • アラミド(3)
  • ナイロン(9)
  • ポリエステル(102)
  • ポリエチレン(3)
  • ポリプロピレン(16)
その他・アラミド・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
164件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク)

    ベルトスリング 両端アイタイプ

    FREAK(フリーク)(16件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
  • ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO

    ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷
    強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
    用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
  • パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテック

    パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
    種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
  • ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)

    テザック(3件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステル色ブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • ナイロンスリング 両端アイ形 シライ

    ナイロンスリング 両端アイ形

    シライ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
    種別両端アイ形材質ナイロン規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級ベルト厚(mm)8~9
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
  • マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライ

    マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形

    シライ(8件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
    材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
  • CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)25使用荷重(kg)800ベルト色紫端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)4000材質(ベルト)ポリエステル
  • ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック

    ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

    テザック
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
  • ワイドソフトスリング TRUSCO

    ワイドソフトスリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
    種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
  • ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業

    ベルトスリング/NBⅢE

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から28日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
  • CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1600ベルト色緑端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)8000材質(ベルト)ポリエステル最大使用荷重(kg)1600
  • マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形 シライ

    マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形

    シライ(2件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
  • CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)2400ベルト色黄端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)12000材質(ベルト)ポリエステル
  • CEベルトスリングE型 使用荷重1200kg 幅35mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重1200kg 幅35mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1200ベルト色赤端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)6000材質(ベルト)ポリエステル
  • 両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe

    両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)

    allsafe(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
    用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)50等級JIS3等級使用荷重(t)1.6(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
  • ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテック

    ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E

    コンドーテック
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。
    用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
  • ロープスリング500Kg TRUSCO

    ロープスリング500Kg

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
    用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
  • ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形 NT

    ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形

    NT
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    3日以内出荷
    JIS3等級からJIS最高等級4等級へ安全性が進化しました。使用荷重は125%アップしました。ポリエステルを使用しているのでほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ないです。色落ちが少なく、ベルト表面には幅が一目でわかるオレンジライン付きです。ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかります。
    用途クレーン、ホイストによる鋼板、鋼材・鋼管などの運搬、吊り上げ作業に。形状両端:アイ型等級4級
  • ラウンドスリング エンドレス スリーエッチ

    ラウンドスリング エンドレス

    スリーエッチ
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
    材質最高強力ポリエステル糸形状エンドレス
  • ラウンドスリング エンドレスタイプ FREAK(フリーク)

    ラウンドスリング エンドレスタイプ

    FREAK(フリーク)(3件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
    用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様エンドレスタイプ
  • 両端アイ型スリングベルト35mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe

    両端アイ型スリングベルト35mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)

    allsafe(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
    用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)35等級JIS3等級使用荷重(t)(最大)1.25JIS規格JIS3等級最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8
  • ポリパワー EC-2型 スリーエッチ

    ポリパワー EC-2型

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。
    形状エンドレス
  • ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm シライ

    ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm

    シライ(2件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ナイロンベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)1.6(最大)最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8~9
  • マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ

    マルチスリング HE形 両端アイ形

    シライ(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
  • CEベルトスリングE型 使用荷重3150kg 幅100mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重3150kg 幅100mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)100使用荷重(kg)3150ベルト色グレー端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)15750材質(ベルト)ポリエステル
  • JIS3スリングベルト 両端アイタイプ FREAK(フリーク)

    JIS3スリングベルト 両端アイタイプ

    FREAK(フリーク)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    スリングベルト縫製加工技術向上により、引っ張り強度・伸び・耐久性・耐水性・対候性・防腐性、あらゆる面でパワーアップしました。ポリエステル原糸から完成品まで、強度や伸び・引張テストを国内試験で徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。規格:JIS3等級・安全係数:6 ※JISB8818準拠・付属:シグナルライン/保護反補強・生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場の資材運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい一般重量物の玉掛け作業に最適。安全基準の徹底したハードな現場でも安心してご使用いただけます。種別両端アイ材質ポリエステル100%規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格適合
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
  • CEラウンドスリングN型 使用荷重3000kg 幅60mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEラウンドスリングN型 使用荷重3000kg 幅60mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)60使用荷重(kg)3000ベルト色黄端末仕様エンドレス破断荷重(kg)15000材質(ベルト)ポリエステル
  • ロープスリング800Kg TRUSCO

    ロープスリング800Kg

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
    用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.8破断荷重5.0t使用温度100℃以下
  • CEラウンドスリングN型 使用荷重5000kg 幅70mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEラウンドスリングN型 使用荷重5000kg 幅70mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    4日以内出荷
    エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)70使用荷重(kg)5000ベルト色黄端末仕様エンドレス破断荷重(kg)25000材質(ベルト)ポリエステル
  • 両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe

    両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)

    allsafe
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
    用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)25等級JIS3等級使用荷重(t)0.8(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)0.8ベルト厚(mm)8
  • ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCO

    ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
    用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%色白ベルト幅(mm)25等級1等使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.5縫製部の長さ(mm)120使用温度80℃以下
  • ワンツースリング S&P

    ワンツースリング

    S&P
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ポリエステルを使用。ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。 優れた耐候性・耐久性を発揮。ポリエステル製は、ほとんど吸水せず、耐候性も良いので、屋外での使用には最適です。 使用限界がすぐわかります。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が見えましたら使用中止して下さい。
    用途(金属製品)鋼管、鋼材、線材、アルミ、ステンレス、銅、メッキ等磨棒鋼、(機械部品)建築、工作、精密機械等、(コンクリート製品・石材)ヒューム管、テトラポット、パネル、電柱等、(木製品・紙製品)家具、ピアノ、彫刻、紙加工品等、(プラスチック製品)ボート、浴槽等、(自動車製品)自動車車体、部品、原動機等、(各種工事)建築、土木、造園、電気等、(各種作業)引越、建築、土木、造園、引越、港湾荷役等、その他、傷をつけてはならないもの、汚してはならないものにご使用下さい。材質ポリエステル
  • CEラウンドスリングN型 使用荷重1000kg 幅50mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEラウンドスリングN型 使用荷重1000kg 幅50mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1000ベルト色紫端末仕様エンドレス破断荷重(kg)5000材質(ベルト)ポリエステル
  • パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテック

    パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型)

    コンドーテック
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS B 8818-2007
    等級JIS3等級
繊維スリング