絞り込み
長さ(m)
- 0.4(2)
- 0.6(6)
- 0.8(6)
- 1(19)
- 1.5(16)
- 2(16)
- 2.5(13)
- 3(13)
- 3.5(11)
- 4(13)
- 4.5(12)
- 5(12)
- 5.5(3)
- 6(3)
- 6.5(2)
- 7(3)
- 7.5(2)
- 8(4)
- 8.5(2)
- 10(2)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- KITO(キトー)(18)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- FREAK(フリーク)(1)
使用荷重(t)
- 0.25(3)
- 0.63(2)
- 0.8(1)
- 0.95(1)
- 1.13(1)
- 1.25(1)
- 1.7(1)
- 2(2)
幅(mm)
- 20
- 25(198)
- 34(16)
- 35(122)
- 37(12)
- 38(14)
- 40(49)
- 45(13)
- 48(11)
- 50(210)
- 52(12)
- 55(10)
- 60(36)
- 75(149)
- 80(13)
- 100(118)
- 150(47)
- 200(25)
- 250(17)
- 300(20)
- 幅(mm)をもっと見る
種別

エンドレス形(2)

両端アイ形(2)
最大使用荷重(t)
- 0.25(3)
- 0.63(3)
- 0.8(1)
- 0.95(1)
- 1.13(1)
- 1.25(2)
- 1.7(1)
- 2(2)
0.25・0.63・0.8・0.95・1.13・1.25・1.7・2
等級
- JIS4等級(1)
JIS4等級
JIS規格
- 適合品(1)
適合品
材質
- ポリエステル(4)
ポリエステル
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。

ベルトスリング 両端アイタイプ
FREAK(フリーク)(16件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ
KITO(キトー)¥8,498~税込¥9,348~1本12日以内出荷から16日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。角度(°)最大つり:45スリング形状ダブルタイプ
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ
KITO(キトー)¥4,698~税込¥5,168~1本12日以内出荷から15日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。一個の巻上げフックに 複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。スリング形状シングルタイプ
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ
KITO(キトー)¥14,980~税込¥16,478~1本12日以内出荷から13日以内出荷マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途に使用できるカナグ付き繊維スリングです。角度(°)最大つり:45スリング形状クォードタイプ
エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。色淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
ラウンドスリング(コブラ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥25,980~税込¥28,578~1袋(2本)4日以内出荷コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。用途吊下げや固定に。材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型
カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)
KITO(キトー)¥3,898~税込¥4,288~1本12日以内出荷から16日以内出荷小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様はフックAです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。色淡緑角度(°)つり:60フックフックA最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
エンドレススリング BDL形
KITO(キトー)¥3,798~税込¥4,178~1本13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。色淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。色淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。用途吊下げや固定に。セット内容ラウンドスリングコブラ1個、タイガーシャックル1個材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30%、芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型使用温度範囲(℃)-40~100安全率7倍
カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)
KITO(キトー)¥5,798~税込¥6,378~1本12日以内出荷から16日以内出荷小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様はコンテナフックです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。色淡緑角度(°)つり:60フックコンテナフック最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)
KITO(キトー)¥7,698~税込¥8,468~1本13日以内出荷小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様は木箱フックです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。色淡緑角度(°)つり:60フック木箱フック最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
ベルトスリング BTL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥4,598~税込¥5,058~1本13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が三重構造となります。色淡緑備考三重構造断面/リミットサイン付
ポリエスタースリングBSH形
KITO(キトー)¥5,198~税込¥5,718~1本15日以内出荷JIS最上等級Ⅳ等級は、スリング幅20mm~300mmの全10種類。(最大使用荷重:0.8t~12.5t)適度な幅があり、きわめて安全性の高いベルトスリングです。両端アイ部が絞ってある(スリング幅による)ため、玉掛け作用は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。