絞り込み
長さ(m)
- 1(5)
- 1.5(5)
- 2(5)
- 2.5(5)
- 3(5)
- 3.5(5)
- 4(5)
- 4.5(5)
- 5(5)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(2)
- 10.5(2)
- 11(2)
- 11.5(2)
- 12(2)
- 12.5(2)
- 13(2)
- 13.5(2)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- テザック(2)
- 大洋製器工業(2)
- オーエッチ工業(1)
- スリーエッチ(1)
使用荷重(t)
- 0.5(1)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 8(1)
- 10(1)
幅(mm)
- 45
- 20(14)
- 25(157)
- 30(7)
- 34(15)
- 35(107)
- 37(12)
- 38(12)
- 40(40)
- 46(8)
- 48(9)
- 50(159)
- 52(11)
- 55(7)
- 60(21)
- 75(113)
- 100(94)
- 150(32)
- 200(15)
- 250(11)
- 300(11)
- 幅(mm)をもっと見る
種別

エンドレス形(6)
最大使用荷重(t)
- 0.5(1)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 2(1)
0.5・1・1.5・2
JIS規格
- 適合品(1)
適合品
材質
- その他(2)
- ポリエステル(3)
その他・ポリエステル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。

ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品
テザック(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から10日以内出荷傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
ラウンドスリング エンドレス
スリーエッチ¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から11日以内出荷最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。材質最高強力ポリエステル糸形状エンドレス
ブルースリングソフト ブラック N形
テザック¥4,398~税込¥4,838~1個8日以内出荷外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など種別エンドレス材質布:ナイロン/芯:ポリエステル色黒
インカヘビーラウンドスリング HRS100
大洋製器工業¥34,980~税込¥38,478~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15色生成り(ベージュ)使用荷重(t)10安全率6破断荷重(kN)600以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS080
大洋製器工業¥33,980~税込¥37,378~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15色生成り(ベージュ)ベルト幅(mm)45使用荷重(t)8安全率6破断荷重(kN)480以上RoHS指令(10物質対応)対応
アピックススリング
オーエッチ工業¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷から9日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です用途玉掛け作業端末仕様エンドレス