絞り込み
長さ(m)
- 0.5(11)
- 1(69)
- 1.5(68)
- 2(72)
- 2.5(60)
- 3(64)
- 3.5(41)
- 4(53)
- 4.5(37)
- 5(56)
- 5.5(17)
- 6(34)
- 6.5(15)
- 7(24)
- 7.5(14)
- 8(27)
- 8.5(13)
- 9(18)
- 9.5(12)
- 10(17)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(28)
- シライ(21)
- 大洋製器工業(10)
- オーエッチ工業(9)
- コンドーテック(6)
- TRUSCO(6)
- スリーエッチ(5)
- テザック(4)
- 田村総業(4)
- 明大(3)
- SPANSET(3)
- KITO(キトー)(2)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- JSH(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- エバープラウド(1)
- バイタル工業(1)
- 丸善織物(1)
- ブランドをもっと見る
使用荷重(t)
- 1
- 0.5(52)
- 0.63(21)
- 0.8(59)
- 1.2(12)
- 1.25(54)
- 1.5(18)
- 1.6(128)
- 2(108)
- 2.5(59)
- 3(28)
- 3.2(97)
- 4(42)
- 5(62)
- 6.3(22)
- 8(32)
- 10(29)
- 12.5(10)
- 16(12)
- 20(14)
- 使用荷重(t)をもっと見る
幅(mm)
- 3.5(2)
- 4(1)
- 5(1)
- 16(2)
- 25(26)
- 30(2)
- 34(5)
- 35(5)
- 36(3)
- 37(2)
- 39(1)
- 40(24)
- 41(1)
- 43(2)
- 45(4)
- 48(2)
- 50(19)
- 55(1)
- 85(1)
種別

2本吊(5)

エンドレス形(25)

両端アイ形(36)
最大使用荷重(t)
- 0.5(1)
- 1(71)
0.5・1
等級
- JIS1等級(2)
- JIS3等級(9)
- JIS4等級(17)
- その他(12)
JIS1等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
- 適合品(40)
適合品
材質
- アラミド(2)
- ナイロン(15)
- ポリエステル(63)
- ポリプロピレン(9)
アラミド・ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
エコマーク認定(3)
グリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。

ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付
(21件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等材質ポリエステル等級JIS4等級使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品販売区分業務用
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形
丸善織物(33件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
スリング ソフトタイプ エンドレス
(22件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5販売区分業務用
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)
テザック(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から10日以内出荷JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステル色ブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品
¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
シライ シグナルスリング
シライ(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から15日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形
シライ(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から13日以内出荷アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)
テザック¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から10日以内出荷種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
ラウンドスリング(RE型)
KITO(キトー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から13日以内出荷強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。種別エンドレス形
ワイドソフトスリング
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から9日以内出荷ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形
シライ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から13日以内出荷アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
フック付きベルトスリング 2本吊り
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。色オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
フック付きベルトスリング(1本吊り)
TRUSCO¥6,298~税込¥6,928~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼色グリーン使用温度(℃)100℃以下金具重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
マルチスリング HE 両端アイ形
シライ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から10日以内出荷軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。種別両端アイ形等級JIS B 8811規格品
金具付シグナルスリング KSFF
シライ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様1本吊り上部フック下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数シングル
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E
コンドーテック¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品
テザック(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から10日以内出荷傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
ロックスリング ”シグマ” A-1
明大¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から13日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形
NT¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷JIS3等級からJIS最高等級4等級へ安全性が進化しました。使用荷重は125%アップしました。ポリエステルを使用しているのでほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ないです。色落ちが少なく、ベルト表面には幅が一目でわかるオレンジライン付きです。ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかります。用途クレーン、ホイストによる鋼板、鋼材・鋼管などの運搬、吊り上げ作業に。形状両端:アイ型等級4級
ラウンドスリング エンドレス
スリーエッチ¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から11日以内出荷最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。材質最高強力ポリエステル糸形状エンドレス
ラウンドスリング エンドレスタイプ
FREAK(フリーク)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様エンドレスタイプ
ポリパワー EC-2型
スリーエッチ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から12日以内出荷芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。形状エンドレス
インカラウンドスリング JISエンドレス
大洋製器工業¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から14日以内出荷種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
インカ リフティングスリング JIS
大洋製器工業(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から13日以内出荷繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。種別両端アイ形
2本吊 インカリフティングスリングⅣ
大洋製器工業¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷から3日以内出荷高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
CEラウンドスリングN型 使用荷重1000kg 幅50mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1000ベルト色紫端末仕様エンドレス破断荷重(kg)5000材質(ベルト)ポリエステル
金具付シグナルスリング KSEF
シライ(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様1本吊り上部アイ下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
ポリエステルスリング 両端アイ形
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
ポリパワー EC-1型
スリーエッチ(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から8日以内出荷芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。形状エンドレス
ラウンドスリング SSタイプ
田村総業¥4,388~税込¥4,827~1個5日以内出荷から17日以内出荷高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。材質(表面)ナイロン材質(中芯)ポリエステル
マルチスリング HN エンドレス形
シライ¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から翌々日出荷軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン形状エンドレス形
ソフトスリング
JSH¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。エンドレス型です。用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。種別エンドレス材質ポリエステル原糸、ナイロンカバー形状エンドレス等級JIS B 8811