絞り込み
長さ(m)
- 0.75(2)
- 1(5)
- 1.25(2)
- 1.5(5)
- 1.75(2)
- 2(7)
- 2.25(2)
- 2.5(6)
- 2.75(2)
- 3(7)
- 3.25(2)
- 3.5(3)
- 3.75(2)
- 4(4)
- 4.25(2)
- 4.5(3)
- 4.75(2)
- 5(4)
- 6(1)
ブランド
- シライ(3)
- 明大(3)
- SPANSET(1)
- secutex(1)
使用荷重(t)
- 6
- 0.4(9)
- 0.5(42)
- 0.6(8)
- 0.63(16)
- 0.8(48)
- 1(99)
- 1.2(10)
- 1.25(42)
- 1.5(14)
- 1.6(103)
- 2(89)
- 2.5(47)
- 3(22)
- 3.2(79)
- 3.4(10)
- 4(30)
- 5(50)
- 6.3(16)
- 8(22)
- 10(14)
- 使用荷重(t)をもっと見る
幅(mm)
- 50(1)
- 100(3)
- 180(1)
種別

4本吊(3)

両端アイ形(1)
最大使用荷重(t)
- 5(3)
- 6(4)
5・6
等級
- JIS3等級(3)
JIS3等級
JIS規格
- 適合品(3)
適合品
材質
- アラミド(1)
- ポリエステル(6)
- ポリプロピレン(1)
アラミド・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。

金具付シグナルスリング KQRF
シライ(1件のレビュー)¥93,980~税込¥103,378~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部フック種別4本吊材質ポリエステル(スリング)タイプクォード形規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数4本吊
金具付シグナルスリング KQRE
シライ¥63,980~税込¥70,378~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部アイ種別4本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型
明大¥6,998~税込¥7,698~1本10日以内出荷(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%
スープラプラス 6T
SPANSET¥23,980~税込¥26,378~1本46日以内出荷スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)6寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】68×11
ベルトスリング パワースターアイタイプ
secutex¥69,980~税込¥76,978~1本51日以内出荷見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
金具付シグナルスリング KQRR
シライ¥84,980~税込¥93,478~1本13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部リング種別4本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
ロックスリング ”テクノーラ” T-1
明大¥89,980~税込¥98,978~1本10日以内出荷から11日以内出荷高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも使えるスリングです。 過熱しても溶融することがなく、耐スパッタ性を有しています。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐熱用ベルトタイプ、高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。仕様両端アイ形耐熱性に優れたアラミド繊維を使用材質アラミド繊維100%
ロックスリング PP P-2(エンドレス型)
明大¥8,998~税込¥9,898~1本10日以内出荷から13日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリプロピレン100%