絞り込み
長さ(m)
- 0.8(4)
- 1(19)
- 1.5(21)
- 2(19)
- 2.5(16)
- 3(17)
- 3.5(17)
- 4(18)
- 4.5(14)
- 5(16)
- 5.5(11)
- 6(17)
- 6.5(8)
- 7(10)
- 7.5(8)
- 8(12)
- 8.5(8)
- 9(8)
- 9.5(6)
- 10(9)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- allsafe(1)
- FREAK(フリーク)(1)
- KITO(キトー)(4)
- TRUSCO(5)
- アイネット(1)
- オーエッチ工業(3)
- シライ(4)
- 丸善織物(1)
- 和勝の保証(1)
- 大綱(1)
- 明大(1)
- 田村総業(1)
使用荷重(t)
- 0.64(1)
- 0.8(23)
- 1.6(1)
- 3.2(1)
幅(mm)
- 20(1)
- 25(21)
- 35(1)
種別

両端アイ形(14)
最大使用荷重(t)
- 0.8
- 0.5(33)
- 0.63(17)
- 1(80)
- 1.25(30)
- 1.5(17)
- 1.6(73)
- 1.9(4)
- 2(77)
- 2.4(6)
- 2.5(33)
- 3(27)
- 3.2(64)
- 4(19)
- 5(40)
- 6(7)
- 6.3(12)
- 8(15)
- 10(10)
- 16(4)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
- JIS1等級(1)
- JIS3等級(11)
- JIS4等級(2)
JIS1等級・JIS3等級・JIS4等級
JIS規格
- 適合品(13)
適合品
材質
- ナイロン(2)
- ポリエステル(18)
ナイロン・ポリエステル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(2)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。

ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ベルトスリング 両端アイタイプ
FREAK(フリーク)(16件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形
丸善織物(33件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
ナイロンスリング 両端アイ形
シライ¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から14日以内出荷豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。種別両端アイ形材質ナイロン規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級ベルト厚(mm)8~9
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
ベルトスリング/NBⅢE
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から28日以内出荷JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
ベルトスリング/NBⅢE
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷このスリングはJIS8818ⅢE(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層に縫製した使用荷重の一番大きいJISⅢ等級です。アピックスⅢEに比べ、ベルトが少しやわらかめです。使用限界が分かる、。シグナル付で安全!!材質ポリエステル等級JIS B 8818III等級
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ
KITO(キトー)¥4,898~税込¥5,388~1本12日以内出荷から15日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。一個の巻上げフックに 複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。スリング形状シングルタイプ
両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)
allsafe¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)25等級JIS3等級使用荷重(t)0.8(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)0.8ベルト厚(mm)8
俺のスリング
和勝の保証¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷から9日以内出荷抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。) 優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。) 使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)材質ポリエステル
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)25×8使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
ウルトラベルトスリング JIS3等級
大綱¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。用途一般玉掛け作業種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8規格JIS B 8818等級JIS3等級
エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。色淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)25×8~9使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
ポリエステルスリング 両端アイ形
シライ¥2,298~税込¥2,528~1本8日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)8~9
シライ シグナルスリング
シライ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から13日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8~9タイプIIIE形(両端アイ形)ベルト幅(mm)25許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下、バスケット吊り(2点吊):1.6以下、バスケット吊り(4点吊):3.2以下エコマーク認定認定JIS規格適合品最大使用荷重(t)0.8破断荷重(kN)50以上スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250縫製部の長さ(mm)200強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上エコマーク認定番号22 105 003
アピックススリング
オーエッチ工業¥2,898~税込¥3,188~1本9日以内出荷から15日以内出荷JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています用途玉掛け作業ベルト色黄端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリエステル
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ
KITO(キトー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から13日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。スリング形状シングルタイプ
シグナルスリング SE3E 両端アイ形
シライ¥5,598~税込¥6,158~1本5日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
スリングベルト
アイネット¥1,698~税込¥1,868~1本8日以内出荷JISⅢ等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。 耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。用途運送時や荷役に。土木建築に。種別両端アイ型材質ポリエステル規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格B8818
ロックスリング ”エステル” B-1
明大¥1,798~税込¥1,978~1本10日以内出荷から13日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 3等級材質ポリエステル100%