絞り込み
長さ(m)
- 1(12)
- 1.5(11)
- 2(13)
- 2.5(9)
- 3(11)
- 3.5(1)
- 4(4)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
ブランド
- シライ(5)
- エスコ(4)
- オーエッチ工業(4)
- イーグルクランプ(2)
- 田村総業(2)
- コンドーテック(1)
- PMS(1)
使用荷重(t)
- 1.5(16)
幅(mm)
- 25(4)
- 45(1)
- 50(6)
種別

2本吊(3)

エンドレス形(2)

両端アイ形(6)
最大使用荷重(t)
- 1.5
- 0.5(37)
- 0.63(18)
- 0.8(25)
- 1(97)
- 1.25(32)
- 1.6(83)
- 2(92)
- 2.5(34)
- 3(32)
- 3.2(77)
- 4(31)
- 5(47)
- 6(8)
- 6.3(17)
- 8(21)
- 10(20)
- 16(10)
- 20(10)
- 25(8)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
- JIS3等級(5)
- JIS4等級(1)
JIS3等級・JIS4等級
JIS規格
- 適合品(5)
適合品
材質
- ナイロン(4)
- ポリエステル(5)
- ポリプロピレン(1)
ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。

金具付シグナルスリング KSFF
シライ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様1本吊り上部フック下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数シングル
2点リベルトスリング
オーエッチ工業¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。用途吊具タイプ鍛造セーフティベルト色ブルーチェーン本数2点
金具付シグナルスリング KSEF
シライ(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様1本吊り上部アイ下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)
コンドーテック¥18,980~税込¥20,878~1組当日出荷から15日以内出荷ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
1.5 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌々日出荷エスコ品番EA981EC-1.5A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)全長(m)1.5フック口開き(mm)37端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1.5スリング幅(mm)50アイの長さ(mm)300
Magma耐熱ベルトスリング
PMS¥45,980~税込¥50,578~1本30日以内出荷300℃までの耐熱 優れた機械特性 衝撃と摩擦に高い抵抗性 切断に強い用途ボイラーや高炉などの極めて厳しい条件下でハンドリング 製造ラインでの高熱部分の確保に 熱処理中ワークのハンドリングに
金具付シグナルスリング KSRF
シライ¥14,980~税込¥16,478~1本8日以内出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様1本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
アピックススリング
オーエッチ工業¥4,998~税込¥5,498~1本9日以内出荷から15日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
1.5 tonx1.0m 金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷エスコ品番EA981EC-1A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)全長(m)1フック口開き(mm)37端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1.5スリング幅(mm)50アイの長さ(mm)300
1.5 tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷エスコ品番EA981EC-2A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1.5全長(m)2フック口開き(mm)37端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1.5スリング幅(mm)50アイの長さ(mm)300
金具付シグナルスリング KSRR
シライ¥14,980~税込¥16,478~1本13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様1本吊り上部リング下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
金具付シグナルスリング KSER
シライ¥8,698~税込¥9,568~1本10日以内出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様1本吊り上部アイ下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
アピックススリング
オーエッチ工業¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷から9日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
耐酸水切りスリング エンドレス形
田村総業¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から9日以内出荷ポリプロピレンの芯糸の束を、水切りの良い外皮で包んだ構造です。 酸がベルトの中に残らず、長時間の使用が可能です。 酸洗い槽の溶液の混入が少なくなり、純度が維持されるほか、液の補充も少なく、酸洗いの効率が大幅に向上します。用途酸洗い作業に。種別エンドレス形材質ポリプロピレン