絞り込み
長さ(m)
- 0.8(1)
- 1(3)
- 1.5(4)
- 2(6)
- 2.5(4)
- 3(4)
- 3.5(3)
- 4(4)
- 4.5(2)
- 5(4)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(1)
ブランド
- KITO(キトー)(3)
- オーエッチ工業(1)
- 豊彰繊維工業(1)
- FREAK(フリーク)(1)
使用荷重(t)
- 2.4(6)
幅(mm)
- 25(1)
- 50(2)
- 60(2)
- 75(1)
種別

4本吊(1)

両端アイ形(2)
最大使用荷重(t)
- 2.4
- 0.5(33)
- 0.63(17)
- 0.8(24)
- 1(80)
- 1.25(30)
- 1.5(17)
- 1.6(73)
- 1.9(4)
- 2(77)
- 2.5(33)
- 3(27)
- 3.2(64)
- 4(19)
- 5(40)
- 6(7)
- 6.3(12)
- 8(15)
- 10(10)
- 16(4)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
- JIS4等級(1)
JIS4等級
材質
- ポリエステル(3)
ポリエステル
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。

ベルトスリング 両端アイタイプ
FREAK(フリーク)(16件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ
KITO(キトー)¥20,980~税込¥23,078~1本12日以内出荷から16日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。角度(°)最大つり:45スリング形状ダブルタイプ
AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型)
豊彰繊維工業¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷から6日以内出荷やわらかさににこだわったあや織り製法で作業性バツグン。厚みがあり、耐久性にも優れています。廃棄のタイミングが分かる限界表示ライン入り。管理し易いよう、最大使用荷重によりベルトの色が分けられています。用途屋内外での玉掛け作業仕様JIS B 8818 4等級相当品種別両端アイ型材質ポリエステル等級4等級ベルト厚(mm)9~10
ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅60mm
KITO(キトー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から翌々日出荷適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-60)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル色淡緑ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)2.4アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)2.4ベルト寸法(mm)(幅)60×(厚さ)9
ベルトスリング BTL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥12,980~税込¥14,278~1本13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が三重構造となります。色淡緑備考三重構造断面/リミットサイン付