絞り込み
長さ(m)
- 0.5(4)
- 0.75(4)
- 1(9)
- 1.25(4)
- 1.5(9)
- 1.75(4)
- 2(15)
- 2.25(4)
- 2.5(10)
- 2.75(4)
- 3(15)
- 3.25(3)
- 3.5(7)
- 3.75(3)
- 4(13)
- 4.5(6)
- 5(13)
- 6(9)
- 8(6)
- 10(5)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- テザック(3)
- シライ(3)
- イーグルクランプ(2)
- 明大(2)
- KITO(キトー)(1)
- コンドーテック(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 大洋製器工業(1)
- 田村総業(1)
- SPANSET(1)
- 豊彰繊維工業(1)
- secutex(1)
使用荷重(t)
- 3.2(1)
- 4(14)
- 4.0(1)
- 6.8(1)
- 8(1)
幅(mm)
- 50(1)
- 75(3)
- 100(9)
- 120(1)
種別

4本吊(1)

エンドレス形(3)

両端アイ形(6)
最大使用荷重(t)
- 4
- 0.5(33)
- 0.63(17)
- 0.8(24)
- 1(80)
- 1.25(30)
- 1.5(17)
- 1.6(73)
- 1.9(4)
- 2(77)
- 2.4(6)
- 2.5(33)
- 3(27)
- 3.2(64)
- 5(40)
- 6(7)
- 6.3(12)
- 8(15)
- 10(10)
- 16(4)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
- JIS2等級(1)
- JIS3等級(1)
- JIS4等級(5)
JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級
JIS規格
- 適合品(11)
適合品
材質
- ポリエステル(12)
- ポリプロピレン(3)
ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
エコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。

ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)
テザック(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から10日以内出荷JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステル色ブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E
コンドーテック¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から15日以内出荷新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)
テザック¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から9日以内出荷JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形材質ポリエステル色ブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルスリング 両端アイ形
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から9日以内出荷伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)
テザック(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から10日以内出荷強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。種別エンドレス形材質ポリプロピレン色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
インカ リフティングスリング
大洋製器工業¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から9日以内出荷繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル厚さ(mm)8JIS規格B 8818:3等級
AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型)
豊彰繊維工業¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷から6日以内出荷やわらかさににこだわったあや織り製法で作業性バツグン。厚みがあり、耐久性にも優れています。廃棄のタイミングが分かる限界表示ライン入り。管理し易いよう、最大使用荷重によりベルトの色が分けられています。用途屋内外での玉掛け作業仕様JIS B 8818 4等級相当品種別両端アイ型材質ポリエステル等級4等級ベルト厚(mm)9~10
ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型
明大¥4,598~税込¥5,058~1本10日以内出荷(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%
トーヨー AスリングベルトⅣ等級
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷両端アイ形(両端に強靭保護シート付き)。JIS規格最上級品(Ⅳ等級)。材質は超強力ポリエステル繊維。伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や摩耗が生じたら危険信号JIS規格JIS B8818 4等級
ecoラウンドスリング
SPANSET¥6,398~税込¥7,038~1本46日以内出荷汚れに強く視認性が高いEN 1492-2に準拠の繊維スリングです。汚れ・劣化に強い2層式製品情報ラベルが縫い付けられています。使用荷重ごとに本体が色分けされ、数値が織り込まれているため、吊り荷の重量に合ったスリングを選び易い仕様です。用途金型、建設機械、工作機械、コイル材をはじめとした様々な重量物の吊り上げ材質ポリエステル
シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形
シライ¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から7日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 4等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
キトーポリエスタースリングBSH形 4.0t
KITO(キトー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。用途玉掛け作業用。材質ポリエステル色淡緑ベルト幅(mm)100使用荷重(t)(最大)4アイ部(mm)(長さ)350最大使用荷重(t)4ベルト寸法(mm)(幅)100×(厚さ)9RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング パワースターアイタイプ
secutex¥46,980~税込¥51,678~1本51日以内出荷見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
金具付シグナルスリング KQRR
シライ¥53,980~税込¥59,378~1本13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部リング種別4本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm
シライ¥9,498~税込¥10,448~1本13日以内出荷材質ポリプロピレンベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)4最大使用荷重(t)4ベルト厚(mm)10~11
ロックスリング PP P-2(エンドレス型)
明大¥5,798~税込¥6,378~1本10日以内出荷から13日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリプロピレン100%