絞り込み
ブランド
長さ(m)
使用荷重(t)
幅(mm)
最大使用荷重(t)
0.5・0.63・0.8・1・1.25・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.2・4・5・6.3・8・10・16・20・25・最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
JIS1等級・JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
RoHS2・欧州CE規格・規格外・適合品
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 繊維スリング

955件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メインリンク(クォート) イーグルクランプメインリンク(クォート)イーグルクランプ
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
チェーンと連結します。
チョーカーフック・クレビス型 イーグルクランプチョーカーフック・クレビス型イーグルクランプ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ラッチロックフック・クレビス型 イーグルクランプラッチロックフック・クレビス型イーグルクランプ
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷
寸法(mm)ピッチt:234/a:53/b:59/d:77/e:22/A:101/B:189質量(kg)9.1最大使用荷重(t)8適合チェーンΦ18.0/Φ20.0
つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプつり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型イーグルクランプ
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
ユニバーサル360度回転式です。
特大マスターリンク(サブリンク付) イーグルクランプ特大マスターリンク(サブリンク付)イーグルクランプ
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
サブリンク付です。
特大マスターリンク イーグルクランプ特大マスターリンクイーグルクランプ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
MRFS-6とMRFS-8はサブリンク付です。
ベアリング入り スィ―ベル ラッチロックフック・アイ型 イーグルクランプベアリング入り スィ―ベル ラッチロックフック・アイ型イーグルクランプ
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
スィーベルジョイント イーグルクランプスィーベルジョイントイーグルクランプ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
メインリンク(トリプル) イーグルクランプメインリンク(トリプル)イーグルクランプ
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
チェーンと連結します。
ソフトスリングRE1t×1M オーエッチ工業ソフトスリングRE1t×1Mオーエッチ工業
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
従来のベルトタイプにはない柔軟性があります。ポリエステル原紙を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護し、ベルトタイプにはない柔軟性を持っています。
用途荷役作業。種別両端アイ型材質外側:ナイロン 中側:ポリエステルベルト長さ(m)1最大使用荷重(t)1以下
ベルトスリング JSHベルトスリングJSH
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。両端アイ型です。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。種別両端アイ型材質ポリエステル型式3E規格JIS・B8818等級3等級
一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)一般用ラウンドスリング スープラプラスXRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
安全率7倍
ラウンドスリング SSタイプ HE-W 田村総業ラウンドスリング SSタイプ HE-W田村総業
3,198税込3,518
1本
当日出荷
高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
用途一般屋内外での吊り荷作業に。トラスコ品番857-4726材質芯糸:ポリエステル、保護布:ナイロン規格JIS製品全長(m)1最大使用荷重(t)1ベルト幅×厚さ(mm)48×7
ベルトスリング ハコイリ スリーエッチベルトスリング ハコイリスリーエッチ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
吊り上げ物に傷はつけません。軽いので扱いやすい。折り曲げてもクセがつきません。超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐磨耗を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。
材質ポリエステル幅(mm)100長さ(m)5アズワン品番64-5129-19メーカー商品コード423654
ソフトスリング パック スリーエッチソフトスリング パックスリーエッチ
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
ラウンドスリングN型。(エンドレスタイプ)最高級ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊上げるのに最適です。N型の保護シートはナイロン製です。N型の長さは折り径で表します。
材質最高級ポリエステル糸形状エンドレス
ベルトスリング パック スリーエッチベルトスリング パックスリーエッチ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
吊り上げ物に傷はつけません。軽いので扱いやすい。折り曲げてもクセがつきません。超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐磨耗を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。
材質ポリエステル
キトーポリエスタースリングBSH形 4.0t KITO(キトー)キトーポリエスタースリングBSH形 4.0tKITO(キトー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。材質ポリエステル淡緑ベルト幅(mm)100使用荷重(t)(最大)4アイ部(mm)(長さ)350最大使用荷重(t)4ベルト寸法(mm)(幅)100×(厚さ)9RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅75mm KITO(キトー)ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅75mmKITO(キトー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-75)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル淡緑ベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)3.2アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)(幅)75×(厚さ)9
ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅60mm KITO(キトー)ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅60mmKITO(キトー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-60)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル淡緑ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)2.4アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)2.4ベルト寸法(mm)(幅)60×(厚さ)9
当てものマジック製タイプ ベルト幅75mm 田村総業当てものマジック製タイプ ベルト幅75mm田村総業
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6859材質ナイロン全長(mm)300質量(g)100タイプマジック製適合ベルト幅(mm)75パッド寸法(mm)(幅)200×(厚さ)2.1
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mmTRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)100×8~9使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mmTRUSCO
3,898税込4,288
1本
当日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)50×8~9最大使用荷重(t)1.6
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mmTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)25×8~9使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
一般用ラウンドスリング スープラプラスX SPANSET一般用ラウンドスリング スープラプラスXSPANSET
18,980税込20,878
1本
52日以内出荷
従来モデル比最大29%コンパクト。SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来品と比べ最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読不可を防ぐ保護チューブ付ラベル。オプションでRFIDタグを取り付け可能。点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重。使用荷重別の本体カラー 。使用荷重を織り込み。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を実現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
種別エンドレス形形状エンドレス幅(mm)(荷重下)59厚さ(mm)(荷重下)11ベルト幅(mm)(荷重下)59長さ(m)最小0.75、最大3使用荷重(t)最大5全長(m)3安全率7倍自重(kg)1.0/1mごとRoHS指令(10物質対応)対応
サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 75巾 アイビッグサージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 75巾アイビッグ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。
用途玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。種別両端アイ形幅(mm)75JIS規格適合品等級JIS3等級材質ポリエステル色(本体)ベルト幅(mm)75最大使用荷重(t)直吊:2.5、チョーク吊:2、バスケット吊60度:4.25
サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 50巾 アイビッグサージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 50巾アイビッグ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。
用途玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。種別両端アイ形材質ポリエステル幅(mm)50等級JIS3等級JIS規格適合品最大使用荷重(t)直吊:1.6、チョーク吊:1.28、バスケット吊60度:2.72色(本体)
サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 25巾 アイビッグサージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 25巾アイビッグ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。
用途玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。種別両端アイ形幅(mm)25JIS規格適合品等級JIS3等級材質ポリエステル色(本体)ベルト幅(mm)25最大使用荷重(t)直吊:0.8、チョーク吊:0.64、バスケット吊60度:1.36
4.0ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ4.0ton ベルトスリング(ポリエステル)エスコ
11,300税込12,430
1本
翌日出荷から8日以内出荷
JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
3.2ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ3.2ton ベルトスリング(ポリエステル)エスコ
8,500税込9,350
1本
翌日出荷から8日以内出荷
JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
4.0ton ベルトスリング(シグナル) エスコ4.0ton ベルトスリング(シグナル)エスコ
44,800税込49,280
1本
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 JIS 4等級
材質テトロン
1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け) エスコ1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け)エスコ
14,600税込16,060
1本
翌日出荷から8日以内出荷
1本吊 両端金具付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)使用荷重(t)(最大)1フック口開き(mm)33端末仕様1本吊り両端フック最大使用荷重(t)1
0.63ton 両端金具付スリング(1本懸け) エスコ0.63ton 両端金具付スリング(1本懸け)エスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
1本吊 両端金具付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り両端フック最大使用荷重(t)0.63
3.2ton ベルトスリング(防水型) エスコ3.2ton ベルトスリング(防水型)エスコ
15,000税込16,500
1本
翌日出荷
水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
1.6ton ベルトスリング(防水型) エスコ1.6ton ベルトスリング(防水型)エスコ
8,770税込9,647
1本
翌日出荷
水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
ハンギングロープ 三友ハンギングロープ三友
1,598税込1,758
1巻(2m)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。ロープの端から約6cm間隔でリング状に加工しているので、軽量物、小物を吊り下げるのに使用できます。連結金具を使用すれば、継ぎ足しが可能です。
用途軽量物、小物の物掛け用ロープとして使用車内で使用すれば釣竿等の収納にも使えます。仕様16打ち(チェーン加工)材質ポリプロピレン(PP)ロープ径(Φmm)約10(リング部:約6/約4、結合部:約7)
75mmx1.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx1.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
8,930税込9,823
1本
7日以内出荷
材質ナイロン幅(mm)75ベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5全長(m)1揚量(t)2.5
60x20x300mm ラバーパット(ワイヤーロープ・ロープ用 エスコ60x20x300mm ラバーパット(ワイヤーロープ・ロープ用エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
材質ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×20適合ワイヤ径(Φmm)16以下アズワン品番64-7979-92
50mmx5.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ50mmx5.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
14,100税込15,510
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50ベルト幅(mm)50長さ(m)5.0使用荷重(t)1.25全長(m)5.0揚量(t)1.25
50mmx4.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ50mmx4.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50ベルト幅(mm)50長さ(m)4.0使用荷重(t)1.25全長(m)4.0揚量(t)1.25
50mmx3.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ50mmx3.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
9,770税込10,747
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50長さ(m)3.0揚量(t)1.25
繊維スリング