絞り込み
長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.5(4)
  • 0.50(1)
  • 1(3)
  • 1.5(5)
  • 2(5)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
  • 3.5(2)
  • 4(4)
  • 4.5(2)
  • 5(5)
  • 5.5(1)
  • 6(3)
  • 6.5(2)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 30(1)
ブランド
  • エスコ(7)
  • 丸善織物(4)
  • KITO(キトー)(2)
  • テザック(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
幅(mm)
  • 38
  • 20(23)
  • 25(196)
  • 34(18)
  • 35(122)
  • 37(9)
  • 40(49)
  • 45(13)
  • 48(11)
  • 50(210)
  • 55(10)
  • 60(35)
  • 65(9)
  • 75(150)
  • 80(13)
  • 100(117)
  • 150(48)
  • 200(27)
  • 250(17)
  • 300(20)
使用荷重(t)
  • 0.5(3)
  • 2(5)
種別
種別
エンドレス形(1)
種別
両端アイ形(2)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(2)
  • 2(1)
0.5・2
等級
  • その他(1)
その他
JIS規格
  • 適合品(1)
適合品
材質
  • スチール(1)
  • ポリエステル(10)
  • ポリプロピレン(1)
スチール・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)

    ラウンドスリング(RE型)

    KITO(キトー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
    種別エンドレス形
  • ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック

    ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

    テザック
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
  • ナイロンソフトスリング エスコ

    ナイロンソフトスリング

    エスコ
    2,640税込2,904
    1本
    翌日出荷から12日以内出荷
    形状両端アイ適合規格JIS B 8811
  • 一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    一般用ラウンドスリング スープラプラスX

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    5,998税込6,598特価
    1本
    当日出荷から51日以内出荷
    安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
    安全率7倍
  • コーナーパット 丸善織物

    コーナーパット

    丸善織物
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    筒形の織物パットです。角のある荷物を締める場合にベルトの損傷・摩耗防止となります。
    材質ポリエステルグリーン
  • 38mmx0.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    38mmx0.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)0.5幅(mm)38エスコ品番EA981DJ-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル揚量(t)2
  • コーナーガード(樹脂タイプ) 丸善織物

    コーナーガード(樹脂タイプ)

    丸善織物
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    鋭い荷の角からベルトを守るためのL型パットです。軽量タイプの樹脂タイプです。
    材質ポリプロピレン(PP)適合ベルト幅(mm)25・35・38・50・75サイズ(mm)A136/B95/C95/D107
  • 38mmx1.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    38mmx1.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    9,930税込10,923
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)1.5幅(mm)38エスコ品番EA981DJ-1.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)38使用荷重(t)2全長(m)1.5揚量(t)2
  • ラウンドスリングRE形 KITO(キトー)

    ラウンドスリングRE形

    KITO(キトー)
    3,798税込4,178
    1本
    15日以内出荷
    強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートで覆ったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ芯により自在に荷にフィットし、安定感は抜群です。
  • マジックテープ付コーナーパット 丸善織物

    マジックテープ付コーナーパット

    丸善織物
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ベルトを通さずに任意の位置に装着可能なマジックテープ着脱タイプのコーナーパットです。
    厚さ(mm)4オレンジ
  • コーナーガード(スチールタイプ) 丸善織物

    コーナーガード(スチールタイプ)

    丸善織物
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    鋭い荷の角からベルトを守るためのL型パットです。堅牢性の高いスチールタイプです。
    材質スチール
  • 38mmx5.0m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    38mmx5.0m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    28,500税込31,350
    1個
    翌日出荷
    長さ(m)5幅(mm)38エスコ品番EA981DJ-5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル揚量(t)2
  • 38mmx3.0m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    38mmx3.0m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    長さ(m)3幅(mm)38エスコ品番EA981DJ-3材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)38使用荷重(t)2全長(m)3揚量(t)2
  • 38mmx2.0m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    38mmx2.0m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)2幅(mm)38エスコ品番EA981DJ-2材質ポリエステルベルト幅(mm)38使用荷重(t)2全長(m)2材質(表面)ナイロン
  • 38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    52,400税込57,640
    1個
    翌日出荷
    長さ(m)10幅(mm)38エスコ品番EA981DJ-10材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)38使用荷重(t)2全長(m)10揚量(t)2
繊維スリング