絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(2)
  • 0.50(1)
  • 0.7(1)
  • 1(6)
  • 1.5(5)
  • 2(6)
  • 2.5(6)
  • 3(7)
  • 3.5(4)
  • 4(5)
  • 4.5(4)
  • 5(4)
  • 5.5(1)
  • 6(3)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 30(1)
ブランド
  • エスコ(4)
  • 田村総業(3)
  • シライ(2)
  • テザック(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
幅(mm)
  • 48
  • 20(23)
  • 25(196)
  • 34(18)
  • 35(122)
  • 37(9)
  • 38(15)
  • 40(49)
  • 45(13)
  • 50(210)
  • 55(10)
  • 60(35)
  • 65(9)
  • 75(150)
  • 80(13)
  • 100(117)
  • 150(48)
  • 200(27)
  • 250(17)
  • 300(20)
使用荷重(t)
  • 1(2)
  • 1.6(3)
  • 3(1)
  • 3.2(2)
種別
種別
エンドレス形(1)
種別
両端アイ形(3)
最大使用荷重(t)
  • 1(3)
  • 1.6(2)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
1・1.6・3・3.2
等級
  • その他(2)
その他
JIS規格
  • 適合品(4)
適合品
材質
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(7)
  • ポリプロピレン(1)
ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック

    ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

    テザック
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
  • ラウンドスリング SSタイプ 田村総業

    ラウンドスリング SSタイプ

    田村総業
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。
    材質(表面)ナイロン材質(中芯)ポリエステル
  • ナイロンソフトスリング エスコ

    ナイロンソフトスリング

    エスコ
    5,730税込6,303
    1本
    翌日出荷から12日以内出荷
    形状両端アイ適合規格JIS B 8811
  • マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ

    マルチスリング HN形 エンドレス形

    シライ
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    規格JIS B 8811規格品材質ポリエステル等級JIS B 8811
  • 一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    一般用ラウンドスリング スープラプラスX

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    8,598税込9,458特価
    1本
    当日出荷から51日以内出荷
    安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
    安全率7倍
  • 42mmx0.7m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト) エスコ

    42mmx0.7m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個
    翌日出荷
    全長(m)0.7幅(mm)48エスコ品番EA981RC-0.7材質ナイロンベルト幅(mm)48使用荷重(t)1.6揚量(t)1.6
  • 48mmx3.0m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    48mmx3.0m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    長さ(m)3幅(mm)48エスコ品番EA981DK-3材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルJIS規格JIS B 8811揚量(t)3.2
  • ラウンドスリング SSタイプ HE-W 田村総業

    ラウンドスリング SSタイプ HE-W

    田村総業
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
    用途一般屋内外での吊り荷作業に。トラスコ品番857-4726材質芯糸:ポリエステル、保護布:ナイロン規格JIS製品全長(m)1最大使用荷重(t)1ベルト幅×厚さ(mm)48×7
  • 48mmx0.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    48mmx0.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)0.5幅(mm)48エスコ品番EA981DK-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)48使用荷重(t)3.2全長(m)0.5揚量(t)3.2
  • 防水型マルチスリングWG エンドレス形 シライ

    防水型マルチスリングWG エンドレス形

    シライ(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    材質(心体)ポリエステル
  • 耐酸水切りスリング エンドレス形 田村総業

    耐酸水切りスリング エンドレス形

    田村総業
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリプロピレンの芯糸の束を、水切りの良い外皮で包んだ構造です。 酸がベルトの中に残らず、長時間の使用が可能です。 酸洗い槽の溶液の混入が少なくなり、純度が維持されるほか、液の補充も少なく、酸洗いの効率が大幅に向上します。
    用途酸洗い作業に。種別エンドレス形材質ポリプロピレン
繊維スリング