絞り込み
長さ(m)
ブランド
幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
0.5・0.63・0.8・1・1.25・1.5・1.6・2・2.5・3・3.2・4・5・6.3・8・10・12.5・16・20・25・最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
DIN EN1492-1・JIS1等級・JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
適合品
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
1,410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステルスリング モノタロウ

    ポリエステルスリング

    モノタロウ(283件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
    種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
  • ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ

    ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
    用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品販売区分業務用
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク)

    ベルトスリング 両端アイタイプ

    FREAK(フリーク)(16件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
  • ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO

    ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
    用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
  • パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテック

    パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
    等級JIS3等級種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級
  • ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物

    ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形

    丸善織物(33件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
    用途一般玉掛け作業に。種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品材質ポリエステルベルト厚(mm)6等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品
  • スリング ソフトタイプ エンドレス モノタロウ

    スリング ソフトタイプ エンドレス

    モノタロウ(22件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
    用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5販売区分業務用
  • ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)

    テザック(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • Vスリング バイタル工業

    Vスリング

    バイタル工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級) 技術の証しの三層構造です。 柔らか仕上げの樹脂加工です。 安全性能使用限界標示付です。
    用途一般玉掛用仕様両端アイ形(4E)材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
  • ナイロンスリング 両端アイ形 シライ

    ナイロンスリング 両端アイ形

    シライ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
    種別両端アイ形材質ナイロン規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級ベルト厚(mm)8~9
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • 補強パッド(マジックテープ脱着タイプ) テザック

    補強パッド(マジックテープ脱着タイプ)

    テザック(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 モノタロウ

    ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品

    モノタロウ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。
    用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
  • マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。タイプマジック製材質ベルト:ナイロンオレンジ
  • ポリエスタースリング KITO(キトー)

    ポリエスタースリング

    KITO(キトー)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
    材質ポリエステル淡緑ベルト厚(mm)9
  • ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形 明大

    ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形

    明大(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
  • CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)25使用荷重(kg)800ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)4000材質(ベルト)ポリエステル
  • ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCO

    ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    筒状のベルトなので後通しが可能です。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
  • 4点吊りスリング オーエッチ工業

    4点吊りスリング

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
    用途吊具ベルト色ブルー仕様安全レバー付き(フック)種別4本吊タイプ鍛造セーフティ金具安全レバー付き(フック)材質(フック)S45Cチェーン本数4点
  • マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライ

    マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形

    シライ(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
    材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
  • ワイドソフトスリング TRUSCO

    ワイドソフトスリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
    種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
  • 補強筒 (ベルトスリング用) シライ

    補強筒 (ベルトスリング用)

    シライ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    用途角当て、緩衝材など全長(m)0.5仕様接合テープタイプ材質ナイロン
  • ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)

    ラウンドスリング(RE型)

    KITO(キトー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
    種別エンドレス形
  • ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック

    ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

    テザック
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
  • 50x50x110mm角当て(ベルトスリング&荷締機) エスコ

    50x50x110mm角当て(ベルトスリング&荷締機)

    エスコ
    320税込352
    1枚
    当日出荷
    材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×50適合バンド幅(mm)50以下
  • ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業

    ベルトスリング/NBⅢE

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
  • CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1600ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)8000材質(ベルト)ポリエステル
  • マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形 シライ

    マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形

    シライ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
  • フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCO

    フック付きベルトスリング 4本吊り

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
    用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセットオレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
  • 当てもの 筒状タイプ 田村総業

    当てもの 筒状タイプ

    田村総業(1件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。タイプ筒状材質ナイロン
  • CEベルトスリングE型 使用荷重1200kg 幅35mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重1200kg 幅35mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1200ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)6000材質(ベルト)ポリエステル
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
    種別両端アイ形等級JIS4等級
  • フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCO

    フック付きベルトスリング 2本吊り

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
    用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
  • マルチスリング HE 両端アイ形 シライ

    マルチスリング HE 両端アイ形

    シライ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
    種別両端アイ形等級JIS B 8811規格品
  • 金具付シグナルスリング KSFF シライ

    金具付シグナルスリング KSFF

    シライ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    リング・フックを付けて用途拡大。
    用途玉掛け用具仕様1本吊り上部フック下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数シングル
  • 両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe

    両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)

    allsafe(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
    用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)50等級JIS3等級使用荷重(t)1.6(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
  • セフティパワーロープ TRUSCO

    セフティパワーロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
    種別両端アイ形
繊維スリング
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
繊維スリング 【通販モノタロウ】 ワイヤー・スリング・吊具・バランサー