絞り込み
ブランド
長さ(m)
使用荷重(t)
幅(mm)
最大使用荷重(t)
0.5・0.63・0.8・1・1.25・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.2・4・5・6.3・8・10・16・20・25・最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
JIS1等級・JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
RoHS2・欧州CE規格・規格外・適合品
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 繊維スリング

955件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25mmx1.5m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ25mmx1.5m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
3,610税込3,971
1本
当日出荷
材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)1.5使用荷重(kg)800揚量(t)0.8
ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ サンピースポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプサンピース
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
等級JIS3等級種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸
コーナーパットC型 サンピースコーナーパットC型サンピース
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
角ばった物を吊上げる時や、横滑りのおそれがある物に。
ファイバーマックス アイビッグファイバーマックスアイビッグ
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
業界初!ベルトスリングに擦れ・摩耗対策の強力ワイヤが入っていますので通常のスリングより強い設計になっています。 その上国内でもまだ稀な極軟あや織り加工をしてますので帯の様な感覚でやわらかく品物をやさしく包み、強く吊ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS100 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS100大洋製器工業
34,980税込38,478
1本
16日以内出荷
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15生成り(ベージュ)使用荷重(t)10安全率6破断荷重(kN)600以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS080 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS080大洋製器工業
33,980税込37,378
1本
16日以内出荷
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15生成り(ベージュ)ベルト幅(mm)45使用荷重(t)8安全率6破断荷重(kN)480以上RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(エンドレス形) シライラウンドスリングマルチスリングLIGHT(エンドレス形)シライ
69,980税込76,978
1本
14日以内出荷
高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス表面布:紺
安全金具 明大安全金具明大
519税込571
1個
4日以内出荷
オプション
ベルトスリング スリーエッチベルトスリングスリーエッチ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
吊り上げ物にキズはつけません。 軽いので扱いやすい。 折り曲げてもクセがつきません。 超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。 特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。 材質と紡織方法により伸びを少なくしています。 芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。 ポリエステル JISB8818/JIS許可番号5900034 ご注文の際は下記の型式をご指定ください。 ポリエステル製です。 標準品の長さは0.5m間隔です。 特殊仕様品については別途御見積いたします。
材質ポリエステル規格JISB8818
マルチスリング LIGHT FED形(両端アイ形) シライマルチスリング LIGHT FED形(両端アイ形)シライ
33,980税込37,378
1本
10日以内出荷
マルチスリングより軽量化を実現! 55%軽い(マルチスリングHN-W200(20t)比較) 芯体に高強力ポリエチレン使用。
材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状両端アイ形紺色
モッコ R型ベルトスリング オーエッチ工業モッコ R型ベルトスリングオーエッチ工業
75,980税込83,578
1個
11日以内出荷から30日以内出荷
網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。
ベルト幅(mm)25最大使用荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテックパワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型)コンドーテック
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷から14日以内出荷
耐酸、耐化学薬品に優れた性能を発揮。工場作業の安全と能率化に貢献します。JIS B 8818-2007
補強パット マジック型 テザック補強パット マジック型テザック
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
スリングと同じ材質の強力タイプです。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護全長(mm)300材質高強力ポリエステル原着糸タイプマジック製
40mmx0.6m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト) エスコ40mmx0.6m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981RB-0.5材質ナイロン幅(mm)43ベルト幅(mm)43使用荷重(t)1全長(m)0.6揚量(t)1
2.0tonx3.0m 金具付スリング(2本懸け) エスコ2.0tonx3.0m 金具付スリング(2本懸け)エスコ
31,700税込34,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981FD-25A
1.0 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け) エスコ1.0 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EB-1.5A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)35使用荷重(t)(最大)1全長(m)1.5フック口開き(mm)33端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1スリング幅(mm)35アイの長さ(mm)250
40mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型) エスコ40mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型)エスコ
7,080税込7,788
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981DR-1幅(mm)40全長(m)1揚量(t)1
70mmx8.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ70mmx8.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
71,400税込78,540
1個
翌日出荷
JIS B 8811。傷つきやすい吊り荷に最適。強くて耐久力があり経済的。
長さ(m)8エスコ品番EA981DL-8種別エンドレス形材質ポリエステル質量(g)9600ベルト幅(mm)70本体厚さ(mm)22JIS規格JIS B 8811最大使用荷重(t)5材質(表面)ナイロン
57mmx2.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ57mmx2.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
26,200税込28,820
1個
翌日出荷
長さ(m)2.5幅(mm)57エスコ品番EA981DL-2.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)57使用荷重(t)5全長(m)2.5揚量(t)5
57mmx1.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ57mmx1.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
全長(m)1エスコ品番EA981DL-1材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル材質(表面)ナイロン揚量(t)5
34mmx1.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ34mmx1.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
長さ(m)1幅(mm)34エスコ品番EA981DH-1材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル適合規格JIS B 8811揚量(t)1.6
34mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ34mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
長さ(m)1幅(mm)34エスコ品番EA981DG-1材質ポリエステルベルト幅(mm)34使用荷重(t)1全長(m)1材質(表面)ナイロン
34mmx0.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ34mmx0.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
長さ(m)0.5幅(mm)34エスコ品番EA981DG-0.5材質ポリエステルベルト幅(mm)34使用荷重(t)1全長(m)0.5JIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン
50mmx1.5m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ50mmx1.5m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
9,110税込10,021
1個
翌日出荷
全長(m)1.5幅(mm)50エスコ品番EA981CX-1.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)ベルト幅(mm)50使用荷重(t)2揚量(t)2
42mmx1.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ) エスコ42mmx1.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
6,140税込6,754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CW-1材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)42全長(m)1揚量(t)1.6
40mmx4.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ40mmx4.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
全長(m)4幅(mm)40エスコ品番EA981CV-4材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1揚量(t)1
40mmx2.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ40mmx2.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
6,680税込7,348
1個
翌日出荷
全長(m)2幅(mm)40エスコ品番EA981CV-2材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)揚量(t)1
37mmx2.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ) エスコ37mmx2.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
3,970税込4,367
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CT-2材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)37全長(m)2揚量(t)0.5
50mm用 スリングプロテクター エスコ50mm用 スリングプロテクターエスコ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
全長(mm)500幅(mm)50用仕様マジックテープ止めエスコ品番EA981CS-12材質ナイロン厚さ(mm)4
金具付シグナルスリング KTRF シライ金具付シグナルスリング KTRFシライ
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具等級JIS3等級仕様3本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
金具付シグナルスリング KSER シライ金具付シグナルスリング KSERシライ
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具等級JIS3等級仕様1本吊り上部アイ下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
金具付シグナルスリング KDRF シライ金具付シグナルスリング KDRFシライ
16,980税込18,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具種別2本吊等級JIS3等級仕様2本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付) 明大ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付)明大
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
一般玉掛用ソフトタイプです。 繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。 外皮は筒状織物のシームレスタイプです。
材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%ベルト幅(mm)87使用荷重(t)(最大)10最大使用荷重(t)10ベルト幅×厚さ(mm)87×25
ロックスリング ソフター N 5T(赤) 明大ロックスリング ソフター N 5T(赤)明大
7,998税込8,798
1本
10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形最大使用荷重(t)5材質ポリエステル100%ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)5寸法(幅W×厚さ)(mm)60×15
ロックスリング ソフター N 3.2T(黄) 明大ロックスリング ソフター N 3.2T(黄)明大
5,998税込6,598
1本
10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)3.2寸法(幅W×厚さ)(mm)50×10最大使用荷重(t)3.2
ロックスリング ソフター N 2T(緑) 明大ロックスリング ソフター N 2T(緑)明大
4,898税込5,388
1本
10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形最大使用荷重(t)2材質ポリエステル100%ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)2寸法(幅W×厚さ)(mm)50×7.0
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)SMT-HN シライ補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)SMT-HNシライ
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から12日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様接合テープ付
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 シライ耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形シライ
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
材質(心体)アラミド形状エンドレス
ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm シライケミカルスリング エンドレス形 幅50mmシライ
4,398税込4,838
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2材質ポリプロピレン使用荷重(t)(最大)2ベルト厚(mm)10~11
ロックスリング ソフター E 2T(緑) 明大ロックスリング ソフター E 2T(緑)明大
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)2材質ポリエステル100%厚さ(mm)15アイの長さ(mm)350
繊維スリング