絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 10
  • 3(7)
  • 6(89)
  • 8(37)
  • 9(107)
  • 12(168)
  • 14(80)
  • 16(99)
  • 18(60)
  • 20(59)
  • 22(34)
  • 24(57)
  • 26(56)
  • 28(66)
  • 30(15)
  • 32(42)
  • 36(40)
  • 40(24)
  • 45(11)
  • 50(10)
ブランド
  • アイビッグ(33)
  • 大綱(15)
  • エスコ(13)
  • コンドーテック(3)
  • TRUSCO(3)
  • STAS(2)
  • 東京製綱(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • 日興製綱(1)
  • 中村工業(1)
長さ(m)
  • 1(23)
  • 1.5(23)
  • 2(23)
  • 2.5(18)
  • 3(22)
  • 3.5(15)
  • 4(22)
  • 4.5(11)
  • 5(22)
  • 5.5(3)
  • 6(21)
  • 6.5(1)
  • 7(3)
  • 7.5(1)
  • 8(4)
  • 8.5(1)
  • 9(3)
  • 9.5(1)
  • 10(4)
使用荷重(t)
  • 0.77(1)
  • 0.83(1)
  • 0.837(14)
  • 1.2(32)
  • 1.557(2)
  • 1.67(5)
  • 2.28(1)
  • 2.41(1)
  • 2.84(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
6(89)
9(107)
10
12(168)
14(80)
16(99)
18(60)
20(59)
24(57)
28(66)
ワイヤー径(Φmm)をもっと見る
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • トゲ無し玉掛ワイヤー オーエッチ工業

    トゲ無し玉掛ワイヤー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
    用途吊具、玉掛け作業端末仕様アイ型
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67ロープ径(Φmm)10アイ部幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)

    アイビッグ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック

    東京製綱
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具種類両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    当日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-23質量(kg)0.9全長(m)2破断荷重(t)5.0ロープ径(Φmm)10長さA(mm)160周長(mm)400折径(mm)200
  • 10mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製) エスコ

    10mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥9,080税込¥9,988
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)1.3全長(m)1.0破断荷重(t)6.97ロープ径(Φmm)10
  • 長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ 黒(パッケージ入り) STAS

    長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ 黒(パッケージ入り)

    STAS
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特許長崎差しトゲ無し加工により加工端末の鋭利なトゲを表面に出さないことを実現。作業時の危険性の軽減や玉掛作業効率の向上、吊荷などに傷がつきにくいといったメリットがあります。さらに、クレーン等安全規則第219条や安全労働衛生規則475条に適合しているだけでなく、ストランドの抜け出しが少なく長期間使用でき経済的です。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくいSTASタグにより、規格・安全荷重・取扱い説明の確認も簡単にできます。ストランド抜け出しが少なく破棄頻度が低いです。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくい"STASタグ"により、台付け、OUT品との識別・規格・安全荷重・取扱い説明の確認も容易です。
    用途玉掛け作業など備考NETIS登録品:QS-160054-VE クレーン等安全規則第219条適合品/使用年月日記入欄有り
  • アウトロック止ワイヤ コンドーテック

    アウトロック止ワイヤ

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)10破断荷重(kN)71.1
  • 長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ メッキ(パッケージ入り) STAS

    長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ メッキ(パッケージ入り)

    STAS
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特許長崎差しトゲ無し加工により加工端末の鋭利なトゲを表面に出さないことを実現。作業時の危険性の軽減や玉掛作業効率の向上、吊荷などに傷がつきにくいといったメリットがあります。さらに、クレーン等安全規則第219条や安全労働衛生規則475条に適合しているだけでなく、ストランドの抜け出しが少なく長期間使用でき経済的です。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくいSTASタグにより、規格・安全荷重・取扱い説明の確認も簡単にできます。ストランド抜け出しが少なく破棄頻度が低いです。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくい"STASタグ"により、台付け、OUT品との識別・規格・安全荷重・取扱い説明の確認も容易です。
    用途玉掛け作業など備考NETIS登録品:QS-160054-VE クレーン等安全規則第219条適合品/使用年月日記入欄有り
  • JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め 大綱

    JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め

    大綱
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    翌々日出荷
    安心の国産JIS玉掛け索。Made in OSAKA。JIS B 8817適合品。生産物賠償責任保険(PL)付
    用途一般玉掛け作業等
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    ¥8,760税込¥9,636
    1本
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)4長さ(m)10.0全長(m)10.0破断荷重(t)4.67ロープ径(Φmm)10
  • 10mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製) エスコ

    10mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥9,720税込¥10,692
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)1.8全長(m)2.0破断荷重(t)6.97ロープ径(Φmm)10
  • 10mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製) エスコ

    10mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥9,400税込¥10,340
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)1.55全長(m)1.5破断荷重(t)6.97ロープ径(Φmm)10
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック)

    アイビッグ(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    5日以内出荷
    6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS ロック止ワイヤ  10mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 10mm 両コース

    コンドーテック
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    7日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.67(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様10mm 6×24 O/O
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    ¥3,140税込¥3,454
    1個
    当日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-27質量(kg)1.9長さ(m)5全長(m)5破断荷重(t)5.0ロープ径(Φmm)10長さA(mm)160周長(mm)400折径(mm)200
  • JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX4m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX4m 2本組

    大綱
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)3.3長さ(m)4使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
  • JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX3m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX3m 2本組

    大綱
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)2.58長さ(m)3使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
  • JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX1m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX1m 2本組

    大綱
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)1.14長さ(m)1使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
  • JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX4m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX4m 2本組

    大綱
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)3.3長さ(m)4使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
  • JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX2m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX2m 2本組

    大綱
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)1.86長さ(m)2使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
  • JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX2m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX2m 2本組

    大綱
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)1.86長さ(m)2使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
  • JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX3m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX3m 2本組

    大綱
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)2.58長さ(m)3使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
  • JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX1.5m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX1.5m 2本組

    大綱
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)1.5長さ(m)1.5使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
  • JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX5m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX5m 2本組

    大綱
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)4.02長さ(m)5使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
  • JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX6m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX6m 2本組

    大綱
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)4.74長さ(m)6使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
  • JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX5m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX5m 2本組

    大綱
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)4.02長さ(m)5使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
  • JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX1.5m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX1.5m 2本組

    大綱
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)1.5長さ(m)1.5使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
  • JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX1m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX1m 2本組

    大綱
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)1.14長さ(m)1使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
  • JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX6m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX6m 2本組

    大綱
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)4.74長さ(m)6使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx4M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx4M

    アイビッグ
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx2M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx2M

    アイビッグ
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx1.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx1.5M

    アイビッグ
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1.5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx1M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx1M

    アイビッグ
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx5M

    アイビッグ
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx2.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx2.5M

    アイビッグ
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2.5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
ワイヤースリング