絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 14
  • 3(7)
  • 6(89)
  • 8(37)
  • 9(107)
  • 10(75)
  • 12(168)
  • 16(99)
  • 18(60)
  • 20(59)
  • 22(34)
  • 24(57)
  • 26(56)
  • 28(66)
  • 30(15)
  • 32(42)
  • 36(40)
  • 40(24)
  • 45(11)
  • 50(10)
ブランド
  • アイビッグ(51)
  • エスコ(10)
  • TRUSCO(5)
  • 大洋製器工業(5)
  • コンドーテック(3)
  • STAS(2)
  • 東京製綱(2)
  • 日興製綱(1)
  • 中村工業(1)
長さ(m)
  • 1(25)
  • 1.5(25)
  • 2(28)
  • 2.5(20)
  • 3(23)
  • 3.5(17)
  • 4(21)
  • 4.5(12)
  • 5(19)
  • 5.5(3)
  • 6(19)
  • 6.5(1)
  • 7(3)
  • 7.5(1)
  • 8(4)
  • 8.5(1)
  • 9(3)
  • 9.5(1)
  • 10(4)
使用荷重(t)
  • 1.6(22)
  • 2(2)
  • 2.3(28)
  • 3.051(2)
  • 3.07(1)
  • 3.2(2)
  • 3.28(5)
  • 4.49(1)
  • 4.7(1)
  • 5.7(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
6(89)
9(107)
10(75)
12(168)
14
16(99)
18(60)
20(59)
24(57)
28(66)
ワイヤー径(Φmm)をもっと見る
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • 2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業

    2本吊 ワイヤスリング

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    高品質のリング・フックを使用しています。
    用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ端末仕様フック付安全率5倍
  • 4本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業

    4本吊 ワイヤスリング

    大洋製器工業(7件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    高品質のリング・フックを使用しています。
    用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊端末仕様フック付安全率5倍
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)

    アイビッグ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック

    東京製綱
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具種類両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 14mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 14mm

    大洋製器工業(3件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)3.28ロープ径(Φmm)14アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
  • 玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック) アイビッグ

    玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック)

    アイビッグ
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ハッとする程軽くて、柔らかい 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える 非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。
    材質高強度線材(ハイテン材)
  • JIS ロック止ワイヤ  14mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 14mm 両コース

    コンドーテック
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)3.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)14ロープ径(Φmm)14ロープ仕様14mm 6×24 O/O
  • 長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ 黒(パッケージ入り) STAS

    長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ 黒(パッケージ入り)

    STAS
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特許長崎差しトゲ無し加工により加工端末の鋭利なトゲを表面に出さないことを実現。作業時の危険性の軽減や玉掛作業効率の向上、吊荷などに傷がつきにくいといったメリットがあります。さらに、クレーン等安全規則第219条や安全労働衛生規則475条に適合しているだけでなく、ストランドの抜け出しが少なく長期間使用でき経済的です。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくいSTASタグにより、規格・安全荷重・取扱い説明の確認も簡単にできます。ストランド抜け出しが少なく破棄頻度が低いです。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくい"STASタグ"により、台付け、OUT品との識別・規格・安全荷重・取扱い説明の確認も容易です。
    用途玉掛け作業など備考NETIS登録品:QS-160054-VE クレーン等安全規則第219条適合品/使用年月日記入欄有り
  • アウトロック止ワイヤ コンドーテック

    アウトロック止ワイヤ

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様 大洋製器工業

    2本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様

    大洋製器工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    6日以内出荷
    Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。
    用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。安全率5倍
  • 長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ メッキ(パッケージ入り) STAS

    長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ メッキ(パッケージ入り)

    STAS
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特許長崎差しトゲ無し加工により加工端末の鋭利なトゲを表面に出さないことを実現。作業時の危険性の軽減や玉掛作業効率の向上、吊荷などに傷がつきにくいといったメリットがあります。さらに、クレーン等安全規則第219条や安全労働衛生規則475条に適合しているだけでなく、ストランドの抜け出しが少なく長期間使用でき経済的です。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくいSTASタグにより、規格・安全荷重・取扱い説明の確認も簡単にできます。ストランド抜け出しが少なく破棄頻度が低いです。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくい"STASタグ"により、台付け、OUT品との識別・規格・安全荷重・取扱い説明の確認も容易です。
    用途玉掛け作業など備考NETIS登録品:QS-160054-VE クレーン等安全規則第219条適合品/使用年月日記入欄有り
  • 4本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様 大洋製器工業

    4本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様

    大洋製器工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    6日以内出荷
    Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。
    用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。安全率5倍
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック)

    アイビッグ(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    5日以内出荷
    6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS ロック止ワイヤ  14mm 片コース 片ワサ自然280 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 14mm 片コース 片ワサ自然280

    コンドーテック
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)3.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)14RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様14mm 6×24 O/O
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    ¥5,600税込¥6,160
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-47質量(kg)3.9全長(m)5破断荷重(t)9.8ロープ径(Φmm)14長さA(mm)240周長(mm)600折径(mm)300
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    ¥3,760税込¥4,136
    1個
    6日以内出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-44質量(kg)2.3全長(m)2.5破断荷重(t)9.8ロープ径(Φmm)14長さA(mm)240周長(mm)600折径(mm)300
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    ¥3,390税込¥3,729
    1個
    3日以内出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-43質量(kg)2.0長さ(m)2全長(m)2破断荷重(t)9.8ロープ径(Φmm)14長さA(mm)240周長(mm)600折径(mm)300
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    ¥2,460税込¥2,706
    1個
    3日以内出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-41質量(kg)1.3全長(m)1破断荷重(t)9.8ロープ径(Φmm)14長さA(mm)240周長(mm)600折径(mm)300
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 14mmx2M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 14mmx2M

    アイビッグ
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 14mmx1M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 14mmx1M

    アイビッグ
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 14mmx1.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 14mmx1.5M

    アイビッグ
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1.5使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 14mmx3.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 14mmx3.5M

    アイビッグ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)3.5使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 14mmx3M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 14mmx3M

    アイビッグ
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)3使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 14mmx2.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 14mmx2.5M

    アイビッグ
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2.5使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx3M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx3M

    アイビッグ
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ280長さ(m)3使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx4.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx4.5M

    アイビッグ
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ280長さ(m)4.5使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx3.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx3.5M

    アイビッグ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ280長さ(m)3.5使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx6M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx6M

    アイビッグ
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ280長さ(m)6使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx4M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx4M

    アイビッグ
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ280長さ(m)4使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx2.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx2.5M

    アイビッグ
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ280長さ(m)2.5使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx1M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx1M

    アイビッグ
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ280長さ(m)1使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx2M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx2M

    アイビッグ
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ280長さ(m)2使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx1.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx1.5M

    アイビッグ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ280長さ(m)1.5使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx5M

    アイビッグ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ280長さ(m)5使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 14mmx3M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 14mmx3M

    アイビッグ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)3使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 14mmx2.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 14mmx2.5M

    アイビッグ
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2.5使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 14mmx1M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 14mmx1M

    アイビッグ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
ワイヤースリング