絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 6
- 3(7)
- 8(37)
- 9(108)
- 10(76)
- 12(168)
- 14(80)
- 16(99)
- 18(60)
- 20(58)
- 22(34)
- 24(57)
- 26(56)
- 28(66)
- 30(15)
- 32(42)
- 36(40)
- 40(24)
- 45(11)
- 50(10)
- ワイヤー径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(19)
- TRUSCO(15)
- オーエッチ工業(14)
- コンドーテック(8)
- 大洋製器工業(7)
- 大綱(7)
- スリーエッチ(4)
- 日興製綱(4)
- JSH(3)
- STAS(2)
- 和勝の保証(2)
- 興陽産業(1)
- アイビッグ(1)
- 大和工業(1)
長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(53)
- 1.4(2)
- 1.5(44)
- 2(48)
- 2.5(21)
- 3(37)
- 3.5(11)
- 4(33)
- 4.5(5)
- 5(32)
- 5.5(3)
- 6(27)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(3)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
使用荷重(t)
- 0.29(1)
- 0.3(19)
- 0.47(1)
- 0.5(3)
- 0.51(1)
- 0.52(2)
- 0.55(1)
- 0.56(1)
- 0.6(7)
- 0.603(1)
- 0.615(3)
- 0.66(4)
- 0.75(1)
- 0.76(2)
- 0.82(1)
- 0.9(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
商品豆知識
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
6
9(108)
10(76)
12(168)
14(80)
16(99)
18(60)
20(58)
24(57)
28(66)
ワイヤー径(Φmm)をもっと見る

WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O
(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1本(1m)ほか当日出荷労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品です。JIS G 3525ワイヤロープ使用したアルミスリーブでロック止めした玉掛ワイヤです。 生産物賠償責任保険(PL)付。用途土木や建築工事における荷物の吊り上げや固定。種別両端アイ材質(芯)麻芯規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用、労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
サツマロック玉掛ワイヤー
スリーエッチ(20件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。材質スチール(メッキ)種類両端アイ(ロック加工)
JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O
大洋製器工業(19件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から7日以内出荷玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
2本吊 ワイヤスリング
大洋製器工業(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から11日以内出荷高品質のリング・フックを使用しています。用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ端末仕様フック付安全率5倍
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm
大洋製器工業(4件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80アイの長さ(mm)160
フック付ワイヤー
JSH¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。フックは安全レバー付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。用途荷物の吊り上げ・引っ張り。材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金タイプG種ワイヤー使用種類片アイ片フックタイプJIS規格JIS G 3525
トゲ無し玉掛ワイヤー
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。用途吊具、玉掛け作業端末仕様アイ型
JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ
大和工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から13日以内出荷ビニールコートワイヤは通常JIS規格外ワイヤが主流ですがこちらの商品はJIS規格ワイヤを使用しています。これにより玉掛けワイヤとして2点吊などにも使用可能となりました。ビニール被覆していることで、吊る物を傷つけず、サビにも強く耐久性にも期待されます。ロープ特有の油で手を汚す事もありません。端末仕様両アイ
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm
大洋製器工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6呼び寸法(mm)6寸法B(mm)160寸法C(mm)80ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80安全率6倍アイの長さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm
大洋製器工業¥749~税込¥824~1本当日出荷から9日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)安全0.603(2本垂直吊り)ワイヤー径(Φmm)6端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)160×80
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1セット当日出荷から3日以内出荷JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
フック付ワイヤー
JSH¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷両端フック付きのワイヤーロープスリングです。両端フック付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。用途荷物の吊り上げ・引っ張り。仕様JISG3525タイプG種ワイヤー使用・両フックタイプ
台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付用途締結・引張り用
玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品種類両端アイ使用荷重(kg)300破断荷重(kN)17.7ワイヤー径(a)(Φmm)6アイ寸法(mm)150
台付ワイヤー ハダカ仕様
JSH¥619~税込¥681~1個当日出荷から翌々日出荷固定・引張り用ワイヤーロープです。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。テーパー付きアルミクランプ止めで、トゲがなく安全です。ISO9002取得工場生産で品質保証付です。安全係数5です。用途荷物の固定・引張り。材質ワイヤー:硬鋼線材 クランプ部:アルミ合金タイプ両端アイ型
4点吊りワイヤースリング
オーエッチ工業¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から13日以内出荷フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。種別4点吊り・スリムフック付き材質炭素鋼種類フック付使用荷重(kg)最大600ロープ径(Φmm)6最大使用荷重(kg)600RoHS指令(10物質対応)対応
ロック止玉掛ワイヤー(メッキ)
スリーエッチ(3件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から4日以内出荷メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。用途玉掛け、固縛作業用。材質スチール種類両端アイ(ロック加工)
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)
アイビッグ¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷から42日以内出荷国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷から9日以内出荷「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様フック付
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷から翌々日出荷JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
WスリングEタイプ両端シンブル
TRUSCO¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
WスリングBタイプ片端シンブル
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
6mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
エスコ¥4,060税込¥4,4661本翌日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.4全長(m)1.0破断荷重(t)2.46ロープ径(Φmm)6
アルミロックワイヤー(アウト)
オーエッチ工業¥639~税込¥703~1個翌日出荷アルミクランプ圧縮止。JIS規格外です。使用荷重(kg)300ロープ径(Φmm)6アイ部(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープスリング Bタイプ
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。生産物賠償責任保険(PL)付です。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1388
PLスリング PAT.P
興陽産業¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷PLスリングはクレーン等安全規則(第219条)にもとづく玉掛加工がされており、「ヒゲ」の部分はアルミ合金でプレス加工していますので、「ヒゲ」で手をけがすることもなく安全に取扱いができます。ロック止ワイヤに比べ荷物の下からの引き抜きが容易です。RoHS指令(10物質対応)対応
JISトゲ無し玉掛ワイヤー(ハーブフリー加工)
スリーエッチ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷ロック(クランプ管)が無い為吊り荷の下から引き抜く作業が容易 吊荷にキズがつきにくい トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少 ワイヤー自体の耐久性が向上 ロープ芯一体型「強力特殊タグ」で外れにくく破れにくい JIS玉掛索であることの証明が容易 安全荷重、規格記載済み ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付
ワイヤースリング
エスコ¥1,500税込¥1,6501個当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-5質量(kg)0.5長さ(m)3全長(m)3破断荷重(t)1.8ロープ径(Φmm)6長さA(mm)120周長(mm)300折径(mm)150