絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 9
  • 3(7)
  • 6(89)
  • 8(37)
  • 10(76)
  • 12(168)
  • 14(80)
  • 16(99)
  • 18(60)
  • 20(58)
  • 22(34)
  • 24(57)
  • 26(56)
  • 28(66)
  • 30(15)
  • 32(42)
  • 36(40)
  • 40(24)
  • 45(11)
  • 50(10)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • コンドーテック(18)
  • エスコ(16)
  • TRUSCO(16)
  • 大綱(16)
  • オーエッチ工業(11)
  • 大洋製器工業(10)
  • 日興製綱(5)
  • JSH(3)
  • スリーエッチ(3)
  • 大和工業(3)
  • STAS(2)
  • 和勝の保証(2)
  • 興陽産業(1)
  • アイビッグ(1)
長さ(m)
  • 1(62)
  • 1.4(1)
  • 1.5(58)
  • 2(59)
  • 2.5(25)
  • 3(40)
  • 3.5(13)
  • 4(38)
  • 4.5(5)
  • 5(38)
  • 5.5(3)
  • 6(33)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 50(1)
使用荷重(t)
  • 0.54(1)
  • 0.6(2)
  • 0.61(1)
  • 0.62(1)
  • 0.67(7)
  • 0.678(15)
  • 0.7(1)
  • 1(7)
  • 1.01(1)
  • 1.07(2)
  • 1.13(1)
  • 1.15(2)
  • 1.24(1)
  • 1.261(3)
  • 1.35(10)
  • 1.57(2)
  • 1.6(2)
  • 1.69(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
108件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
6(89)
9
10(76)
12(168)
14(80)
16(99)
18(60)
20(58)
24(57)
28(66)
ワイヤー径(Φmm)をもっと見る
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウ

    JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(1m)ほか
    当日出荷
    労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品です。JIS G 3525ワイヤロープ使用したアルミスリーブでロック止めした玉掛ワイヤです。 生産物賠償責任保険(PL)付。
    用途土木や建築工事における荷物の吊り上げや固定。種別両端アイ材質(芯)麻芯規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用、労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り コンドーテック

    JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り

    コンドーテック(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    材質鉄端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック

    JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り

    コンドーテック(15件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • サツマロック玉掛ワイヤー スリーエッチ

    サツマロック玉掛ワイヤー

    スリーエッチ(20件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
    材質スチール(メッキ)種類両端アイ(ロック加工)
  • JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O

    大洋製器工業(19件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
    用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
  • 2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業

    2本吊 ワイヤスリング

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    高品質のリング・フックを使用しています。
    用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ端末仕様フック付安全率5倍
  • 4本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業

    4本吊 ワイヤスリング

    大洋製器工業(7件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    高品質のリング・フックを使用しています。
    用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊端末仕様フック付安全率5倍
  • 2点吊りワイヤー オーエッチ工業

    2点吊りワイヤー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷
    鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
    用途吊具適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S端末仕様フック付/鍛造セーフティRoHS指令(10物質対応)対応
  • フック付ワイヤー JSH

    フック付ワイヤー

    JSH
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。フックは安全レバー付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
    用途荷物の吊り上げ・引っ張り。材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金タイプG種ワイヤー使用種類片アイ片フックタイプJIS規格JIS G 3525
  • トゲ無し玉掛ワイヤー オーエッチ工業

    トゲ無し玉掛ワイヤー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
    用途吊具、玉掛け作業端末仕様アイ型
  • 4点吊りワイヤー オーエッチ工業

    4点吊りワイヤー

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
    用途吊具RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ 大和工業

    JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ

    大和工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ビニールコートワイヤは通常JIS規格外ワイヤが主流ですがこちらの商品はJIS規格ワイヤを使用しています。これにより玉掛けワイヤとして2点吊などにも使用可能となりました。ビニール被覆していることで、吊る物を傷つけず、サビにも強く耐久性にも期待されます。ロープ特有の油で手を汚す事もありません。
    端末仕様両アイ
  • 玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用) オーエッチ工業

    玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)

    オーエッチ工業(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
    用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品材質硬鋼線材種類両端アイ使用荷重(kg)670ロープ径(Φmm)9破断荷重(kN)39.9ワイヤー径(a)(Φmm)9アイ寸法(mm)170
  • JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35呼び寸法(mm)9ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末仕様両端アイ安全率6倍アイの長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • フック付ワイヤー JSH

    フック付ワイヤー

    JSH
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    両端フック付きのワイヤーロープスリングです。両端フック付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
    用途荷物の吊り上げ・引っ張り。仕様JISG3525タイプG種ワイヤー使用・両フックタイプ
  • 台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用) オーエッチ工業

    台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
    用途締結・引張り用
  • JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

    大洋製器工業
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱ワイヤー径(Φmm)9ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)200×100
  • 台付ワイヤー ハダカ仕様 JSH

    台付ワイヤー ハダカ仕様

    JSH
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    固定・引張り用ワイヤーロープです。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。テーパー付きアルミクランプ止めで、トゲがなく安全です。ISO9002取得工場生産で品質保証付です。安全係数5です。
    用途荷物の固定・引張り。材質ワイヤー:硬鋼線材 クランプ部:アルミ合金タイプ両端アイ型
  • ロック止玉掛ワイヤー(メッキ) スリーエッチ

    ロック止玉掛ワイヤー(メッキ)

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
    用途玉掛け、固縛作業用。材質スチール種類両端アイ(ロック加工)
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)

    アイビッグ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 四点吊ワイヤー 日興製綱

    四点吊ワイヤー

    日興製綱(3件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    4本吊りロック加工リング・フック付
    用途玉掛け用仕様リング:2t用、フック:0.5t用トラスコ品番815-7642質量(kg)4.5長さ(m)2使用荷重(t)2ロープ径(Φmm)9
  • 4点吊りワイヤースリング オーエッチ工業

    4点吊りワイヤースリング

    オーエッチ工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
    仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S種別4点吊り・スリムフック付き材質炭素鋼使用荷重(kg)1800(最大)ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウト台付ワイヤ巻差フレミッシュ 大洋製器工業

    アウト台付ワイヤ巻差フレミッシュ

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)

    TRUSCO
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様フック付
  • JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装

    コンドーテック
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t呼び16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)160°吊り(t)1フック(t)0.5
  • セーフティカラースリング PAT.(R) コンドーテック

    セーフティカラースリング PAT.(R)

    コンドーテック(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引抜きが容易に行えます。樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目で分かります。色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。
    仕様JIS規格ワイヤロープを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットワイヤー(アウト) オーエッチ工業

    カットワイヤー(アウト)

    オーエッチ工業
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    3日以内出荷
    メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
    長さ(m)50破断荷重(t)3.24ロープ径(Φmm)9破断荷重(kg)3240RoHS指令(10物質対応)対応
  • 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 9mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 9mm

    大洋製器工業(9件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
  • WスリングEタイプ両端シンブル TRUSCO

    WスリングEタイプ両端シンブル

    TRUSCO
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
  • WスリングBタイプ片端シンブル TRUSCO

    WスリングBタイプ片端シンブル

    TRUSCO
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
  • 9mmx1.5m 被覆付ワイヤースリング(黄) エスコ

    9mmx1.5m 被覆付ワイヤースリング(黄)

    エスコ
    ¥4,490税込¥4,939
    1本
    翌日出荷
    材質炭素鋼質量(kg)1.5色黄長さ(m)1.5全長(m)1.5破断荷重(t)3.78ロープ径(Φmm)9
  • 9mmx1.0m 被覆付ワイヤースリング(黄) エスコ

    9mmx1.0m 被覆付ワイヤースリング(黄)

    エスコ
    ¥4,060税込¥4,466
    1本
    翌日出荷
    材質炭素鋼質量(kg)1.2色黄全長(m)1.0破断荷重(t)3.78ロープ径(Φmm)9
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装

    コンドーテック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1組
    5日以内出荷から11日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A2014S 2tRoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)0.5
  • JIS ロック止ワイヤ  9mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 9mm 両コース

    コンドーテック
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    7日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.35(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O
  • アルミロックワイヤー(JIS) オーエッチ工業

    アルミロックワイヤー(JIS)

    オーエッチ工業
    ¥879~税込¥967~
    1個
    翌日出荷
    アルミクランプ圧縮止。JISワイヤーを使用しております。
    使用荷重(kg)670ロープ径(Φmm)9アイ部(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤースリング