絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(45)
- タジマツール(TJMデザイン)(44)
- SK11(38)
- ツヨロン(藤井電工)(35)
- コヅチ(23)
- 広島(21)
- アトリエケー(21)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(18)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(18)
- TRUSCO(17)
- KH(基陽)(14)
- ALTA(14)
- JEFCOM(ジェフコム)(12)
- ヤマショウ(11)
- サンコー(タイタン)(9)
- K.N Works(9)
- DBLTACT(9)
- KUNY'S(9)
- PROGEAR(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: ベルト・ベルトサポーター
![[92-122cm]バックサポート エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03659555-180827-02.jpg)
[92-122cm]バックサポート
エスコ(1件のレビュー)¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷メディカルスタイルの伸縮性バックサポートベルト。 非伸縮性コート、スチール入り。 サイドパネルでまくれ上がりを軽減。 サスペンダー調整可能。エスコ品番EA926AA-2サイズM質量(g)400ベルト幅(mm)200腰廻り(cm)92~122![[66-92cm] バックサポート エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03659546-180827-02.jpg)
[66-92cm] バックサポート
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷メディカルスタイルの伸縮性バックサポートベルト。 非伸縮性コート、スチール入り。 サイドパネルでまくれ上がりを軽減。 サスペンダー調整可能。エスコ品番EA926AA-1サイズS質量(g)360ベルト幅(mm)200腰廻り(cm)66~92![[EA800P]用 ヘッドギアー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03603783-170420-02.jpg)
[EA800P]用 ヘッドギアー
エスコ¥6,680税込¥7,3481個翌日出荷用途EA800P用替ヘッドギアー仕様ヘッドサイズ調節式エスコ品番EA800P-2材質ポリプロピレン頭部寸法(mm)530/630
6005 ワークギアサポートベルトショルダーツキ S
ネオギアプロ¥1,498税込¥1,6481枚22日以内出荷デュアルベルト(2重ベルト)とプラチックスティックで腰を支える。ショルダー付き。トラスコ品番580-1614長さ(mm)880幅(mm)200サイズSウエスト(cm)61-76全長(cm)880
6005 ワークギアサポートベルトショルダーツキ L
ネオギアプロ¥1,498税込¥1,6481枚22日以内出荷デュアルベルト(2重ベルト)とプラチックスティックで腰を支える。ショルダー付き。トラスコ品番580-1619長さ(mm)1120幅(mm)200サイズLウエスト(cm)86-104全長(cm)1120
ハーネスオプション 作業用ベルト(フルハーネス用) HAB型
サンコー(タイタン)¥3,698税込¥4,0681本16日以内出荷フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。工具吊りとして使用できる他、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしズレを防ぎます。材質バックル:アルミ合金(軽量タイプ)長さ(mm)胴ベルト:1400寸法(mm)胴ベルト50色ブラック系、バックル:シルバー質量(g)約210種類胴ベルト型
肩パッド
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷ソフトで軽量なクッション材を使用。反射材付なので、夜間の作業時でも視認性が高い質量(g)68寸法(高さH×幅W)(mm)270×50
MATE XT専用パーツ ハイジーンキット
COMAU¥24,980税込¥27,4781セット3日以内出荷MATE XT交換用布製サポートセットです。冷水(30度まで)で洗濯が可能です。MATE XTの布製サポートの交換に。セット内容腰パッド x1、腰ベルトx左右各1、ナイロンアームサポート x左右各1、バックパネル x1、肩ベルトx左右各1材質ナイロン質量(kg)0.5アズワン品番65-1986-20メーカー商品コード257-7437
上肢アシストスーツ エクソスケルトン MATE XT
COMAU¥589,800税込¥648,7801着3日以内出荷8段階に調整可能なアシスト強度をスーツを着たまま簡単に調整できます。人間工学に基づき筋肉の動きに合わせてサポートするように設計されており、より自然なアシストを実現します。6段階で背丈の調整と伸縮ベルトでの肩幅の調整が可能なため、身体にフィットさせることができます。身体にフィットしコンパクトに着用できるため、扱いやすく周囲にも干渉しにくく安全に使用できます。着用することで背骨が伸び姿勢が矯正されるため、腰回りの疲労や負担も軽減します。上肢作業の力を腰まわりのアシストに換えてくれ、正しい姿勢で見上げ作業ができ、疲労や負担を軽減してくれます。着用時には56%長く見上げ作業を続けられ、27%より精確で10%早い作業にもかかわらず30%の負担を軽減できます。IP54を準拠しており、粉塵や水の飛沫環境下での使用が可能です。布製のサポートは取り外して冷水(30度まで)で洗濯が可能です。上腕を酷使する見上げ作業全般に。内装業、建設関連、自動車組立ライン、梱包作業、配線作業、塗装作業、収穫作業などに。仕様【CE(2006/42/EC) ISO13482】2014 TUV認証、【最大アシスト力】5.5kg種別上肢材質ギア:炭素繊維、サポート:ナイロン肩幅(cm)25~55適応身長(cm)164~194アズワン品番65-1986-19メーカー商品コード257-7432
ソフト・ギア 極 3D クッションサポーター
PROGEAR¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷麻生地風でデザイン性UP 3Dの立体構造クッションにより腰への負担を大幅軽減 可動式ベルトループで工具袋の交換が簡単
ソフト・ギア 革命鳶仕様 3D-EVAサポートベルト
PROGEAR¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷EVAクッションで腰の負担を軽減 胴ベルト60mm幅まで対応仕様D環3カ所付き長さ(mm)750幅(mm)130
ソフト・ギア 極 サポートベルト
PROGEAR¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ポリエステル1680デニール使用で頑丈 腰部形状に合わせた湾曲型仕様D環2カ所付き長さ(mm)780幅(mm)最大170、最小100ベルト長さ(mm)1140
安全帯交換用 50mm幅ナイロン製ベルト No.1015
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷質量(g)約300ベルト長さ(mm)1250バックルスライドバックル材質(ベルト)ナイロン





![[92-122cm]バックサポート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03659555-180827-02.jpg)
![[66-92cm] バックサポート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03659546-180827-02.jpg)

![[EA800P]用 ヘッドギアー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03603783-170420-02.jpg)