イヤーマフは、周りの騒音などを防ぐ効果のある道具。もともとは、耳を覆うための防寒具として使われていたが、現在では飛行場でのエンジンの音から耳を守る働きなどの目的にも使用されています。さまざまなデザインとカラーが用意され、ファッショナブルなイメージのものが多いので選ぶ楽しみがあるのが特徴です。未使用時には折りたたんで収納が可能なタイプや耳全体を傷めないようにソフトに包み込んでくれる装着感のもの、かなりの騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音タイプ、ヘルメットに取り付けでき、騒音のみカットしてくれるタイプなどがあります。その環境に合わせ、作業を快適に進められるアイテムです。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NRR値から絞り込む
イヤーマフ モノタロウイヤーマフモノタロウ(64件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減としてNRR値18dB(ANSI S12.42準拠)イエロータイプヘッドバンドタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99材質(ヘッドバンド)PVC材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
イヤーマフ 高遮音タイプ モノタロウイヤーマフ 高遮音タイプモノタロウ(35件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。 ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減としてNRR値26dB(ANSI S3.19準拠)タイプヘッドバンドタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103材質(ヘッドバンド)ABS材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
イヤーマフ(超薄型軽量タイプ) 3M(スリーエム)イヤーマフ(超薄型軽量タイプ)3M(スリーエム)(33件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120規格米国ANSI Z 3.19-1974NRR値21トラスコ品番373-9805ホワイトイヤホン形状ネックバンド型
イヤーマフ(極度騒音作業タイプ) 3M(スリーエム)イヤーマフ(極度騒音作業タイプ)3M(スリーエム)(37件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
ブラック×レッド
PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ 3M(スリーエム)PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
作業用ヘッドホン SK11作業用ヘッドホンSK11(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。 耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。
用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。規格ヨーロッパ規格品(EN352-1)イエロータイプヘッドバンドタイプNRR値27
イヤーマフ 高遮音 ネック式 モノタロウイヤーマフ 高遮音 ネック式モノタロウ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヘルメット着用時に便利なネック(首)掛けタイプの高遮音性のイヤーマフです。 ヘッドバンド式と比べて装着時に頭への圧迫感もなく、快適に使用いただけます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減としてNRR値25dB(ANSI S3.19準拠)黄&黒材質(筐体)耐衝撃性ポリスチレン、(クッション部)PVC、(ネックバンド)スチール質量(g)約222寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103
イヤーマフ H9A 3M(スリーエム)イヤーマフ H9A3M(スリーエム)(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
NRR値25JIS規格JIS T8161 EM 適合トラスコ品番373-9821イエロータイプヘッドバンド形周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
イヤーマフ H7B 3M(スリーエム)イヤーマフ H7B3M(スリーエム)(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。 バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
NRR値26dBトラスコ品番342-0281ブラック/グリーン質量(g)232タイプネックバンド式寸法(幅W×高さH)(mm)190×210JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品
3M イヤーマフ H6F/V 3M(スリーエム)3M イヤーマフ H6F/V3M(スリーエム)(5件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
未使用時に折り畳んで収納が可能。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。 薄型でスリムなデザイン。
NRR値21dB規格米国ANSI Z 3.19-1974トラスコ品番342-0272ホワイト質量(g)205タイプヘッドバンド型寸法(幅W×高さH)(mm)145×215
イヤーマフ折りたたみ式 TRUSCOイヤーマフ折りたたみ式TRUSCO(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
独自のカップ型設計で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ANSI(米国規格協会)認定商品。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション材質(ヘッドバンド)ABS樹脂+PCタイプ折りたたみ式
コンパクトイヤーマフ TMCコンパクトイヤーマフTMC(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
使用しない時は折り畳んでコンパクトに収納出来ます。 バンドは頭が痛くなりにくいヘッドパッド付。
NRR値22.9dB規格ANSI規格品材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂質量(g)163タイプヘッドバンドタイプ
イヤーマッフル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)イヤーマッフルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
タイプヘッドバンド型質量(g)約148周波数(Hz)/遮音値(dB)500/25、1000/29、2000/33、4000/36
ヴェリシールド VS130(ヘッドバンドタイプ) ハネウェルヴェリシールド VS130(ヘッドバンドタイプ)ハネウェル(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
耐久性と装着感を兼ね備えたヘッドバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5653適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値30(dB)
PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ 3M(スリーエム)PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
外部の騒音レベルに応じて、内部で聞こえる音をコントロールする、Level Dependent機能を有します。 自動電源off機能(4時間不使用で電源off)付です。電源残量低下警告機能付です。 3.5mmジャック付で無線機、携帯電話と接続することで音声が聞けます(コードは付属しません)。
用途プレス作業・組み立ておよび機械作業・食品加工NRR値26ブラックタイプヘッドバンド型電源単三乾電池×2本
ヘルメット取付型イヤーマフ エスコヘルメット取付型イヤーマフエスコ(1件のレビュー)
4,420税込4,862
1個
当日出荷
3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備しておりますので、メーカー以外のヘルメットにも取り付け可能です。カップ上下調節可能。
材質イヤーカップPE、取付部品・差込み部品POM質量(g)199周波数(Hz)/遮音値(dB)500/25、1000/29、2000/33、4000/36
イヤーマフ(折りたたみタイプ) TRUSCOイヤーマフ(折りたたみタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。折りたたみタイプなので、収納や携帯にも便利です。
NRR値26dB規格ANSI(米国規格協会)認定商品仕様樹脂ヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能トラスコ品番364-6394材質(耳当て)ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)、(ヘッドバンド)ABS樹脂幅(mm)156~160オレンジ高さ(mm)178~220質量(g)219タイプ折りたたみ
イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB UVEX(ウベックス)イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dBUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します
用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適していますNRR値22dB規格EN352適合品トラスコ品番823-0635幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)168タイプヘッドバンドタイプ
イヤーマフ(ネックバンドタイプ) TRUSCOイヤーマフ(ネックバンドタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。 ネックバンド式です。
オレンジタイプネックバンドタイプ材質(ヘッドバンド)スチール
イヤーマフ MXシリーズ Moldex(モルデックス)イヤーマフ MXシリーズMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
クッションタイプヘッドバンドは、一日を通して快適なフィット感を維持します。 一体成型によるクッションタイプのヘッドバンドは頻繁に脱着が必要な厳しいシフト環境でも一日を通して快適性を維持します。 大型のカップは様々な耳のサイズに快適にフィットします。軽量金属を採用したワイヤーは、快適な装着を維持しながらカップ調整を簡単に行えます。 洗練された外観と快適性が作業者のコンプライアンスを向上させます。 とても柔らかな低反発クッションとヘッドバンドはPVCフリーです。 光沢のある滑らかな表面仕上げにより掃除が簡単です。 第三者機関でテストされた信頼性の高い遮音性能。 MX-6イヤーマフは独自のワッフル形状カップ採用により高い遮音値を実現します。
タイプヘッドバンドタイプ
イヤーマフ ユニットイヤーマフユニット(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
騒音から耳を保護するイヤーマフです。ヘルメットの上から着用できます。
用途騒音対策用保護具です。トラスコ品番739-7852質量(g)280タイプネックバンド型寸法(幅W×高さH)(mm)(カップ)82×107寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×140×125~117(通常保管時)
自動遮音付イヤーマフ TRUSCO自動遮音付イヤーマフTRUSCO(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
ANSI(米国規格協会)認定商品。音量ツマミをOFFにしているときは普通のイヤーマフです。音量ツマミをONにすると内蔵されたピーカーから音が聞えるので装着したままでもスムーズな会話ができます。80dB以上のノイズを感じた場合のみスピーカーはOFFしますのでイヤーマフの機能をそこないません。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション寸法(cm)A:約11.5B:約13.5材質(ヘッドバンド)PVC+POM電池寿命(連続時間)マンガン:約250アルカリ:600電池単三電池×2本(別売り)質量(g)290トラスコ品番278-5633グレータイプヘッドバンドタイプNRR値22

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります

イヤーマフ