絞り込み
コード
  • なし(2)
NRR値
  • 16
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 20(9)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 23(9)
  • 24(4)
  • 25(14)
  • 26(4)
  • 27(17)
  • 28(6)
  • 29(2)
  • 30(16)
  • 31(7)
  • 32(16)
  • 33(34)
  • 37(1)
ケース
  • あり(1)
材質
  • エラストマー(2)
  • イエロー(2)
  • クリア(1)
  • グリーン(1)
ブランド
  • CRESCENDO(2)
CRESCENDO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードから絞り込む
なし(2)
フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDOフィルター騒音吸収 耳栓CRESCENDO
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。
用途110dBまでの騒音環境で。鉱山、採掘、工事現場、工場内などの重機や機械の騒音の低減に。付属品収納用メタルケーストラスコ品番206-9814材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)蛍光イエローサイズM+LコードNRR値16dB各種認証EN 352-2:2002、ANSI S3.19-1974相当品騒音対策110dBまでSNR値24dB
フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDOフィルター騒音吸収 耳栓CRESCENDO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1組(2個)
当日出荷
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。
用途110dBまでの騒音環境で。付属品収納ケース材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)サイズM+Lコードケース

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります

電子耳栓特集
おすすめ人気ランキング
耳栓