絞り込み
NRR値
  • 16
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 20(9)
  • 21(6)
  • 22(8)
  • 23(13)
  • 24(10)
  • 25(20)
  • 26(7)
  • 27(22)
  • 28(8)
  • 29(5)
  • 30(19)
  • 31(7)
  • 32(14)
  • 33(32)
  • 37(1)
コード
  • なし(2)
ケース
  • あり(1)
材質
  • エラストマー(2)
  • イエロー(2)
  • クリア(1)
  • グリーン(1)
ブランド
  • CRESCENDO(2)
CRESCENDO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
プロの現場向け3M人気商品特集
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO

    フィルター騒音吸収 耳栓

    CRESCENDO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組(2個)
    当日出荷
    特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。
    用途110dBまでの騒音環境で。付属品収納ケース材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)サイズM+Lコードケース
  • フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO

    フィルター騒音吸収 耳栓

    CRESCENDO
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。
    用途110dBまでの騒音環境で。鉱山、採掘、工事現場、工場内などの重機や機械の騒音の低減に。付属品収納用メタルケーストラスコ品番206-9814材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)蛍光イエローサイズM+LコードNRR値16dB各種認証EN 352-2:2002、ANSI S3.19-1974相当品騒音対策110dBまでSNR値24dB
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ