絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 1.5
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(5)
- 1.0(1)
- 1.2(5)
- 1.6(3)
- 2(10)
- 2.0(1)
- 2.5(5)
- 2.6(2)
- 3(4)
- 3.2(3)
- 3.5(1)
- 4(3)
長さ(m)
- 0.3(2)
- 5(2)
- 7(1)
- 10(1)
- 80(2)
- 208(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 光モール(1)
- 泰豊トレーディング(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
アルミ線は、アルミニウムの電線のことであり、銅線に比べ軽量であり、軟らかく加工しやすく、サビにくいことが特長です。園芸やホビーをはじめ、インテリアなど幅広い用途に使われます。ブロンズカラーのアルミ線は、園芸などに最適。盆栽用としてのアルミ線も販売されており、白と茶色があります。太さも1.0から4.0Φmmまで各種揃っており、質量は300g~400gのものが大半です。アルミ線は工作などにも使われ、ワイヤーアートの作品に使用されている方もいます。

アルミ線(ブロンズタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。用途園芸、盆栽、工作など幅広く材質アルミ(N070)質量(kg)0.4色ブロンズ質量(g)400