絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 1.5
- 0.3(17)
- 0.35(16)
- 0.4(5)
- 0.45(19)
- 0.5(15)
- 0.55(21)
- 0.6(6)
- 0.7(39)
- 0.8(19)
- 0.9(58)
- 1(18)
- 1.2(72)
- 1.6(76)
- 2(71)
- 2.5(8)
- 2.6(49)
- 3(8)
- 3.2(43)
- 4(28)
- ワイヤー径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.3(5)
- 1(1)
- 5(2)
- 7(1)
- 10(3)
- 80(2)
- 100(3)
- 200(1)
- 208(1)
- 500(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
- エスコ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- 光モール(3)
- 泰豊トレーディング(4)
- 福井金属工芸(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
番線・針金(ワイヤー)は、建築現場をはじめ、さまざまな場所で資材を結束したり、固定したり、またはモノづくりや荷造り、柵など幅広い用途に使用される金物です。ステンレス製の針金(ワイヤー)は、サビや腐食に強く、銅線と比べるとやや硬いのが特徴です。湿気のある場所にも使用でき、インテリアの素材にも最適です。番線とは、太さを番号で表している鉄線です。番号が大きい方が細く、太さにより用途も違います。通常、12番線を番線と呼び、丸太などを結束するときに使います。

ピアノ線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798~税込¥1,978~1巻(1巻)当日出荷から10日以内出荷精密機器などに使用されるバネ材です。JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。自動車産業で多く使用されています。用途機械・建築材料など材質スチール(SWP-A)
アルミ線(ブロンズタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。用途園芸、盆栽、工作など幅広く材質アルミ(N070)質量(kg)0.4色ブロンズ質量(g)400
直線ワイヤー アルミ線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥529税込¥5821個(1個)当日出荷から3日以内出荷巻き癖がない直線ワイヤー。用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に使用できます。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。長さ(m)200