絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ物流保管セール。5月1日まで。詳しくはこちら。
2,247件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アレンジシヨルダーベルト リヒトラブアレンジシヨルダーベルトリヒトラブ
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
銀テープやピンバッジを付けてオリジナルのショルダーベルトが作れる。銀テープケース付きで、銀テープやピンバッジ、キーホルダーを付けてオリジナルのショルダーベルトが作れます。別売りのデコレーションボックスポーチ、デコレーションボックスポーチワイド(A-3305~A-3310)に付けて使用することができます。付属の銀テープケースには幅25×長さ210mmまでの銀テープが収納できます。幅25×長さ210mm以上の銀テープは、折るかカットして収納してください。
付属品銀テープケース付き材質ベルト部/ポリエステル、フック金具/メタル素材、銀テープケース/PVC寸法(mm)25 × 1530
ツールロールバッグPINK&BLACK W465×D250 エンジニアツールロールバッグPINK&BLACK W465×D250エンジニア
1,498税込1,648
1個
当日出荷
工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。材質は丈夫なポリエステルです。取り外しがしやすいゴムバンド式です。
用途各種工具の収納、持ち運びに。トラスコ品番704-5004材質ポリエステル幅(mm)25ピンク高さ(mm)465ポケット数5
ツールロールバッグPINK&BLACK W370×D220 エンジニアツールロールバッグPINK&BLACK W370×D220エンジニア
1,498税込1,648
1個
当日出荷
工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。材質は丈夫なポリエステルです。取り外しがしやすいゴムバンド式です。
用途各種工具の収納、持ち運びに。トラスコ品番704-5006材質ポリエステル幅(mm)22ピンク高さ(mm)370ポケット数12
ツールケース WIZ'AツールケースWIZ'A
1,480税込1,628
1個
翌々日出荷
用途工具専用のツールバッグ・ボックスなどを使用せず、少量の工具を持ち運びたいときに仕様持ち手付き材質本体:ポリエステル600D+1200D、ゴムバンド、補強材 ハンドル:PVCブラック質量(g)330寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約26×250×385ポケット寸法(mm)(大×2)約D20×W75×H135 (中×2)約D15×W60×H120 (小×2)約D12×W50×H100
ワイドストッカー 友屋ワイドストッカー友屋
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
ベランダや軒下での多目的収納に便利なストッカーです。 フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
グリーン・グレー素材ポリプロピレン
ソフトケース(内装スポンジフォーム無タイプ) タカチ電機工業ソフトケース(内装スポンジフォーム無タイプ)タカチ電機工業
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
シンプルで低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。 内装スポンジありの場合、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。測定器、医療機器試験サンプル、工具、精密部品などの機器、部品の収納に最適です。
仕様内装スポンジ無し質量(g)138型番SC17-13-6N外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×60×130内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×35×108
カスク55 EDELRIDカスク55EDELRID
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
耐久性に優れた丈夫なロープキャリーバッグで、ロープを簡単に保管できる剛性の高いデザインです。カスク55は100mのツリークライミングロープまたは190mのスタティックロープが入る程度の容量です。【製品情報】・丈夫な防水シート製・別のロープをバッグ上部に固定することが可能・カスク28はカスク55の内側に収まり、コンパクトなシステムを実現・バッグ上部のスカートにより、オーバーパッキングが可能
オアシス質量(g)900容量(L)55
ラグ MIZOラグMIZO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
Φ11mm×50mロープ2本を楽に収納できる容量があるバッグです。ラグを使用することで地面にロープを直に接触することを減らせます。ロープを直に接触させることで生じるロープへのゴミの混入や劣化損傷などを防ぐことができます。
材質本体:ナイロン、バンド:ナイロン質量(g)700寸法(cm)100×100
XO荷揚げバケツ 椿モデルXO荷揚げバケツ椿モデル
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
ベルトが底までしっかりホールド4つの足底付で擦り切れ防止内面二重縫製で安全性を強化使用中止サイン機能ベルト採用ベルトの赤い生地が見えたら使用中止厚さ約1.1mmの鉄板底立ち上がり30mm以上で突き破り防止口枠は6mmのスチール芯入り強化樹脂で劣化防止
直径(Φmm)270高さ(mm)290使用荷重(kg)100枠の色関連資料(0.23MB)
XO荷揚げバケツ 椿モデルXO荷揚げバケツ椿モデル
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
ベルトが底までしっかりホールド4つの足底付で擦り切れ防止内面二重縫製で安全性を強化使用中止サイン機能ベルト採用ベルトの赤い生地が見えたら使用中止厚さ約1.1mmの鉄板底立ち上がり30mm以上で突き破り防止口枠は5mmのスチール芯入り強化樹脂で劣化防止
直径(Φmm)240高さ(mm)290使用荷重(kg)100枠の色関連資料(0.23MB)
工具セット(差込角9.5mm) SATA工具セット(差込角9.5mm)SATA
1セット
取扱停止中
一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる58点セットです。ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。トラスコ品番679-3523セット内容72ギアラチェットハンドル:差込角9.5mm、6角ソケット6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19 mm、ボールポイント六角棒レンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10 mm、コンビネーションレンチ 8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 18、 19 mm、コンビネーションラチェットレンチ 17 mm、[ドライバー[-]] 6×38mm、 3.2×75mm、 5×100mm、[ドライバー[+]] #2×38mm、 #0×75mm、 #1×100mm、 #2×150mm、ペンチ 200mm、ラジオペンチ 160mm、スナップリングプライヤーセット、メジャー 3mx16mm、23 pc. 隙間ゲージセット 0.02mm-1mm、ストレートスチール定規 150mm、ボールピンハンマー 16oz/454g、、マグネットピックアップツール、スナップオフナイフ材質クロムバナジウム鋼内容58点ケース色ケース寸法(mm)345×535×100
ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー ファイヤーブランケット ピグピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー ファイヤーブランケットピグ
559,800税込615,780
1箱
3日以内出荷
熱暴走時にかぶせて火を遮断、ガスの拡散を抑制するブランケット熱暴走への初動対応ができる耐熱ブランケットは、リチウムイオンバッテリーの発煙・発火時にかぶせるだけで、火炎・破片・有毒ガスの飛散を抑制します。素早く火災を抑制することで二次災害を防ぎ、現場の安全確保・避難時間の確保に貢献します。EN 13501-1:2007+A1:2009 準拠の不燃性素材使用しています。携帯性にすぐれたバックパック入りでコンパクトで持ち運びやすく、現場への迅速な対応が可能です。Class 0(英国規格 BS 476 Part 6 および 7 準拠)認証取得。火炎の拡大を抑制する高い防火性能を備えています。BAT310Aは耐熱二重構造により、熱暴走中のリチウムイオンバッテリー本体に直接かぶせて使用できます。
用途膨張や発火したリチウムイオンバッテリーの緊急対応用として
深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ タカチ電機工業深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズタカチ電機工業
37,980税込41,778
1台
31日以内出荷
1~10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな深型防水ハードケースです。ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用いただけます。深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。
用途IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
トップ ボックス ツールトレイ BOLTSTERトップ ボックス ツールトレイBOLTSTER
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
ボルトやネジ類の整理に特化しており、位置と方向を明確に保持できるため、再組立がスムーズに行えます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。5種類の穴サイズを備え、幅広いファスナーに対応します。小物をまとめて置ける便利なキャッチオールエリアを中央に配置しています。側壁の高さは41mmあり、部品の落下を効果的に防ぎます。底部・側壁・パターン部をすべて強化しており、過酷な現場でも対応可能です。
用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(kg)3.2以下 (7ポンド未満)高さ(mm)側壁:41寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571.5×406.4×44.5適合サイズM3~M17 (1/8"~5/8")耐熱温度(℃)最大260
トロリーツールバッグ SATAトロリーツールバッグSATA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
バッグは大容量で、たくさんの道具を持ち運ぶことができます。持ち運びに便利なトロリーデザイン防水加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×240×380
トランクカーゴ テーブルトップ バッグサイズ:18×9×40cm ホームテイストトランクカーゴ テーブルトップ バッグサイズ:18×9×40cmホームテイスト
2,798税込3,078
1台
10日以内出荷
天板をトランクカーゴにセットして、テーブルに早変わり。ロール式で非常にコンパクトになるので、トランクカーゴに入れ持ち運びができアウトドアに最適です。
用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台として。材質天然木ブラウン容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)商品:約75×38×0.9/梱包:24×24×50
トランクカーゴ テーブルトップ バッグサイズ:15×8×40cm ホームテイストトランクカーゴ テーブルトップ バッグサイズ:15×8×40cmホームテイスト
2,598税込2,858
1台
10日以内出荷
天板をトランクカーゴにセットして、テーブルに早変わり。ロール式で非常にコンパクトになるので、トランクカーゴに入れ持ち運びができアウトドアに最適です。
用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台として。材質天然木ブラウン容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)商品:約57×38×0.9/梱包:24×24×50
トランクカーゴ テーブルトップ ホームテイストトランクカーゴ テーブルトップホームテイスト
1,898税込2,088
1台
10日以内出荷
天板をトランクカーゴにセットして、テーブルに早変わり。ロール式で非常にコンパクトになるので、トランクカーゴに入れ持ち運びができアウトドアに最適です。
用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台として。材質天然木ブラウン容量1台
セフボックス用 ワークトップ交換マット タジマツール(TJMデザイン)セフボックス用 ワークトップ交換マットタジマツール(TJMデザイン)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品目安目盛り付
用途工具収納用適合機種ワークトップ(TB-WT)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×3×300
セフボックス用 ワークトップ交換ネジ タジマツール(TJMデザイン)セフボックス用 ワークトップ交換ネジタジマツール(TJMデザイン)
399税込439
1個
5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品ワークトップ(TB-WT)交換用ネジ5本入り
用途工具収納用適合機種ワークトップ(TB-WT)幅(mm)35直径(Φ)17
12インチ モジュラートートツールバッグ TOUGH BUILT12インチ モジュラートートツールバッグTOUGH BUILT
12,980税込14,278
1個
当日出荷
3つのポケット付きツールディバイダーは、さまざまな配置が可能で、取り外しも簡単に行えます。61個の多用途ポケットとループには、工具をしっかり収納できる柔軟な外部ポケット、カバー付きのノートブックポケット、仕切りに配置された多様なポケットが含まれています。
トラスコ品番681-5558材質ポリエステル幅(mm)342.9高さ(mm)266.7奥行(mm)292.1
大口バッグ TOUGH BUILT大口バッグTOUGH BUILT
11,980税込13,178
1個
当日出荷
開口部が広いためアクセスしやすく、ToughBuiltの特許取得ClipTech[[TM上]]ポーチと連動し、効率的な整理整頓が可能です。独自のハードボディ構造により、内部の物をしっかり保護し、形状をキープします。
トラスコ品番681-4862材質PP + PEプラスチック幅(mm)440高さ(mm)385奥行(mm)280
片開きツールボックス スチール製中皿トレー TRUSCO片開きツールボックス スチール製中皿トレーTRUSCO
2,475税込2,723
1個
当日出荷
スチール製の中皿トレーです。ハンドル付で持ち運びに便利です。
用途工具や道具の収納に。トラスコ品番696-9935材質スチールつや消しブラック外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)400×158×59有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)386×160×59
杣 苗木バック(サイドホール付) 杣杣 苗木バック(サイドホール付)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
苗木をたっぷり収納できるバックパック。
ハンドル (ピン2個入) QBRICKハンドル (ピン2個入)QBRICK
579税込637
1セット
翌々日出荷
英語商品名は [ QS ONE Handle (+ 2 x pin) ]です。
用途ツールボックス Vario(S・M・L)、Profi(S・M・L)、Expert(S) 全7種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 全4種に対応材質PP寸法(mm)W185×D105×H30(1pcs)質量(kg)0.125(1pcs)
コンテナセット4 QBRICKコンテナセット4QBRICK
1,998税込2,198
1セット
翌日出荷
英語商品名は [ QS Containers SET4 ]です。
材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:4.8本体寸法(mm)W345×D385×H90本体質量(kg)0.74
コンテナセット3 QBRICKコンテナセット3QBRICK
2,498税込2,748
1セット
翌日出荷
英語商品名は [ QS Containers SET3 ]です。
材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:6本体寸法(mm)W345×D385×H90本体質量(kg)0.9
コネクターセット3 QBRICKコネクターセット3QBRICK
919税込1,011
1セット
翌々日出荷
英語商品名は [ QS Custom Connectors Set 3 ]です。
材質ABS (アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)質量(kg)梱包:2本体寸法(mm)W80×D100×H40本体質量(kg)0.1
コネクター中 (2個入) QBRICKコネクター中 (2個入)QBRICK
209税込230
1セット
翌々日出荷
英語商品名は [ Conectors QS ONE Daytona ]です。
材質PA寸法(mm)W115×D26×H13(1pcs)質量(kg)0.013(1pcs)
コンテナセット1 QBRICKコンテナセット1QBRICK
2,298税込2,528
1セット
翌日出荷
英語商品名は [ QS Containers SET1 ]です。
材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:2本体寸法(mm)W345×D385×H145本体質量(kg)0.9
コネクトアダプター (2個入) QBRICKコネクトアダプター (2個入)QBRICK
999税込1,099
1セット
翌日出荷
英語商品名は [ ONE Connect Adapters ]です。
用途QS ONEシリーズおよび2XL + XLオーガナイザーを壁や床などに取り付け可能材質ABS+ポリアミド寸法(mm)W307×D70×H33質量(kg)0.299
ケーブルコード収納セット QBRICKケーブルコード収納セットQBRICK
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
セット内容:壁用ソケット:2個(特殊コネクタ)、ボックス用「メス」コネクタ:2個、M8インサート:2個、M8×16ネジ:2個。作業場での整理整頓と使いやすさを重視する顧客のための画期的なアイテムです。ケーブルを整理整頓し、建設現場や作業場の効率を向上します。スタイリッシュなデザインと高い機能性で、実用的かつ見た目にも優れたアイテムです。付属のM8ネジアダプターを使用すれば、選択したボックスに簡単に取り付け可能です。プロフェッショナルからDIY愛好者まで、幅広く利用可能です。最小サイズのシステムボックスにも対応したコンパクトな設計です。リサイクル素材の活用で、低価格ながら高い機能性を実現します。厚みのあるリブ設計で高い剛性と信頼性を提供します。一体型プラスチック構造が自由な改造を可能にします。壁やボックスにあらゆるアイテムを素早く確実に固定することができます。特別な工具を必要とせず、Qbrickボックスや他のQSシステムに簡単に装着可能です。英語商品名は [ QS Custom Cable Winder Set2 ]です。
用途工房、ガレージ、建設現場、家庭の作業スペースなど、幅広い用途材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:8.1本体寸法(mm)W333×D197×H92本体質量(kg)0.86
コンテナセット5 QBRICKコンテナセット5QBRICK
3,198税込3,518
1セット
翌日出荷
英語商品名は [ QS Containers SET5 ]です。
材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:2.5本体寸法(mm)W345×D385×H123本体質量(kg)1.08
コンテナセット2 QBRICKコンテナセット2QBRICK
2,698税込2,968
1セット
翌日出荷
英語商品名は [ QS Containers SET2 ]です。
材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:6.4本体寸法(mm)W345×D385×H95本体質量(kg)1.02
コネクターセット QBRICKコネクターセットQBRICK
3,798税込4,178
1セット
翌日出荷
道具やアイテムを簡単に掛けられるコネクターです。ツールボックスや壁、その他の平らな表面に取り付け可能です。道具にオスのパーツを取り付け、メスのパーツに掛けるだけで簡単に使用できます。多用途で、アイデア次第でさまざまな使い方が可能です。英語商品名は [ Custom Connectors Set 1 ]です。
用途作業場やガレージで道具を整理するのに最適。ツールボックス内での効率的な道具の収納や整理に役立ち材質再生ポリプロピレン (PP)、亜鉛メッキ鋼 (ガルバナイズドスチール)、ポリカーボネート、金属、再生ABS (アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)寸法(mm)W257×D180×H65質量(kg)0.75
オーガナイザー用ダブルコネクター (2個入) QBRICKオーガナイザー用ダブルコネクター (2個入)QBRICK
489税込538
1セット
翌々日出荷
英語商品名は [ DoubleConectorsQS1IIDaytona ]です。
用途オーガナイザー(M・M PLUS・L)に対応。材質PA寸法(mm)W115×D56×H13(1pcs)質量(kg)0.026(1pcs)
オーガナイザー XL (フォーム有) QBRICKオーガナイザー XL (フォーム有)QBRICK
13,980税込15,378
1個
90日以内出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの他のモジュールと組み合わせて使用可能です。2.0バージョンはM8サイズのネジインサートを装備し、ユーザーのニーズに応じてカスタマイズできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。英語商品名は [ ONE Organizer XL2.0 MFI ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納材質超耐久性プラスチック寸法(mm)対角:679質量(kg)3.25容量(L)13.5外寸(mm)W582×D387×H131内寸(mm)W519×D305×H97
シスハンドツールボックス FESTOOLシスハンドツールボックスFESTOOL
49,980税込54,978
1個
19日以内出荷
付属の木製仕切りにハンドドライバーなどのツール類を効率よく収納できるシステナーです。木製仕切りはケースから取り出すことができ、必要なものが見やすく作業効率アップにつながります。システナー同士を積み重ねて固定ができます。新型T-LOC方式の操作は簡単でフタの開閉、スタッキング時の固定がワンアクションでできます。システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。
トラスコ品番602-4756材質プラスチック耐荷重(kg)20外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)396×296×337有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)389×275×296最大荷重(kg)32.4
マイキット エンジニアマイキットエンジニア
8,290税込9,119
1セット
翌々日出荷
実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DS-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。トラスコ品番697-5211セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-403/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ材質ケース:ナイロン全長(mm)117差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
ネジレスQセット 5点セット エンジニアネジレスQセット 5点セットエンジニア
10,900税込11,990
1セット
当日出荷
なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DH-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット。DBZ-403/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。トラスコ品番697-5203セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-402/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ材質ケース:ナイロン全長(mm)117差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)対辺2.5、3、4、5の六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40点数5点
ツールボックス/ツールバッグ