絞り込み
電球の種類
LED(1)
設置場所
屋内(1)
電源タイプ
- 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
コード長さ(m)
- 1
- 0.3(2)
- 1.5(9)
- 1.6(2)
- 1.7(1)
- 1.8(1)
- 2(6)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 3(3)
- 5(49)
消費電力(W)
- 5未満(1)
5未満
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)

LEDインテリアクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライトセードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。付属品USBアダプター材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.5スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ定格電圧(V)AC100~240コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)本体質量(g)約320定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35アーム長さ(mm)50色温度(K)6500光源色昼光色電源タイプ電源コードタイプ色(本体)ブラック照度(Lux)約900光束(Lm)約190使用場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105電球の種類LED(交換不可)くわえ幅(mm)約30(平行時)エコロジー商品省エネ