絞り込み
電球の種類
LED(2)
設置場所
屋内(2)
屋外(1)
電源タイプ
- 電源コード式(2)
明るさ(Lm)
- 400~500未満(1)
- 800~900未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 9000~10000未満(1)
防水性能
- 防滴(1)
コード長さ(m)
- 5(2)
5
芯数
- 2芯(1)
2芯
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
5未満・5~10未満・50~60未満・60~70未満
ブランド
- アイリスオーヤマ
- フジマック(12)
- SK11(11)
- 侍BLACK(9)
- ELPA(7)
- 日動工業(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- 矢田電気(7)
- 東京メタル(7)
- EARTH MAN(6)
- ハタヤリミテッド(5)
- WING ACE(5)
- タイカツ(4)
- 富士倉(4)
- MTO(4)
- TRUSCO(3)
- ZEFULS(3)
- TOKISTAR(3)
- M&M(2)
- ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

LED(2)

LEDクリップライト配光可変型
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷【E26】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)1050使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000配光角度(°)300光色昼光色取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6電球の種類LED適合電球LDX-60GWエコロジー商品省エネ
LEDクリップライト防滴型
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)1130定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270保護等級IP32芯数2色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間光色昼白色取付可能幅(mm)60mm電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ・長寿命