絞り込み
電球の種類
LED(2)
クリプトン(1)
レフランプ(1)
電源タイプ
- 電源コード式(2)
明るさ(Lm)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
防水性能
- 防噴流(1)
コード長さ(m)
- 1.5(4)
- 1.6(1)
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(1)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
5未満・5~10未満・20~30未満・40~50未満
ブランド
- ELPA
- フジマック(12)
- MTO(12)
- SK11(11)
- 侍BLACK(9)
- WING ACE(8)
- 日動工業(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- 矢田電気(7)
- 東京メタル(7)
- EARTH MAN(6)
- ハタヤリミテッド(5)
- タイカツ(4)
- 富士倉(4)
- TRUSCO(3)
- ZEFULS(3)
- TOKISTAR(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- M&M(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「電球の種類」から絞り込む

LED(2)

クリプトン(1)

レフランプ(1)

クリップライト
ELPA(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 360°回転ヘッド。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。用途店舗・インテリア・書斎に定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプ
LEDクリップライト屋外用 防水仕様
ELPA(2件のレビュー)¥5,509税込¥6,0601個当日出荷本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。 丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。色ブラック周波数(Hz)50/60Hz使用温度範囲0℃~40℃定格電圧AC100V電源コード約1.5m(PNCTF0.75×2心)はさみ幅角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm定格消費電力(W)(50/60Hz)5.5防水仕様IPX5(防噴流形)明るさ(Lm)380光色電球色相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクリップライト
ELPA¥3,228税込¥3,5511個当日出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。色本体:ホワイト定格電圧(V)AC 100 50/60Hzコード長さ(m)約1.6 中間スイッチ付定格消費電力(W)2.6アーム長さ(mm)約208はさみ幅最大32mm明るさ(Lm)(器具光束)200光色昼光色相当エコロジー商品省エネ・長寿命
クリップライト ショート E17 電球なし
ELPA¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付はさみ幅板厚20~25mm適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまでエコロジー商品省エネ
LEDクリップライト
ELPA(1件のレビュー)¥3,228税込¥3,5511個当日出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。定格電圧AC100V50/60Hz定格消費電力2.6W電源コード約1.6m中間スイッチ付はさみ幅最大32mm色(本体)ホワイト光束(Lm)200光色昼光色相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
クリップライト ロング E17 電球なし
ELPA¥1,707税込¥1,8781個翌々日出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付アーム長さ(mm)約280はさみ幅板厚20~25mm適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまでエコロジー商品省エネ