絞り込み
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 400~500未満(1)
防水性能
  • 防沫(1)
ブランド
  • GENTOS
  • フジマック(12)
  • MTO(12)
  • SK11(11)
  • 侍BLACK(9)
  • WING ACE(8)
  • ELPA(7)
  • 日動工業(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • 矢田電気(7)
  • 東京メタル(7)
  • EARTH MAN(6)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • タイカツ(4)
  • 富士倉(4)
  • TRUSCO(3)
  • ZEFULS(3)
  • TOKISTAR(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • M&M(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • ワンズ 小型COBクリップライト GENTOS

    ワンズ 小型COBクリップライト

    GENTOS
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    好きな場所に取り付け可能 充電式マグネット付きクリップライトの登場♪。超小型ながら大型クリップと背面マグネットを装備したミニライト。シーンを選ばず、ちょっとした場面でさっと使用できる。ネクタイのピン留めのような形をしており、挟んで使う事が可能。マグネットもついているので貼り付けて使用も出来ます。
    用途1m落下耐久とIPX4(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品USB-type-Cケーブル20cm仕様背面マグネット搭載、可動式クリップ搭載(最大可動域:20°、最大可動幅23mm)質量(g)22電源リチウムポリマー充電池 3.7V 260mAh 0.962Wh表示【チャージングインジケーター】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.5×77.5×26.5防塵防水性能防塵・耐水性能:IPX4光束(Lm)最大40明るさ(Lm)Max: 40、High: 20、Mid: 10、Eco: 2、Flash: -照射距離(m)Max: 7、High: 5、Mid: 3、Eco: 0.5連続点灯時間(時間)約27点灯時間(時間)Max: 2、High: 4、Mid: 8、Eco: 27h、Flash: 6落下耐久(m)1輝度(cd/m2)Max: 13、High: 6、Mid: 3、Eco: 0.2
クリップ式投光器