絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
電源タイプ
  • 電源コード式(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
明るさ(Lm)
  • 30000~40000未満(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
ブランド
  • GENTOS
  • 日動工業(14)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • 和コーポレーション(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • デンヨー(4)
  • MTO(4)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • 三笠産業[工具](3)
  • ヤンマー(3)
  • 永興電機工業(3)
  • TAKENOW(3)
  • STKR(3)
  • タイカツ(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • NEXcell(2)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(1)
  • ガンツ 360°バルーンライトAC式【GZB-31000】 GENTOS

    ガンツ 360°バルーンライトAC式【GZB-31000】

    GENTOS
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    待望のバルーンライト(360°照射可能ライト)をジェントスから発売。圧倒的な明るさ(最大31,000lm)で夜間作業・広範囲照明に十分対応できる高出力モデル。バルーン型で眩しさ・影を軽減可能。(拡散バルーンが光を柔らかく広げるため、作業者が眩しく感じにくい。)。伸縮式ポール(最大3.9m)採用で柔軟に高さ調節可能。バルーン部分と支柱が分離でき、持ち運び性や保管性が高い。放熱ファン内蔵で長時間使用に強い
    用途建設・工事現場の照明用に。夜間工事、道路工事、建築作業など。眩しさを抑えつつ広範囲を照らせるため、作業員の負担も軽減。3.9mまで伸縮できる為、高所から全体をカバー可能。他にも災害対応・緊急時の照明・農業・屋外作業の夜間照明・撮影・ロケ現場・イベント・屋外催事のライトアップにも使える。付属品アイボルト(対応径:Φ24mm)、カラビナ、三脚、キャリングバッグ、バルーン仕様点灯させると自動的に内部放熱ファンが作動します。三脚は最大3920mmまで伸縮可能、三脚一番広げた状態でW1400mm、コンセントプラグは折りたたみタイプの3pin、二重絶縁、耐衝撃性等級:IK08質量(g)5448、1818(ライトユニット単体)、3635(三脚単体)消費電力(W)100~250スイッチ【オペレーション】AC電源に繋ぐと自動的にON※三段階調光コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×1660×100接続ACアダプタ入力:100V 50/60Hz、ACアダプタ商品電力:100-250W保護等級IP65準拠(耐塵・防噴流)LED高輝度白色チップタイプLED×476個電源タイプAC電源式色(本体)グレー光度(cd)250W:5553、180W:4213c、100W:2466使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)250W:31000、180W:25000、100W:13000照射距離(m)250W:149、180W:129、100W:99電球の種類LEDIP等級65
三脚式投光器