絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
電源タイプ
  • 電源コード式(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
明るさ(Lm)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
防水性能
  • 水中形(1)
  • 防噴流(1)
  • 防水(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 60~70未満(1)
20~30未満・30~40未満・60~70未満
芯数
  • 2芯(2)
2芯
コード長さ(m)
  • 3(2)
3
ブランド
  • タイカツ
  • 日動工業(8)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • 和コーポレーション(4)
  • MTO(4)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • 永興電機工業(3)
  • TAKENOW(3)
  • STKR(3)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • 長輝ライトテック(2)
  • 岡潮(2)
  • エスコ(1)
  • Caster(1)
  • 嵯峨電機工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(2)
  • 30WLED投光器 三脚付 タイカツ

    30WLED投光器 三脚付

    タイカツ(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
    用途屋内外の作業現場、レジャー等に。定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)30000保護等級IP65色温度(K)6000~6500電線仕様VCT 0.75 2芯耐水性防噴流タイプ使用場所屋内外照射角140度エコロジー商品長寿命
  • LED投光器 三脚型 タイカツ

    LED投光器 三脚型

    タイカツ(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
    用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄入力電圧(V)100色温度(K)6000電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付耐水性完全防水タイプLED寿命(時間)30000照射角120度防水性IP68エコロジー商品省エネ
三脚式投光器
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
タイカツの三脚式投光器 【通販モノタロウ】