絞り込み
電球の種類
HIDランプ(1)
LED(8)
レフランプ(2)
耐振電球(1)
蛍光灯(2)
設置場所
屋内(6)
屋外(8)
防水性能
- 水中形(1)
- 防噴流(5)
- 防水(2)
- 防沫(1)
- 防滴(1)
- 防雨(4)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
- 60~70未満(1)
- 200~300未満(1)
- 500~600未満(1)
ブランド
- タイカツ
- モノタロウ(5)
- 日動工業(247)
- 岩崎電気(204)
- ハタヤリミテッド(165)
- 日機(67)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(67)
- 嵯峨電機工業(64)
- エスコ(51)
- TRUSCO(43)
- 三菱電機(38)
- ANTEL(36)
- GENTOS(34)
- 東芝ライテック(30)
- TAKENOW(28)
- 富士倉(26)
- SK11(26)
- MTO(25)
- アイリスオーヤマ(24)
- ELPA(24)
- ウシオライティング(22)
- ブランドをもっと見る
特価

投光器 二芯
タイカツ(21件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。付属品電球 1個定格電圧(V)100芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球
LED万能ライト 7W
タイカツ(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)色昼光色相当質量(g)675定格電圧(V)100 50/60Hz口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)7全光束(Lm)570±50定格寿命(時間)40000機能連結コンセント付芯数2電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯電源タイプ電源コード式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240使用場所屋内用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED投光器 置型
タイカツ(12件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷から6日以内出荷30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。 コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。 照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。 使いやすい3mの電源コードを用意。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。 別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。用途屋内外の作業現場、レジャー等にコード長さ(m)3保護等級IP65芯数2色温度(K)6000~6500使用場所屋内外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED投光器 TK-LED200シリーズ
タイカツ(14件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から6日以内出荷LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水エコロジー商品省エネ・長寿命
水銀灯投光器
タイカツ¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷安定器が不要で取り扱いが簡単です。 自然色により近い色で見えます。 点灯直後から明るい。用途屋内・屋外で使用出来ます。 現場の照明に。仕様防雨プラグ付定格電圧(V)100口金E39電線仕様VCT 0.75(mm2)電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く)バイス最大口幅(mm)105使用場所屋内・屋外電球の種類水銀灯特殊用途防雨
30WLED投光器 三脚付
タイカツ(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。用途屋内外の作業現場、レジャー等に。定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)30000保護等級IP65色温度(K)6000~6500電線仕様VCT 0.75 2芯耐水性防噴流タイプ使用場所屋内外照射角140度エコロジー商品長寿命
投光器用パーツ 三脚スタンド
タイカツ(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷仕様三脚スタンド寸法(幅W×高さH)(mm)(脚幅)約690×約670~1880対応機種TKS-301、TKS-302、TSH-N501、TSH-N502、TKO-101、TKO-201、TKO-301、TKO-501
LED投光器 三脚型
タイカツ(10件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄入力電圧(V)100色温度(K)6000電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付耐水性完全防水タイプLED寿命(時間)30000照射角120度防水性IP68エコロジー商品省エネ
投光器用角度調整部品
タイカツ(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷適合TTF-200W/205W/205E/210E/300W/305W/305E/310E/500W/505W/505E/510E
充電式LEDスタンド型ライト
タイカツ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷コードレスの充電式で使用場所を選びません 超コンパクトで軽量・ハンドル付きで、手軽に持ち運びに便利 小さなランプ電力で高光束(10W 700ルーメン) 5-7時間の充電で約3時間使用できる ハンドルをスタンドにして照射時に照射角度が変えられる ( 上下方向に照射が変えられます ) 専用充電器とUSBポートから充電できる 本体下部の押しボタンスイッチで使用性の向上 衝撃・耐久性に優れたABS樹脂製のボディ採用 防雨タイプでちょっとした屋外での使用も可能 (IP54) LEDは30000時間の長寿命 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません付属品充電器、USBケーブル長さ1.5m仕様押しボタンスイッチ長さ(mm)175厚さ(mm)45質量(g)490コード長さ(m)1.5表示充電:LED3個による3段階表示、電池容量:LED3個による3段階表示定格ランプ電力(W)10バッテリーLi-ion 電池電池寿命(時間)約30000色温度(K)5500~6500バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5~7電源タイプ充電式設置場所屋外バッテリー容量(mAh)4000定格電源AC100V 50-60Hz (USB充電 DC5V 1A)明るさ(Lm)700防水保護等級IP54USBポート出力:DC5V 1A電球の種類LED点灯時間(時間)約3エコロジー商品省エネ・長寿命
万能キャッチライト 替球
タイカツ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷E26口金の電球器具に取付可能な蛍光灯替球です。一般電球200W形に比べて電気代が約1/4です。一般電球200W形に比べて寿命は約8倍です。コンパクトサイズで、E26口金の電球器具に取付可能です。36Wで200W相当の明るさの蛍光灯ランプです。用途ハンドランプ等の蛍光灯替球。材質電球:ガラス 口金:金属電源(V)屋内用100(50/60Hz)全光束(Lm)1550定格寿命(時間)8000蛍光灯ランプ:36W・4U形電球の種類蛍光灯
万能キャッチライト 200W
タイカツ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷機械の点検、補修作業等に便利なワンタッチクリップ付ライトです。どこにでもワンタッチで取付簡単な、クリップ付です。鉄製ガードカバー付です。電源コード長5mタイプです。200W耐振クリア球付です。用途車の整備や機械の点検、補修作業等の照明。材質本体:プラスチック ガード:金属電源(V)単相100電源コード(m)5ワット数200W
蛍光万能ライト
タイカツ¥1,998税込¥2,1981台当日出荷連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。用途各種屋内の作業現場の照明に。付属品蛍光灯36w質量(g)680タイプクリップ式定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)36適合品番36W ケイコウトウ(注文コード:62887896)寸法(幅W×長さL)(mm)118×255芯数2クリップ幅(mm)70電源タイプ電源コード式使用場所屋内電球の種類蛍光灯
LED投光器
タイカツ¥49,980~税込¥54,978~1台6日以内出荷省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。用途屋外用寸法(mm)Φ150×290定格電力(W)50定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)口金E39保護等級IP65色温度(K)5000~6000電源タイプ電源コード式入力電流(A)0.5周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000照射角120°特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命
































![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)