絞り込み
消費電力(W)
  • 400~500未満(2)
  • 900~1000未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
ブランド
  • 和コーポレーション(3)
  • Kaz(1)
電源タイプ
  • 電源コード式(4)
設置場所
  • 設置場所屋外(4)
明るさ(Lm)
  • 50000以上(4)
50000以上
防水性能
  • 防噴流(4)
  • 防水(3)
防噴流・防水
芯数
  • 2芯・3芯兼用(3)
  • 3芯(1)
2芯・3芯兼用・3芯
コード長さ(m)
  • 8
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(3)
  • 3(12)
  • 4(2)
  • 5(24)
  • 5.35(2)
  • 10(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

三脚式投光器 :「led 100v」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(4)
LED反射バルーンライト輝夜(三脚タイプ) KazLED反射バルーンライト輝夜(三脚タイプ)Kaz
579,800税込637,780
1台
当日出荷
全灯・半灯の2段階調光が可能です。堅牢三脚装備です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。花火大会など各種会場に。臨時駐車場などに。付属品三脚バッグ、灯具用バッグトラスコ品番230-3023セット内容三脚バック×1 灯具用バック×1幅(mm)1500全長(mm)1500直径(Φmm)バルーン:1200高さ(mm)2410~4370、バルーン:最大4370タイプ反射大型三脚奥行(mm)1280電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100~240消費電力(W)970コード長さ(m)8定格寿命(時間)50000、球:50000電源コード(m)8保護等級IP55電線長さ(m)8本体寸法(mm)奥行1280本体寸法(mm)高さ2410~4370芯数3芯色温度(K)5000横(mm)1500電線仕様3芯ポッキンプラグ本体寸法(mm)幅1500電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)145000電球の種類LED調光の可否全灯・半灯(2段階)照射角度(°)360発光効率(Lm/W)135
輝夜 LEDバルーンライト500W 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W和コーポレーション
399,800税込439,780
1セット
3日以内出荷
490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯)型番中型三脚:BL-500STM保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
輝夜 LEDバルーンライト960W 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト960W和コーポレーション
589,800税込648,780
1セット
3日以内出荷
米国CREE社製LEDチップを採用。PESマーク取得。 優れたメンテナンス性。高い防塵防水レベル。優れた発光効率。 優しい光で目の負担が少ない。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。電球の種類LED使用場所屋外保護等級IP55特殊用途防水、防塵消費電力(W)960(全灯)、480(半灯)電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)130,000(全灯)、65000(半灯)コード長さ(m)8(3芯ポッキンプラグ)仕様省エネ、長寿命、発熱しにくい、優しい光、虫集まりにくい質量(kg)約35kg(灯部含む)、三脚:17.5電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)10.6(全灯)、5.3(半灯)、ファン:1定格周波数(Hz)50/60型番大型三脚:BL-500STB芯数2芯・3芯兼用保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車和コーポレーション
669,800税込736,780
1セット
3日以内出荷
490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。 米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。 バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24キャスター2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
三脚式投光器