ホースバンド :「有機溶剤使用注意事項」の検索結果
関連キーワード
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。