ホースバンド :「タイプA タイプC」の検索結果
ホースバンドとは接続した継手が外れないように固定する締め具の事を言います。工場や港など幅広い場所で使われている道具です。さびたり劣化がしないようにステンレスやスチールメッキ製のものが多く、とめたいホースの厚さなどによっても種類が多くあります。クリップなどと比較して水による劣化度合いが少ないので一度取り付けると長く使うことが出来ます。取り付ける時はねじや工具などを使いますがしっかりと止めることが出来るものが多く売られています。
金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
高温、油汚れ、振動箇所に最適、矢じり型スナップによる確実な固定、パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。