ホースバンド :「13mm」の検索結果

ホースバンドとは接続した継手が外れないように固定する締め具の事を言います。工場や港など幅広い場所で使われている道具です。さびたり劣化がしないようにステンレスやスチールメッキ製のものが多く、とめたいホースの厚さなどによっても種類が多くあります。クリップなどと比較して水による劣化度合いが少ないので一度取り付けると長く使うことが出来ます。取り付ける時はねじや工具などを使いますがしっかりと止めることが出来るものが多く売られています。
関連キーワード
133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-69 入数2個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)6~13
1袋(2個)
65 税込72
欠品中

1袋(10個)
520 税込572
当日出荷

バンド幅(mm)13 材質スチール(亜鉛コート処理) 厚さ(mm)0.914
1セット(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
3,990 税込4,389
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
375 税込413
当日出荷

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm)13 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 ボルト(mm)(6角)7mm
1セット(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-76 入数10個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)6~13
1袋(10個)
275 税込303
当日出荷

バンド幅(mm)13 材質ステンレス(SUS316) 厚さ(mm)0.914
1セット(10個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止に エスコ品番EA467CA-13 ベージュ 質量(g/個)約6 呼び内径(mm)13
1個
240 税込264
当日出荷

工具不要な手締めタイプです
材質 ワイヤー径(Φmm)1.6 適合径(Φmm)10~13 アズワン品番64-7850-51 入数10個
1袋(10個)
520 税込572
翌日出荷

工具不要な手締めタイプです
材質 ワイヤー径(Φmm)1.6 適合径(Φmm)10~13 アズワン品番64-7850-33 入数2個
1袋(2個)
125 税込138
翌日出荷

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 トラスコ品番268-4986 厚さ(mm)0.7 最小径(Φmm)50 最大径(Φmm)70 バンド幅(mm)13 材質(バンド)ステンレス
1箱(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様●内径:11 → 13mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:11mm●最大内径:13mm●バンド幅:7mm●コード番号:189-4540 アズワン品番65-8040-23
1袋(5個)
949 税込1,044
欠品中

ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2 直径(Φmm)13~23 エスコ品番EA463CB-23 材質オールステンレス、スクリュー:SUS410 ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
2,790 税込3,069
翌日出荷

耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2 直径(Φmm)13~23 エスコ品番EA463CC-23 材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302 ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
4,730 税込5,203
翌日出荷

材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410 厚さ(mm)0.58 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)14.3 適合径(Φmm)13~23 入数10個
1箱(10個)
5,340 税込5,874
翌日出荷

1個
560 税込616
当日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)13~23 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-23 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
2,410 税込2,651
翌日出荷

材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-73 入数2個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)13~25
1袋(2個)
80 税込88
当日出荷

材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-80 入数10個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)13~25
1袋(10個)
330 税込363
当日出荷

耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)13~23 エスコ品番EA463CD-23 材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301 ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
3,400 税込3,740
翌日出荷

材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410 厚さ(mm)0.58 ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm) バンド幅(mm)12.7 適合径(Φmm)13~23 入数10個
1箱(10個)
6,810 税込7,491
翌日出荷

材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール 厚さ(mm)0.58 ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm) バンド幅(mm)12.7 適合径(Φmm)13~23 入数10個
1箱(10個)
3,810 税込4,191
翌日出荷

工具不要な手締めタイプです
材質 ワイヤー径(Φmm)1.6 適合径(Φmm)13~16 アズワン品番64-7850-34 入数2個
1袋(2個)
135 税込149
翌日出荷

工具不要な手締めタイプです
材質 ワイヤー径(Φmm)1.6 適合径(Φmm)13~16 アズワン品番64-7850-52 入数10個
1袋(10個)
570 税込627
翌日出荷

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。 バンド幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.58 材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301 ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ 動画あり
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。 材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C 表面処理亜鉛メッキ
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(6.3mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様●内径:13 → 15mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:13mm●最大内径:15mm●バンド幅:7.5mm●コード番号:189-4541 アズワン品番65-8040-50
1袋(5個)
989 税込1,088
欠品中

ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
表面処理マイルドスチールメッキ
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ハーネスクリップ 10個入 モノタロウ 動画あり
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。 材質SPCC(板材) 表面処理亜鉛メッキ
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm)10 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 ボルト(mm)(6角)7mm
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワイヤータイプのドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用 材質鉄、鋼
1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。 バンド幅(mm)12.7 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.6 ボルト(mm)(6角)7.8mm
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐食性にすぐれています。低い適用トルクで高いシーリング圧。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。エア管、燃料管用。 バンド幅(mm)7.9 厚さ(mm)0.58 材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301 質量(g)6
1箱(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
43 税込47
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。
材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)SUS304
1個
259 税込285
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハイ-グリップはオールステンレス製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質オールステンレス(SUS304)
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)