絞り込み
外径(Φmm)
- 8(1)
ホース長さ(m)
- 2.5(1)
- 5(1)
- 7.5(1)
- 10(1)
内径(Φmm)
- 5(1)
色
イエロー(1)
使用流体
- 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(60)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(4)
- 0.7(17)
- 0.78(1)
- 0.8(278)
- 1(18)
- 1.0(8)
- 1.1(1)
- 1.2(9)
- 1.4(4)
- 1.5(11)
- 1.8(2)
- 2.1(2)
- 2.4(2)
- 2.6(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- PISCO(ピスコ)(1)
PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
8(1)

ネジレ防止継手付コイリングチューブ
PISCO(ピスコ)¥2,746~税込¥3,021~1個4日以内出荷から9日以内出荷エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収。 コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8接続ねじR1/4、Rc1/4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黄チューブ外径×内径(mm)8×5RoHS指令(10物質対応)対応









![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)








![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)