絞り込み
外径(Φmm)
- 10(60)
- 52(1)
- 400(1)
ホース長さ(m)
- 0.35(6)
- 0.38(6)
- 0.4(6)
- 0.44(6)
- 0.45(6)
- 0.5(6)
- 0.55(6)
- 0.65(7)
- 0.75(7)
- 0.9(7)
- 1(7)
- 1.15(7)
- 1.4(7)
- 2(23)
- 2.5(11)
- 4(16)
- 6(10)
- 7.5(8)
- 8(7)
- 10(7)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 6.5
- 2(29)
- 2.5(15)
- 3(3)
- 4(46)
- 4.5(2)
- 5(132)
- 6(9)
- 7.5(5)
- 8(61)
- 9(5)
- 9.2(2)
- 10(2)
- 11(18)
- 12(4)
- 12.7(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 19(1)
- 19.05(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
イエロー(30)
オレンジ(1)
クリア(12)
グリーン(16)
ブラック(5)
ブルー(19)
ホワイト(4)
レッド(8)
使用流体
- 圧縮空気(19)
- 水(1)
- 真空(11)
- 空気(37)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(4)
- 0.8(42)
- 1(6)
- 1.0(2)
- 1.5(1)
- 10(1)
0.7・0.8・1・1.0・1.5・10
特性
- 柔軟(4)
- 耐久(3)
- 耐寒(2)
- 耐水(1)
- 耐油(2)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
柔軟・耐久・耐寒・耐水・耐油・耐熱・耐薬品
材質
- 樹脂(61)
樹脂
ブランド
- 千代田通商(17)
- NAC(長堀工業)(17)
- CEJN(セイン)(8)
- SMC(6)
- 室本鉄工(5)
- TRUSCO(3)
- ニッタ(2)
- E-Value(1)
- 十川産業(1)
- 日東工器(1)
- ジョプラックス(1)
千代田通商・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・SMC・室本鉄工・TRUSCO・ニッタ・E-Value・十川産業・日東工器・ジョプラックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(60)
52(1)
400(1)

スパイラルホース
CEJN(セイン)(22件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥2,814~税込¥3,095~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
スパイラルエアホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷ゴム弾性を有し復元力に優れています。用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa色黄材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ
千代田通商(4件のレビュー)¥2,465~税込¥2,712~1本当日出荷ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
スクリューエアホース大流量
E-Value(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。用途エアーコンプレッサー用ホース。有効長(m)ホース:約7最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂ホース長さ(m)約10使用流体空気
USC ウレタンコイルチューブ
ニッタ(2件のレビュー)¥3,659税込¥4,0251個当日出荷から翌々日出荷ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン色青使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向左負圧性能(kPa)-101.294
シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
スパイラルホース 6.5×10
TRUSCO(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)6.5使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)10使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)52
NKカプラコイルホース
日東工器¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)【チューブ】ポリウレタン樹脂、【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
UC ウレタンコイルチューブ
ニッタ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌々日出荷ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。材質ウレタン色青長さ(m)(最大引きのばし)2.5使用温度範囲(℃)-40~+80最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)寸法B(mm)200使用チューブ1本使用流体空気巻方向右負圧性能(kPa)-101.294
シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)
CEJN(セイン)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン適合流体エアー継手eSafeカップリング、ニップル
コイルホース
ジョプラックス¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷伸びクセがつきにくい高耐久性・高信頼性コイルホース色青使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体空気コイル径(mm)Φ52
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1078mm
千代田通商¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1078使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)226
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm
千代田通商¥6,999~税込¥7,699~1個翌々日出荷から5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1417使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)339
コネクトコイル
十川産業¥5,244~税込¥5,768~1本5日以内出荷折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80金具(両端)PF 1/4メス
ジャンボカールホース
室本鉄工¥7,990~税込¥8,789~1本翌日出荷から翌々日出荷軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径39mmの高圧用セミブレードホースです。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂色淡緑内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)39ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH
NAC(長堀工業)¥3,398~税込¥3,738~1個翌日出荷から11日以内出荷・ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。・又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。シリーズCH最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタン
スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ)
CEJN(セイン)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5箱)5日以内出荷から20日以内出荷耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色青使用圧力(MPa)1.0材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(スイベルタイプ)
スパイラルホースキット
CEJN(セイン)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番864-1225材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄全長(mm)1310色青内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体空気コイル部(mm)710使用範囲(m)8コイル径(mm)52
残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC65、オスカプラ:103155060、オスカプラ:103155060材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52カプラー有無有
アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
CEJN(セイン)¥4,983~税込¥5,481~1本当日出荷から翌々日出荷火花による焼損に強いホースです。 カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色緑使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気特性耐久性、柔軟性
マルチスパイラル 10mm/使用範囲739mm
千代田通商¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)739使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)113
イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲8m
千代田通商¥4,999税込¥5,4991個4日以内出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4076材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)600内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)10使用範囲(mm)8000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲4m
千代田通商¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4074材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)340内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)10使用範囲(mm)4000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4073材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)220内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)10使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7029全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M
NAC(長堀工業)¥3,698税込¥4,0681本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7033全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7028全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手金具無し
ナイル ジャンボカールホースG500
室本鉄工¥6,999税込¥7,6991本4日以内出荷トラスコ品番838-7103材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用範囲(m)約1.5
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(1個)翌々日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10コイル径(mm)52最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
スパイラルホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付)
CEJN(セイン)¥9,498~税込¥10,448~1個34日以内出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色青継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ310)
スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ)
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5箱)15日以内出荷から20日以内出荷耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色青使用圧力(MPa)1.0材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(固定タイプ)
ポリウレタンコイルチューブ ATタイプ
NAC(長堀工業)¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。材質チューブ:ポリウレタン色黄色使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気最大長(mm)5000特性超軽量、柔軟性
マルチスパイラル 10mm/使用範囲852mm
千代田通商¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)852使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)226
マルチスパイラル 10mm/使用範囲825mm
千代田通商¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)825使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)170
マルチスパイラル 10mm/使用範囲2434mm
千代田通商¥8,598~税込¥9,458~1個翌々日出荷から4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)2434使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)678
マルチスパイラル 10mm/使用範囲2095mm
千代田通商¥7,999~税込¥8,799~1個翌々日出荷から4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)2095使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1756mm
千代田通商¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1756使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1673mm
千代田通商¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1673使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)509
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1304mm
千代田通商¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部質量(kg)2材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1304使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)452



































![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)











![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)