絞り込み
外径(Φmm)
  • 4
  • 3(2)
  • 6(35)
  • 7.6(2)
  • 8(122)
  • 10(60)
  • 11(1)
  • 12(57)
  • 15(1)
  • 16(14)
  • 18(1)
  • 21(2)
  • 22(1)
  • 26(2)
  • 28(5)
  • 38(2)
  • 42(2)
  • 100(3)
  • 105(1)
  • 155(1)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 0.529(2)
  • 0.563(1)
  • 0.658(2)
  • 0.744(2)
  • 0.787(2)
  • 0.916(3)
  • 1(2)
  • 1.088(2)
  • 1.26(2)
  • 1.432(2)
  • 1.5(2)
  • 1.604(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(4)
  • 7(3)
  • 10(4)
  • 14(2)
  • 20(4)
内径(Φmm)
  • 2(29)
  • 2.5(5)
  • 4(1)
  • 24(1)
色
  • 色イエロー(20)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(28)
  • 色グリーン(27)
  • 色ブラック(15)
  • 色ブルー(30)
  • 色ホワイト(12)
  • 色レッド(20)
使用流体
  • 圧縮空気(28)
  • 水(3)
  • 油(2)
  • 真空(27)
  • 空気(6)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(31)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 2.4(2)
0.8・1.5・1.7・2.4
特性
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
耐寒・耐水・耐油
材質
  • 樹脂(35)
樹脂
ブランド
  • 千代田通商(28)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • エスコ(2)
  • ニッタ(1)
  • アオイ(1)
千代田通商・PISCO(ピスコ)・エスコ・ニッタ・アオイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
4
6(35)
8(122)
10(60)
12(57)
16(14)
28(5)
38(2)
42(2)
100(3)
外径(Φmm)をもっと見る
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    ¥844~税込¥928~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
    最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ウレタンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコ

    ナイロンチューブ(軟質/乳白)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥510~税込¥561~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。
    材質軟質ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
  • ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青) 千代田通商

    ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥1,687~税込¥1,856~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
    コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)色透明、青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃使用流体圧縮空気、真空芯数2最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • USC ウレタンコイルチューブ ニッタ

    USC ウレタンコイルチューブ

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥1,016税込¥1,118
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。
    最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン色青使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向左負圧性能(kPa)-101.294
  • ナイロンチューブ(軟質/黒) エスコ

    ナイロンチューブ(軟質/黒)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,020~税込¥1,122~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。
    材質軟質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm

    千代田通商
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1045使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • ウレタンコイルチューブ アオイ

    ウレタンコイルチューブ

    アオイ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    6日以内出荷
    U-フレックス(U-9500)をコイル状に加工していますので、柔軟性に優れ接続部。への無理がかかりません。 。伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。エーテル系ポリウレタンを使用していますので、水配管にも使用可能です。
    適合負圧(Mpa):-0.1材質エーテル系TPU色黒使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気)-40~+80寸法A(mm)コイル:100RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1690mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1690mm

    千代田通商
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1690使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1303mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1303mm

    千代田通商
    ¥2,206~税込¥2,427~
    1個
    4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1303使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)301
  • ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ツインコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷から21日以内出荷
    2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒黒
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm

    千代田通商
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲885mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲885mm

    千代田通商
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)885使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)194
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲787mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲787mm

    千代田通商
    ¥3,999税込¥4,399
    1個
    当日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3519色透明、青、ライトグリーン、緑材質(本体)ポリウレタン質量(g)90.1内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)787使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)129
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲744mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲744mm

    千代田通商
    ¥5,999~税込¥6,599~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)744使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)172
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲723mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲723mm

    千代田通商
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)723使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)129
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲658mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲658mm

    千代田通商
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3588色透明、青、ライトグリーン、緑材質(本体)ポリウレタン質量(g)66内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)658使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)86
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲572mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲572mm

    千代田通商
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)572使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)86
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲563mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲563mm

    千代田通商
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)563使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)65
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲529mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲529mm

    千代田通商
    ¥3,059税込¥3,365
    1個
    4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3526色透明、青、ライトグリーン、緑材質(本体)ポリウレタン質量(g)41.8内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)529使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)43
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲465mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲465mm

    千代田通商
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番808-3463色透明、青、ライトグリーン材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)565使用流体圧縮空気、真空芯数3コイル径(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)65
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1948mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1948mm

    千代田通商
    ¥9,588~税込¥10,547~
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1948使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)774
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1853mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1853mm

    千代田通商
    ¥4,139~税込¥4,553~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1853使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)581
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1776mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1776mm

    千代田通商
    ¥7,933~税込¥8,726~
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数40最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1604mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1604mm

    千代田通商
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1561mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1561mm

    千代田通商
    ¥2,999税込¥3,299
    1個
    5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3338色透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)74.1内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1561使用流体圧縮空気、真空芯数2コイル径(mm)21最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)387
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1560mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1560mm

    千代田通商
    ¥5,999税込¥6,599
    1個
    4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3525色透明、青、ライトグリーン、緑材質(本体)ポリウレタン質量(g)235.2内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1560使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)387
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1530mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1530mm

    千代田通商
    ¥3,239~税込¥3,563~
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1530使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)452
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1432mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1432mm

    千代田通商
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1368mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1368mm

    千代田通商
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1368使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)387
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1260mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1260mm

    千代田通商
    ¥6,352~税込¥6,987~
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1208mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1208mm

    千代田通商
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1208使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)323
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1174mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1174mm

    千代田通商
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1174使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)258
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1088mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1088mm

    千代田通商
    ¥6,299~税込¥6,929~
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイルホース