絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 6(3)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 21(1)
  • 26(1)
  • 38(1)
  • 42(1)
  • 58(1)
  • 72(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 5(4)
  • 7(3)
  • 7.5(1)
  • 10(4)
  • 14(2)
  • 20(2)
内径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 42(1)
  • 58(1)
  • 72(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(2)
  • 0.9(1)
  • 1.5(1)
使用流体
  • 空気(4)
空気
材質
  • 樹脂(3)
樹脂
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(3)
  • 千代田通商(124)
  • NAC(長堀工業)(59)
  • TRUSCO(23)
  • CEJN(セイン)(16)
  • 室本鉄工(15)
  • エスコ(8)
  • ニッタ(5)
  • WTB(5)
  • 近畿製作所(3)
  • 潤工社(3)
  • ジョプラックス(3)
  • アオイ(3)
  • E-Value(2)
  • 十川産業(2)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • パオック(2)
  • フローバル(2)
  • 日東工器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ウレタンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から57日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ネジレ防止継手付コイリングチューブ PISCO(ピスコ)ネジレ防止継手付コイリングチューブPISCO(ピスコ)
2,746税込3,021
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収。 コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。
チューブ外径×内径(mm)8×5チューブ色最高使用圧力(MPa)0.9適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ねじR1/4、Rc1/4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ツインコイリングチューブPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
チューブ色黒黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100
コイルホース