絞り込み
外径(Φmm)
- 3(2)
- 4(3)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(3)
- 12(3)
- 21(1)
- 26(1)
- 38(1)
- 42(1)
- 58(1)
- 72(1)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 5(4)
- 7(3)
- 7.5(1)
- 10(4)
- 14(2)
- 20(2)
内径(Φmm)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 24(1)
- 30(1)
- 42(1)
- 58(1)
- 72(1)
色
イエロー(3)
オレンジ(2)
クリア(1)
グリーン(2)
ブラック(3)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
使用流体
- 空気(4)
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(2)
- 0.9(1)
- 1.5(1)
0.8・0.9・1.5
材質
- 樹脂(3)
樹脂
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(3)
- 潤工社(199)
- 千代田通商(199)
- NAC(長堀工業)(48)
- RS PRO(36)
- SMC(34)
- TRUSCO(23)
- 八興(22)
- CEJN(セイン)(18)
- 室本鉄工(15)
- エスコ(13)
- ニッタ(5)
- WTB(5)
- 近畿製作所(3)
- ジョプラックス(3)
- アオイ(3)
- E-Value(2)
- 十川産業(2)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(2)
4(3)
6(3)
8(4)
10(3)
12(3)
38(1)
42(1)
58(1)
72(1)

ナイロンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から22日以内出荷エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ウレタンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から57日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ツインコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から22日以内出荷2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒黒
ネジレ防止継手付コイリングチューブ
PISCO(ピスコ)¥2,746~税込¥3,021~1個4日以内出荷から9日以内出荷エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収。 コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8接続ねじR1/4、Rc1/4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黄チューブ外径×内径(mm)8×5RoHS指令(10物質対応)対応











![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)











![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)