絞り込み
外径(Φmm)
- 6(1)
- 7.6(1)
- 11(1)
- 15(1)
ホース長さ(m)
- 1.2(1)
- 7.5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
内径(Φmm)
- 4(1)
- 6(1)
- 9(1)
- 12(1)
色
オレンジ(1)
ブラック(2)
使用流体
- 水(3)
- 油(2)
- 空気(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(1)
- 0.78(1)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
0.6・0.78・1・1.1・1.2
特性
- 耐久(1)
- 耐圧(1)
耐久・耐圧
材質
- 樹脂(3)
樹脂
ブランド
- 潤工社
- モノタロウ(3)
- 千代田通商(124)
- NAC(長堀工業)(47)
- TRUSCO(23)
- CEJN(セイン)(17)
- 室本鉄工(15)
- エスコ(9)
- ニッタ(5)
- WTB(5)
- PISCO(ピスコ)(4)
- 近畿製作所(3)
- ジョプラックス(3)
- アオイ(3)
- E-Value(2)
- 十川産業(2)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- パオック(2)
- フローバル(2)
- KENOH(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
7.6(1)
11(1)
15(1)

軟質ナイロンコイルチューブ
潤工社¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用コイル長(mm)350材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色橙RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧
ラウンドコイルチューブ UT
潤工社¥8,998税込¥9,8981本当日出荷ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。トラスコ品番572-6138材質耐水軟質ポリウレタン全長(mm)600色黒使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)最高使用圧力(MPa)0.6ホース寸法(内径×外径)(mm)4×6使用流体空気、水芯数6使用範囲(m)1.2最大使用寸法(m)1.2外径(mm)6コイル径(mm)55内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応コイル長(mm)340
極軟質ナイロンコイルチューブ
潤工社¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色黒適合管継手黄銅継手(使用流体:空気、水、油)ステンレス継手(使用流体:空気、水、油)RoHS指令(10物質対応)対応










![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)











![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)