絞り込み
定格電圧(V)
  • DC24
  • AC100/200(6)
  • AC90~240(1)
  • AC100(64)
  • AC120(2)
  • AC200(39)
  • AC220(9)
  • AC240(1)
  • DC12(1)
  • DC28(1)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 100~120未満(1)
容量(kW)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.06(1)
ブランド
  • 八光電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーダーサイズラバーヒーター。欲しいサイズで、1mm単位で注文できる。詳しくはこちら。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100/200(6)
AC90~240(1)
AC100(64)
AC120(2)
AC200(39)
AC220(9)
AC240(1)
DC12(1)
DC24
DC28(1)
シリコンラバーヒーター角形タイプ 八光電機シリコンラバーヒーター角形タイプ八光電機(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から4日以内出荷
自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
バンドヒーター・ラバーヒーター