絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • シャープ(45)
  • アイリスオーヤマ(35)
  • ダイキン工業(27)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • ataraina(クリエイティブトレーディング)(13)
  • ツインバード(10)
  • cado(10)
  • 日立(9)
  • 旭東(9)
  • マスクフジコー(8)
  • Blueair(8)
  • オーム電機(7)
  • フェローズ(7)
  • ダイソン(7)
  • カルテック(7)
  • 岩崎電気(6)
  • 象印マホービン(6)
  • フィトンチッド(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト空気清浄機 HEPA11フィルター付き 24畳 bitstrong(ビットストロング)

    コンパクト空気清浄機 HEPA11フィルター付き 24畳

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥27,000税込¥29,700
    1個
    6日以内出荷
    ・卓上でも使用可能なコンパクトな製品です。 ・一般家庭では必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA11フィルターにより、PM0.3の微細粒子を95%ろ過します。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・PM100フィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターが一体になっているため、フィルター交換で初期性能が回復します。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・高性能なHEPA13フィルターと交換すれば、医療施設やクリーンルームにも対応できます。
    用途24畳以下一般家庭のLDKやリビングルーム、オフィス、教室などでの、花粉、ダニ、ハウスダスト対策と空気の消毒消臭。仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h寸法(mm)215×215×350質量(kg)2.5色オフホワイト電源(V)DC24消費電力(W)15フィルターHEPA11騒音値(dB)35~55電源(AC V)【アダプター】100(50/60Hz)適合床面積12~24畳(20~40m2)風量調整5段階(自動/手動)
  • コンパクト空気清浄機 HEPA13フィルター付き 24畳 bitstrong(ビットストロング)

    コンパクト空気清浄機 HEPA13フィルター付き 24畳

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    6日以内出荷
    ・卓上でも使用可能なコンパクトなHEPA13フィルター製品です。 ・個人医院の待合室、診察室、クリーンルームなどでは必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA13フィルターにより、PM0.3の微細粒子(MPPS)を99.95%ろ過しますので、医療機関の手術室、クリーンルームなどで使用できます。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・手頃な価格のHEPA11フィルターと交換すれば、一般家庭での花粉、ハウスダスト対策レベルの使用にも対応できます。
    用途24畳以下の医院の待合室、診察室、手術室、クリーンルームでの微細浮遊微粒子の除去と空気の消毒消臭。仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h寸法(mm)215×215×350質量(kg)2.5色オフホワイト電源(V)DC24消費電力(W)15フィルターHEPA13騒音値(dB)35~55電源(AC V)【アダプター】100(50/60Hz)適合床面積12~24畳(20~40m2)風量調整5段階(自動/手動)
  • 静電フィルター空気清浄機 28畳対応 bitstrong(ビットストロング)

    静電フィルター空気清浄機 28畳対応

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    6日以内出荷
    ・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です。・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象50m3/時間にて)
    用途病院や大学研究室、企業の実験室など、よりクリーンな要求に対応した業務仕様(目安の広さ:~46m2/~28畳)仕様CADR値(m3/h):330、空気循環量 (m3/h):≧400質量(kg)6.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×553騒音値(dB)56電源電圧(V)100~240風量調整3段階適合容積(m3)50
  • 静電フィルター空気清浄機 43畳対応 bitstrong(ビットストロング)

    静電フィルター空気清浄機 43畳対応

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    ・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です。・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象75m3/時間にて)
    用途オフィス、ロビー、リビング等、広いスペースに対応したハイパワーモデル(目安の広さ:~69m2/~43畳)仕様CADR値(m3/h):550、空気循環量(m3/h):≧600質量(kg)18周波数(Hz)50/60消費電力(W)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×735騒音値(dB)58電源電圧(V)100~240風量調整4段階適合容積(m3)75
  • 空気清浄機フィルター bitstrong(ビットストロング)

    空気清浄機フィルター

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    6日以内出荷
    空気清浄機・BS-AIR02の交換用のHEPA14フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H13へのダウングレードが可能です。
    用途フィルター::五層一体型HEPA11フィルター適合機種BS-AIR02質量(g)445外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30×365
  • 空気清浄機フィルター bitstrong(ビットストロング)

    空気清浄機フィルター

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    6日以内出荷
    空気清浄機・BS-AIR02の交換用のHEPA13フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H11へのダウングレードが可能です。
    適合機種BS-AIR02質量(g)445フィルター五層一体型HEPA13フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30×365
  • 空気清浄機フィルター bitstrong(ビットストロング)

    空気清浄機フィルター

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    空気清浄機・BS-AIR01の交換用のHEPA14フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H13へのダウングレードが可能です。
    適合機種BS-AIR01質量(g)540フィルター五層一体型HEPA14フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×25×385
  • 空気清浄機フィルター bitstrong(ビットストロング)

    空気清浄機フィルター

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    6日以内出荷
    空気清浄機・BS-AIR07の交換用のHEPA13フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H11へのダウングレードが可能です。
    適合機種BS-AIR07質量(g)345フィルター五層一体型HEPA13フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×230
  • 空気清浄機フィルター bitstrong(ビットストロング)

    空気清浄機フィルター

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    6日以内出荷
    空気清浄機・BS-AIR07の交換用のHEPA11フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせてH13へのアップグレードが可能です。
    適合機種BS-AIR07質量(g)345フィルター五層一体型HEPA11フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×230
空気清浄機