7ページ目: 空気清浄機

424件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレフィルター AM4s/3s専用 フェローズ

    プレフィルター AM4s/3s専用

    フェローズ
    3,500税込3,850
    1セット(4枚)
    5日以内出荷
    業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用プレフィルターです。商品内容は4枚1セットです。アエラマックスプロAMⅢsには、1回の交換で1枚使用します。アエラマックスプロAMⅣsには、1回の交換で2枚使用します。
    用途髪の毛やほこりなどの大きな汚れをキャッチすることに加え、他のフィルターの交換寿命を延ばす働きもあります。交換目安は約6ヶ月ですが、汚れが目立ってきたら交換してください。寸法(mm)44069×420質量(kg)0.44枚数4枚入り対応機種AM4sおよびAM3s用
  • HEPAフィルター AM4s/3s専用 フェローズ

    HEPAフィルター AM4s/3s専用

    フェローズ
    32,980税込36,278
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用HEPA(へパ)フィルターです。商品内容は2枚1セットです。アエラマックスプロAMⅢsには、1回の交換で1枚使用します。アエラマックスプロAMⅣsには、1回の交換で2枚使用します。ご利用環境により異なりますが、交換目安は約12ヶ月です。HEPAフィルターは、原子力施設や医療用の無菌室でも使用されている高性能フィルターです。花粉やハウスダストなどのアレル物質・PM2.5*1などの空気の汚れ(0.3ミクロン以上の微小粒子)を99.97%以上キャッチします*2。掃除機によるフィルターのお掃除方法は、目に見える表面の汚れが取れただけの気休めに過ぎません。交換時期はフロントパネルでお知らせするので、古くなったフィルターは潔くよく捨てて、新しいフィルターに交換してください。交換後の空気の違いを感じて頂けるはずです。交換目安は約12ヶ月です。(ご利用環境により異なります)
    用途*1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。*2 HEPAフィルターについて ・・HEPAフィルター (High Efficiency Particulate Air Filter)とは、空気中から微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種です。0.3ミクロン(1ミクロンは1000分の1ミリメートル)の微粒子を、99.97%以上捕集します。性能試験に基づく性能であり、実機の性能は異なります。HEPAフィルターでは、0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)420×174×135質量(kg)3.4枚数2枚入り対応機種AM4sおよびAM3s用
  • ブルーデオSにゃんこモデル マスクフジコー

    ブルーデオSにゃんこモデル

    マスクフジコー
    36,000税込39,600
    1台
    4日以内出荷
    猫のトイレ臭を、”光除菌”でやしさしく除去。どんなにかわいい猫ちゃんでも、トイレまわりのニオイだけは避けられません。掃除しても、スプレーしても、どこかで残るツンとした臭い・・・。その原因は「アンモニア」や「3-MMB(トリメチルアミン)」という猫特有の臭気成分。この3-MMBは、非常に強いニオイ分子で、一般的な脱臭剤では分解・除去しきれない厄介な成分です。ブルーデオにゃんこモデルは、この”アンモニア”・”3-MMB”に着目。光触媒のチカラで、ニオイをしっかり除去し、空気を清潔に保ちます。猫想いの脱臭除菌機(1:猫にやさしい「光除菌方式」。猫への影響にも配慮した、化学物質を放出しない方式です。2:驚かせない静音設計。モーター回転をゆるやかに上げ、音に敏感な猫もリラックス。3:噛みに強い電源コード。丈夫なPVC編み込み仕様で、断線リスクを軽減。4:猫が落ち着くグレーカラー。白や黒を避けた優しいグレートーンで、空間にも自然にも馴染む。)。A4サイズで10畳対応(猫のトイレのそばにも置けるコンパクトサイズなのに、室内臭も10畳までしっかり脱臭。リビングや寝室にもなじむデザインです。)。5年間フィルター交換不要(光除菌フィルター+脱臭フィルターで脱臭力長持ち。日々のお手入れも簡単で、いつも清潔。)
    質量(kg)約1.6消費電力(W)弱11、標準11.5、ターボ18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×140×289運転音(dB)弱21、標準25、ターボ48適合床面積約10畳
  • 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット) Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット)

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷
    次亜塩素酸で除菌・脱臭。ペット世帯に配慮した商品仕様。突然のニオイを急速脱臭 ニオイモード新搭載。急な騒音でペットを驚かせないシームレス風量切り替え。ペットの毛を捕集しやすく、清掃いらずの使い捨てプレフィルター同梱。設置面積B4サイズで適用床面積22畳を実現。コンパクトサイズながら大型フィルターを搭載にし、22畳までのお部屋の集じんにも対応。使い勝手・お手入れ性の改善。排水頻度を週1回から月1回に。持ちやすい取っ手付の給水タンク/凹凸が少なくお手入れのしやすいフラットトレーを採用
    付属品塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニットホワイト電源(V)交流100 (50/60Hz)消費電力(W)強:60、中:13、弱:6タンク容量(L)約1.3本体質量(kg)(タンク空時)約8.6センサーニオイセンサー、温湿度センサー風量(m3/min)強:約5.3、中:約2.5、弱:約1.0電源コード(m)約1.8連続使用時間(時間)強:約6.1、中:約10.5、弱・静音:約23.5機能ニオイモード、電解強度設定機能:強・中・弱本体外形寸法(mm)約 高さ580×幅360×奥行220適合床面積~22畳(~36m2)、集じん:~22畳(~36m2)電気代の目安強:約1.9円/h、中:約0.4円/h、弱:約0.2円/h付加機能チャイルドロック、塩投入自動床面積(m2)加湿:木造和室 ~3畳(~6 )/プレハブ洋室 ~6畳(~9 )運転音強:約50dB、中:約33dB、弱:約15dB清浄時間(分)8畳:約13RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)待機時:約0.6、クリーニング運転時:約6.0加湿量(mL/h)強:210、中:120、弱:50
  • 次亜塩素酸空間除菌脱臭機 アタッチメント Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸空間除菌脱臭機 アタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    7,980税込8,778
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸洗い気化加湿器 別売加湿フィルター アイリスオーヤマ

    丸洗い気化加湿器 別売加湿フィルター

    アイリスオーヤマ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    本品はアイリスオーヤマ気化加湿器専用フィルターです。他社製気化加湿器には使用できません。
    交換目安約2年に1回(1日8時間運転で定期的なお手入れをした場合)対応機種気化加湿器:AHM-MVU55A・KHM-MVU601寸法(Φ×mm)185×230
  • 交換用フィルター APF-D34A専用 空気清浄機能付 羽根なしファン用 オーム電機

    交換用フィルター APF-D34A専用 空気清浄機能付 羽根なしファン用

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    用途空気清浄機能付きファン(APF-D34A)専用 交換フィルター適合機種空気清浄機機能付きファン(品番:08-1587、型番:APF-D34A-W)フィルター交換目安約1年
  • 空気清浄機 送風機能付き 風量3段階 調光リングライト オーム電機

    空気清浄機 送風機能付き 風量3段階 調光リングライト

    オーム電機
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    本体上部を90°倒すと、送風機としてご使用できます。 3段階(弱、中、強)風量調整。 ライト(リングライト)機能付き
    付属品フィルター、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.5(すべて含む)ホワイト質量(g)約10畳消費電力(W)14電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.5寸法(Φ×高さH)(mm)(約)195×333(電源コード含まず)風量調整3段階(弱、中、強)集塵性能CADR 79m2/h入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz・出力…DC24.0V 1.2A運転音弱…30dB、中…44dB、強…54dB
  • 空気清浄機 シィー・ネット

    空気清浄機

    シィー・ネット
    9,980税込10,978
    1台
    6日以内出荷
    手軽にキレイな快適空間。コンパクト空気清浄機。ニオイ対策、PM2.5対策、花粉対策。高性能フィルター搭載(活性炭+HEPA+抗菌フィルター)。空気の汚れがわかるコンディションライト搭載
  • 空気清浄機 フィリップス

    空気清浄機

    フィリップス
    14,980税込16,478
    1台
    13日以内出荷
    省エネ性能に優れたコンパクト空気清浄機。ボタンを押すだけで、最小エネルギーでアレルゲンや汚染物質を取り除く空気清浄機。洗練されたコンパクトなデザインがお部屋になじみます。フィリップス Air+ アプリを使って、いつでもどこからでも空気清浄機をコントロールできます。
  • 空気清浄機 AIRMEGA 400 COWAY(コーウェイ)

    空気清浄機 AIRMEGA 400

    COWAY(コーウェイ)
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    左右両面からパワフル吸引。インテリアのように美しい洗練されたデザイン。両面左右のMAX2 GreenフィルターTMでパワフルに吸引。コンパクトなボディで高性能な清浄能力を発揮。
  • 空気清浄機 AIRMEGA 150 COWAY(コーウェイ)

    空気清浄機 AIRMEGA 150

    COWAY(コーウェイ)
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    ミニマルでシンプルなデザイン。インテリアに合わせて選べるカラーバリエーション。置く場所を選ばないスリム設計で、優れた清浄力を発揮。手を汚さずに取り外せるから、フィルターのお手入れもかんたん。
  • 空気清浄機 オーム電機

    空気清浄機

    オーム電機
    8,980税込9,878
    1台
    6日以内出荷
    静音モード、1(中)、2(強)の3段階風量調整。6、12、24時間の切タイマー機能。トップライト・ムードライトのライト機能。アロマボックス付き
  • マルチ機能空気清浄機 LG PuriCare AeroFurniture LG

    マルチ機能空気清浄機 LG PuriCare AeroFurniture

    LG
    53,900税込59,290
    1台
    7日以内出荷
    マルチ機能空気清浄機。テーブル+空気清浄機 この1台で空気と空間をスタイリング。ワイヤレス充電 コードを探すストレスなく、置くだけでスマホを楽々充電。ムードライト やさしく灯るライトで心地よい雰囲気に。360°空気清浄機 花粉・アレル物質99.5%除去。さらにPM2.5にも対応。
  • NOBLE 空気清浄機 COWAY(コーウェイ)

    NOBLE 空気清浄機

    COWAY(コーウェイ)
    99,800税込109,780
    1台
    8日以内出荷
    デザインも、性能も、さらなる高みへ。独自の発想と革新技術で実現した、気品あふれる一台。空気清浄機の常識を覆す、建築のようなデザイン。カスタムフィルターをダブルで装着できる、4D立体フィルターシステム。清浄モードに応じて天面の角度が変わる。ポップアップモーション。
  • 静電フィルター空気清浄機 28畳対応 bitstrong(ビットストロング)

    静電フィルター空気清浄機 28畳対応

    bitstrong(ビットストロング)
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    ・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です。・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象50m3/時間にて)
    用途病院や大学研究室、企業の実験室など、よりクリーンな要求に対応した業務仕様(目安の広さ:~46m2/~28畳)仕様CADR値(m3/h):330、空気循環量 (m3/h):≧400質量(kg)6.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×553騒音値(dB)56電源電圧(V)100~240風量調整3段階適合容積(m3)50
  • 静電フィルター空気清浄機 43畳対応 bitstrong(ビットストロング)

    静電フィルター空気清浄機 43畳対応

    bitstrong(ビットストロング)
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    ・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です。・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象75m3/時間にて)
    用途オフィス、ロビー、リビング等、広いスペースに対応したハイパワーモデル(目安の広さ:~69m2/~43畳)仕様CADR値(m3/h):550、空気循環量(m3/h):≧600質量(kg)18周波数(Hz)50/60消費電力(W)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×735騒音値(dB)58電源電圧(V)100~240風量調整4段階適合容積(m3)75
  • 低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2W パールホワイト オーニット

    低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2W パールホワイト

    オーニット
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
  • 低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2B ジェットブラック オーニット

    低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2B ジェットブラック

    オーニット
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    ジェットブラックセンサーモーションセンサー適合床面積12~60畳脱臭機能除菌、脱臭
  • 低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2G ファインウッド オーニット

    低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2G ファインウッド

    オーニット
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
  • 三菱 空気清浄機 MA-WPV90B-W 三菱電機

    三菱 空気清浄機 MA-WPV90B-W

    三菱電機
    93,980税込103,378
    1台
    9日以内出荷
  • パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載) カルテック

    パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載)

    カルテック(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
    用途パーソナル空間の除菌・消臭に。トラスコ品番267-9134幅(mm)32高さ(mm)115タイプ首掛け奥行(mm)32電源(V)3.7(リチウムイオン電池)消費電力(W)(50/60Hz)約1.5本体寸法(mm)奥行32本体寸法(mm)高さ115本体寸法(mm)幅32
  • グリーンメイト用紫外線ランプ 旭東

    グリーンメイト用紫外線ランプ

    旭東
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    グリーンメイト対応交換用パーツです。
    適合シリーズスペシャルエル・スタンダード
  • 紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルミニ 旭東

    紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルミニ

    旭東
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
    用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)1.2機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線オゾン発生量2(mg/hr)
  • 紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルプロ 旭東

    紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルプロ

    旭東
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
    用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)20出力紫外線出力:2.0mW/cm3/10cm定格電圧(V)AC100(50/60HZ)コード長さ(m)4機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線モード切替運転モード選択ローリング方式 High UV管2本の連続点灯 /Mid UV管1本の連続点灯、1本は30分毎に入・切点灯 /Low UV管1本の連続点灯 、1本は消灯オゾン発生量32(mg/hr)適合床面積面積別運転モード選択方式 High 120m2(約35坪・70畳)/Mid 95m2(約27坪・50畳)/Low 70m2(約20坪・40畳)
  • 紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタンダード 旭東

    紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタンダード

    旭東
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
    用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)5.4出力紫外線出力:0.2mW/cm3/10cm定格電圧(V)AC100(50/60HZ)機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線モード切替切替スイッチ(表示LED) 運転停止/イオン連続運転/イオン+オゾン・紫外線連続運転/イオン連続運転+オゾン・紫外線連続運転オゾン発生量6.4(mg/hr)適合床面積23m2(約14畳)
  • 紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルエル 旭東

    紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルエル

    旭東
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷
    大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
    用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)11.5出力紫外線出力:1.5mW/cm3/10cm定格電圧(V)AC100(50/60HZ)機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線モード切替運転操作 切り替えスイッチ(表示LED) イオン連続運転/イオン+オゾン・紫外線断続運転/イオン+オゾン・紫外線連続運転オゾン発生量12(mg/hr)適合床面積面積別運転モード選択方式 High 45m2(約28畳)/Mid 22.5m2(約14畳)
  • 紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルプロカスタム 旭東

    紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルプロカスタム

    旭東
    209,800税込230,780
    1台
    翌々日出荷
    大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
    用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)10出力紫外線出力:1.0mW/cm3/10cm定格電圧(V)AC100(50/60HZ)コード長さ(m)4機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線モード切替運転モード選択ローリング方式 High UV管連続点灯 /Low UV管30分毎に入・切点灯 /Ion UV管消灯/イオン運転のみオゾン発生量16(mg/hr)適合床面積面積別運転モード選択方式 High 60m2(約18坪・36畳)/Low 30m2(約9坪・18畳)
  • 超小型紫外線LED空間清浄機 KOROSUKE PETIT ヨーホー電子

    超小型紫外線LED空間清浄機 KOROSUKE PETIT

    ヨーホー電子
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
    USB接続なので、パソコン、モバイルバッテリー、USBアダプターを使用してどこでも身近に除菌・脱臭が行えるパーソナル空気清浄機です。コンパクトサイズで、重量も230gと超軽量です。コンパクト&軽量なので自宅、オフィスはもちろん、出張や外出先などで「自分だけの空間」を気軽に空気清浄できます。「いつでも、ワタシはキレイになれる。」
    質量(g)約230消費電力(W)2.4(強風時)/2.0(弱風時)コード長さ(m)約1.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×62運転音41dB(強風時)/34dB(弱風時)浄化方式光触媒+紫外線LED定格入力DC5V ※専用USBケーブル使用適用畳数4-5畳(13m2)脱臭機能脱臭機能
  • 加湿空気清浄機 23畳 集塵フィルター アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 23畳 集塵フィルター

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する集じんフィルターです。
    材質HEPA(不織布)+パッキン(PE)ホワイト質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×27×432対応機種AAP-AH50A、KAP-AH501
  • 加湿空気清浄機 23畳 脱臭フィルター アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 23畳 脱臭フィルター

    アイリスオーヤマ
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する脱臭フィルターです。
    材質活性炭+ハニカムコア(PP)+ネット(PET)ホワイト質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×10×432対応機種AAP-AH50A、KAP-AH501
  • 壁掛けキット ダイキン工業

    壁掛けキット

    ダイキン工業
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    設置場所に困らない壁掛けキットです。
    適合機種ACM555A-W
  • 置台 ダイキン工業

    置台

    ダイキン工業
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    空気清浄機の安定性を高める置台です。小さなお子様などがいるご家庭におすすめです。
    適合機種ACK555A-W(ーT)(ーC)
  • Acerpure Cool (空気清浄機製品) Acer(エイサー)

    Acerpure Cool (空気清浄機製品)

    Acer(エイサー)
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
  • 天井カセット形次亜塩素酸空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック)

    天井カセット形次亜塩素酸空間除菌脱臭機

    Panasonic(パナソニック)
    529,800税込582,780
    1台
    4日以内出荷
    本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵。リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W000-0000-000)
    床面積(m2)適合:~60
  • Acerpure 交換用フィルター Acer(エイサー)

    Acerpure 交換用フィルター

    Acer(エイサー)
    4,398税込4,838
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
  • フィトンエアー用 溶液カートリッジ レギュラー フィトンチッド

    フィトンエアー用 溶液カートリッジ レギュラー

    フィトンチッド
    17,980税込19,778
    1箱(6個×1000mL)
    6日以内出荷
    有効期限(年)開封後:1対応機種PC-550、PC-560
  • フィトンエアーミニ用カートリッジ フィトンチッド

    フィトンエアーミニ用カートリッジ

    フィトンチッド
    8,998税込9,898
    1箱(6個×400mL)
    6日以内出荷
    フィトンチッド溶液PT150(R)400mlは、フィトンエアーmini(R)の交換用フィトンチッド溶液です。防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来です。フィトンエアーmini(R)を使用すれば、フィトンチッド溶液PT150(R)400mlのカートリッジ1本を平均約2週間~1ヶ月※
    対応機種SD-1000SP使用可能回数1日8時間(ミスト小)運転で20~30日の使用が目安
  • フィトンエアー用 溶液カートリッジ エキスパート フィトンチッド

    フィトンエアー用 溶液カートリッジ エキスパート

    フィトンチッド
    32,980税込36,278
    1箱(6個×1000mL)
    6日以内出荷
    抗菌力の高い樹木系を使用していて、「抗菌力特化タイプ」として作られたカートリッジでワンランク上の消臭・除菌力です!。フィトンエアー(PC-560)専用の交換カートリッジです。
    有効期限(年)開封後:1対応機種PC-550、PC-560
  • フィトンエアー専用スペシャリストカートリッジ フィトンチッド

    フィトンエアー専用スペシャリストカートリッジ

    フィトンチッド
    71,980税込79,178
    1箱(6個×1000mL)
    6日以内出荷
    フィトンエアー専用のカートリッジです。「PT-150VR」溶液を用いた新カートリッジです。
    成分フィトンチッド溶液 PT-150VR(精製水、植物抽出成分(フィトンチッド成分)材質乳白色 PE質量(g)1070外径×高さH(Φmm×mm)84.5×223対応機種PC-550、PC-560使用可能回数フィトンエアーにて1日8時間使用、25日~35日で1本(1000ml消費「気温 22.0℃を基準として)
空気清浄機