絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(1)
- SAMTEC(4,646)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(651)
- AMPHENOL(235)
- フエニックス・コンタクト(111)
- ハーティング(68)
- ニチフ(66)
- 山一電機(37)
- エスコ(31)
- 品川商工(24)
- EDAC(18)
- 日本モレックス(molex)(16)
- SOURIAU(16)
- THOMAS & BETTS(16)
- フィスコインターナショナル(16)
- 3M(スリーエム)(12)
- オーム電機(11)
- LINKMAN(10)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

IDCコネクタ 2mmピッチ 24極 2列 メス 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:24●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3137アズワン品番65-7532-29
コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥409税込¥4501袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8885アズワン品番65-7521-84
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥949税込¥1,0441袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9407アズワン品番65-7487-42
IDCコネクタ 2mmピッチ 14極 2列 メス 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3112アズワン品番65-7535-74
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2862アズワン品番65-7531-46
基板接続用ピンヘッダ 13極 2.54mm 1列 1セット 240個入
WURTH ELEKTRONIK¥32,980税込¥36,2781セット(240個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(240個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:13●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9402アズワン品番65-7490-24
基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-3173アズワン品番65-7734-71
基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュと白を取り揃えています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3014アズワン品番65-7532-43
基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1セット 750個入
WURTH ELEKTRONIK¥219,800税込¥241,7801セット(750個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3043アズワン品番65-7533-23
基板接続用ピンヘッダ 9極 1.5mm 1列 1セット 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥399,800税込¥439,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8755アズワン品番65-7527-66
基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8895アズワン品番65-7523-33
基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1セット 46個入
WURTH ELEKTRONIK¥9,598税込¥10,5581セット(46個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8894アズワン品番65-7527-84
基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9007アズワン品番65-7765-25
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入
WURTH ELEKTRONIK¥54,980税込¥60,4781袋(60個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBI●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9376アズワン品番65-7717-66
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-2134アズワン品番65-7655-37
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-2071アズワン品番65-7772-02
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:191-1895アズワン品番65-7772-70
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3116アズワン品番65-7746-72
基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991セット(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3418アズワン品番65-7534-09
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2180アズワン品番65-7733-85
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 1列 1袋 240個入
WURTH ELEKTRONIK¥139,800税込¥153,7801袋(240個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9307アズワン品番65-7656-36
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9612アズワン品番65-7489-11
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 450個入
WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,9781セット(450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9708アズワン品番65-7491-48
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥789税込¥8681袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9531アズワン品番65-7486-53
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥56,980税込¥62,6781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3009アズワン品番65-7538-87
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入
WURTH ELEKTRONIK¥20,980税込¥23,0781セット(57個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9381アズワン品番65-7485-34
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1箱 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥43,980税込¥48,3781箱(250個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3238アズワン品番65-7532-73
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2957アズワン品番65-7536-09
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 29個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,398税込¥9,2381セット(29個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:下口●コード番号:233-9379アズワン品番65-7486-21
基板接続用ピンヘッダ 8極 1mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥199,800税込¥219,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:8●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8921アズワン品番65-7752-18
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8887アズワン品番65-7529-90
基板接続用ピンヘッダ 8 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥739税込¥8131袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:8 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3206アズワン品番65-7573-41
基板接続用ピンヘッダ 8 極 1.27 2 列 表面実装 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール 1 列基板ソケットヘッダコネクタは 1.27 mm ピッチです。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:8 type:角度付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27●タイプ:SMT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3194アズワン品番65-7578-91
基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 175個入
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781袋(175個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9102アズワン品番65-7733-50
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.0mm 1列 1袋 240個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781袋(240個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9108アズワン品番65-7702-57
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1箱 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥15,980税込¥17,5781箱(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9019アズワン品番65-7752-12
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3135アズワン品番65-7771-10
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥139,800税込¥153,7801セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8951アズワン品番65-7520-81
...
『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準絶縁キャップ
- 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ