絞り込み
色
イエロー(1)
グリーン(1)
グレー(2)
ブラック(5)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
特性
- 耐水・防水(3)
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- エスコ(26)
- 品川商工(24)
- フィスコインターナショナル(16)
- ニチフ(15)
- システック(8)
- オーム電機[配線パーツ](5)
- ELPA(2)
- TRUSCO(2)
- JAPPY(2)
- 西日本セフティデンキ(2)
- 東方電材(2)
- ユーボン(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「色」から絞り込む

イエロー(1)

グリーン(1)

グレー(2)

ブラック(5)

ブルー(1)

ホワイト(1)

レッド(1)

ねじ止め用多連式絶縁キャップ
オーム電機(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。色黒定格電圧(V)600適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子)最高使用温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
防水絶縁キャップ
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から11日以内出荷ゴムブッシュにスリット入り。 コネクタや圧着端子施工済ケーブルの防水・防塵処理に。保護等級IP67定格電圧(V)600適合電線径(Φmm)L側:5~8、R側:5~8寸法(Φ×mm)【内部スペース】20.5×60本体質量(g)約55
防水絶縁キャップ 耐候性
オーム電機¥9,998税込¥10,9981箱(10個)10日以内出荷から11日以内出荷保護等級IP67定格電圧(V)AC/DC600タイプ耐候性ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐候性
防水絶縁キャップ 耐油性
オーム電機¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)10日以内出荷から86日以内出荷保護等級IP67定格電圧(V)AC/DC600タイプ耐油性ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐油性
『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準絶縁キャップ
- 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ