絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(1)
- SAMTEC(4,647)
- WURTH ELEKTRONIK(1,830)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(652)
- AMPHENOL(235)
- フエニックス・コンタクト(111)
- ニチフ(68)
- 山一電機(38)
- エスコ(31)
- 品川商工(24)
- EDAC(18)
- 日本モレックス(molex)(16)
- SOURIAU(16)
- THOMAS & BETTS(16)
- フィスコインターナショナル(16)
- 3M(スリーエム)(12)
- オーム電機(11)
- LINKMAN(10)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着
ハーティング¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Harting 圧着端子(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 10 A ですメスコンタクト 銅合金仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:229-8233アズワン品番65-7620-84
端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着
ハーティング¥999税込¥1,0991個7日以内出荷オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 10 A ですオスコンタクト 銅合金仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:229-8222アズワン品番65-7626-57
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列
ハーティング¥559税込¥6151個7日以内出荷Harting har-modular C9 モジュールコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。黒色です。ポリアミド製 角度付き仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:アングル●コード番号:229-8193アズワン品番65-7660-58
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列
ハーティング¥419税込¥4611個7日以内出荷Harting har-modular C9 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。ポリアミド製 ストレート仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:229-8216アズワン品番65-7621-75
基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント
ハーティング¥219税込¥2411個7日以内出荷Harting har- モジュラ M1flat モジュールメスコネクタは、1 つのコンタクトを備えています。黒色です。ポリアミド製 ストレート仕様●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8200アズワン品番65-7659-15
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥179税込¥1971個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 50 x 2.54 mm です。長さは 131.98 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8173アズワン品番65-7576-19
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥179税込¥1971個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レール、寸法 46 x 2.54 mm、長さ 121.82 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8171アズワン品番65-7621-04
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥179税込¥1971個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 66 x 2.54 mm です。長さは 172.62 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8181アズワン品番65-7653-73
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥179税込¥1971個7日以内出荷Harting har-modular 固定レールです。寸法は 48 x 2.54 mm で、長さは 126.9 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8172アズワン品番65-7621-05
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥229税込¥2521個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レール、寸法 40 x 2.54 mm、長さ 106.58 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8167アズワン品番65-7620-86
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥219税込¥2411個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 26 x 2.54 mm です。長さは 71.02 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8159アズワン品番65-7660-44
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥179税込¥1971個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 54 x 2.54 mm です。長さは 142.14 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8175アズワン品番65-7626-53
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥179税込¥1971個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レール、寸法 56 x 2.54 mm、長さ 147.22 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8176アズワン品番65-7626-54
Harting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入
ハーティング¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷IEC 60 603-13。UL。Harting SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタ、センター極性化。SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタはセンター極性化を備えています。コンタクト数は最大64です。 このSEK-18ケーブル取り付けIDCソケットコネクタには開端又は閉端のものがあり、ストレインリリーフ付きのタイプも用意されています。 品番0918xxxx7803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。S4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx6804は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス2の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx7813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びクラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びS4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。さまざまな長さを用意 性能レベル2 センター極性化あり SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:SEK-18●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●定格電圧:320.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:693-5371アズワン品番65-7709-76
HanAR B 産業用コネクタ
ハーティング¥7,098税込¥7,8081個7日以内出荷Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 6B を備えています。 低構造でシングルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66保護仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6822アズワン品番65-7675-09
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥179税込¥1971個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 58 x 2.54 mm です。長さは 152.3 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8177アズワン品番65-7626-55
基板ヘッダアクセサリー 組み立て補助
ハーティング¥769税込¥8461個7日以内出荷Harting har-modular アセンブリが役立ちます。黒色仕様●種類:組み立て補助●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8145アズワン品番65-7633-43
基板ヘッダアクセサリー ガイドピン
ハーティング¥209税込¥2301個7日以内出荷Harting har-modular P モジュールメスガイドピンです。黒色仕様●種類:ガイドピン●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8195アズワン品番65-7657-19
クランプ金具 1極 1列
ハーティング¥209税込¥2301個7日以内出荷Harting har-modular コネクタには、オスコネクタが付いています。ポリアミド製 角度付き仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:229-8182アズワン品番65-7631-84
HanAR B 産業用コネクタ
ハーティング¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレームなし)は、背面取り付けタイプで、サイズ 6B を備えています。 低構造でシングルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP65保護仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6823アズワン品番65-7669-34
端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着
ハーティング¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷この Harting 同軸コンタクトは、ローレット加工エリアとストレートに、オスコネクタ用の最大 1.4 A の動作電流に対応します。メスコンタクト 銅合金仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●コード番号:229-8239アズワン品番65-7660-59
端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着
ハーティング¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷オスコネクタ用の Harting 同軸コンタクトです。メスコンタクト 銅合金仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●コード番号:229-8236アズワン品番65-7621-73
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列
ハーティング¥389税込¥4281個7日以内出荷Harting har-modular C9 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。ポリアミド製 ストレート仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:229-8215アズワン品番65-7633-42
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列
ハーティング¥279税込¥3071個7日以内出荷Harting har モジュラ F4 モジュールコネクタは、定格電流が 6 A です。ウェーブはんだ付け終端が付いています。ポリアミド製 角度付き仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:229-8189アズワン品番65-7660-61
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列
ハーティング¥599税込¥6591個7日以内出荷Harting har-modular H3 モジュールメスコネクタは、3 ピンです。 ウェーブはんだ付け終端が付いています。ポリアミド製 ストレート仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8201アズワン品番65-7569-63
基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント
ハーティング¥219税込¥2411個7日以内出荷Harting har- モジュラ M1 モジュールメスコネクタは、1 つのコンタクトが付いています。ポリアミド製 ストレート仕様●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8199アズワン品番65-7629-07
基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント
ハーティング¥359税込¥3951個7日以内出荷Harting har-modular スペーサー 5 コネクタ(メスコネクタ)です。ポリアミド製 ストレート仕様●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8198アズワン品番65-7633-74
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥199税込¥2191個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 10 x 2.54 mm です。長さは 30.38 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8150アズワン品番65-7658-54
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥209税込¥2301個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 18 x 2.54 mm です。長さは 50.7 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8154アズワン品番65-7627-74
HanAR B 産業用コネクタ
ハーティング¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレームなし)は、背面取り付けタイプで、サイズ 10B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP65保護仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6826アズワン品番65-7674-92
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥219税込¥2411個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 28 x 2.54 mm です。長さは 76.1 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8160アズワン品番65-7656-52
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥219税込¥2411個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 32 x 2.54 mm です。長さは 86.26 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8162アズワン品番65-7651-36
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥209税込¥2301個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 12 x 2.54 mm です。長さは 35.46 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8151アズワン品番65-7658-55
HanAR B 産業用コネクタ
ハーティング¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 6B を備えています。 低構造でシングルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ番号:Han 24B●コード番号:197-6832アズワン品番65-7671-49
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥219税込¥2411個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 34 x 2.54 mm です。長さは 91.34 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8163アズワン品番65-7631-85
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥229税込¥2521個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 38 x 2.54 mm です。長さは 101.5 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8166アズワン品番65-7621-72
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列
ハーティング¥309税込¥3401個7日以内出荷Harting har-modular F4 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 6 A です。ポリアミド製 ストレート仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-8213アズワン品番65-7650-40
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥179税込¥1971個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 44 x 2.54 mm です。長さは 116.74 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8169アズワン品番65-7621-03
HanAR B 産業用コネクタ
ハーティング¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 16B を備えています。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP6仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6828アズワン品番65-7671-47
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列
ハーティング¥489税込¥5381個7日以内出荷Harting har-modular F4 モジュールメスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 6 A です。ポリアミド製 ストレート仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-8202アズワン品番65-7622-34
『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準絶縁キャップ
- 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ