絞り込み
ちょう度
  • 0号(355~385)(2)
  • 1号(310~340)(6)
  • 1号と2号の中間(1)
  • 2号(265~295)(11)
  • 2号と3号の中間(1)
  • 3号(220~250)(1)
特性
  • その他(6)
  • 付着性(1)
  • 極圧性(13)
  • 潤滑性(2)
  • 焼付防止(3)
  • 耐摩耗性(3)
  • 耐水性(12)
  • 耐熱性(7)
  • 防錆性(2)
色
  • 色アイボリー系(6)
  • 色イエロー系(6)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ホワイト系(7)
  • 色透明(クリア)(2)
使用目的
  • 潤滑(6)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • AZ(エーゼット)(23)
  • BOLL(7)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(7)
  • GA(グリーンエース)(6)
  • NOKクリューバー(51)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(184)
  • THK(8)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
  • エスコ(39)
  • ケマーズ(23)
  • ダイゾー(26)
  • ダイゾーニチモリ(27)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(43)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(26)
  • 出光NTG(61)
  • 協同油脂(53)
  • 呉工業(クレ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウム万能グリス TRUSCO

    リチウム万能グリス

    TRUSCO(34件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
    用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
  • シャーシーグリス TRUSCO

    シャーシーグリス

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
    用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。色黄褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-10~80容量(g)370使用目的潤滑主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
  • 有機モリブデン入りグリス TRUSCO

    有機モリブデン入りグリス

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
    用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物色黄使用温度範囲-20~200℃ちょう度No.2危険物の類別非危険物特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • 耐熱マルチグリス TRUSCO

    耐熱マルチグリス

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
    用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。トラスコ品番473-6435色黄質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
  • ウレアグリス TRUSCO

    ウレアグリス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    リチウムグリスよりも優れた耐熱性、付着性、耐水性をもち、リチウムと比較し約8倍の寿命延長を実現します。
    用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。トラスコ品番381-6334材質鉱物油色クリーム容量(mL)420使用温度範囲-15~180℃容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • モリブデン入リチウムグリス TRUSCO

    モリブデン入リチウムグリス

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
    用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油色黒容量(mL)420タイプ蛇腹式カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~150容量(g)370ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • リチウム万能グリス TRUSCO

    リチウム万能グリス

    TRUSCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(20本)
    当日出荷
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
    用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。成分鉱物油トラスコ品番432-9601色クリーム容量(mL)420質量(g)407/本使用温度範囲(℃)-15~130容量(g)370/本ちょう度No.1容器カートリッジ使用目的潤滑キャップ色レッド危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
  • リチウム万能グリス TRUSCO

    リチウム万能グリス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1缶(2.5kg)ほか
    当日出荷
    リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
    用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。成分鉱物油色クリーム使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度No.2使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
  • 高真空用シリコーングリス TRUSCO

    高真空用シリコーングリス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    広い温度範囲で高真空を保持できるグリスです。密閉性に優れています。
    用途真空装置のパッキン類やバルブシート、Oリングなどのシーリングに。電子コネクタやアースポイントなどの絶縁などにも。トラスコ品番555-4048材質主成分:シリコーン系色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)80ちょう度220~250容器チューブ危険物の類別非危険物
  • シリコーングリス TRUSCO

    シリコーングリス

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    低温から高温まで広い温度範囲で使用できる汎用的なグリスです。潤滑性・耐水性・絶縁性に優れています。
    用途ゴム・プラスチック製品の潤滑。電子部品やコネクタの絶縁。トラスコ品番555-4049材質主成分:シリコーン系色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260容量(g)80ちょう度255容器チューブ危険物の類別非危険物
  • 二硫化モリブデン入りグリス TRUSCO

    二硫化モリブデン入りグリス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能極圧リチウムグリスです。 一般のグリスでは防止できない磨耗、焼付の防止、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
    用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機などの高温箇所に。色黒質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~130容量(g)80ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • シャーシーグリス TRUSCO

    シャーシーグリス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
    用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度No.1使用目的潤滑主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
  • モリブデン入リチウムグリス TRUSCO

    モリブデン入リチウムグリス

    TRUSCO
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1缶(2.5kg)ほか
    当日出荷
    添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。 特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
    用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩) 継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング) 摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油色黒タイプ缶入り使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • シャーシーグリス TRUSCO

    シャーシーグリス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本ほか
    当日出荷
    カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
    用途車輌の下回りのグリス給油箇所に。材質主成分:鉱物油、カルシウム石けん色黄褐色質量(g)80使用温度範囲-10~80℃容量(g)80危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
  • リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプ TRUSCO

    リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプ

    TRUSCO
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1缶
    当日出荷から翌日出荷
    色クリーム使用温度範囲-15~130℃ちょう度No.0容器缶主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性耐熱・極圧・耐水・耐久性
  • リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ TRUSCO

    リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ

    TRUSCO
    ¥6,698税込¥7,368
    1缶
    当日出荷
    色クリーム使用温度範囲-15~130℃ちょう度No.1容器缶主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性耐熱・極圧・耐水・耐久性
  • シャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプ TRUSCO

    シャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプ

    TRUSCO
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1缶
    当日出荷
    色黄褐色ちょう度No.2主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性極圧・耐水性
  • フッ素グリス 100g TRUSCO

    フッ素グリス 100g

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。 薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。
    用途高温下(250℃以下)の軸受、摺動部にトラスコ品番488-6429色白質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~250容量(g)100ちょう度300主成分フッ素樹脂、フッ素オイル危険物の類別非危険物
  • リチウム万能グリス TRUSCO

    リチウム万能グリス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(420mL)
    欠品中
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。 シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
    用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に色クリーム使用温度範囲(℃)-15~130容量(g)370容器カートリッジ使用目的潤滑主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
グリース